絞り込み
ブランド
- SUMICO(住鉱潤滑剤)
- モノタロウ(700)
- MAZDA(マツダ)(216,634)
- トヨタ(140,142)
- ミツビシ(138,072)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(45,391)
- 三菱ふそう(39,654)
- スバル(36,125)
- スズキ(21,193)
- ダイハツ(16,061)
- NAKANO(6,710)
- JTC(2,007)
- メディアカバーマーケット(1,655)
- エスコ(1,035)
- PROST's(985)
- RG(レーシングギア)(838)
- スバルアクセサリー(835)
- 工進(801)
- エスアンドエスサイクル(626)
- カーメイト(597)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

FMラバーグリス PGF100
SUMICO(住鉱潤滑剤)(188件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(100g)当日出荷合成油ベースのリチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。用途マスターシリンダー、ホイールシリンダー。ディスクブレーキのピストン、シム。ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部使用方法使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。色黄色・粘ちょう状滴点(℃)198外観黄色・粘ちょう状混和ちょう度271(No.2)増ちょう剤リチウム石鹸基油ポリグリコール系合成油動粘度(mm2/s)基油/218(40℃)、39.0(100℃)離油度(%)1.3(100℃、24h)蒸発量(%)0.59(99℃、22h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g低温トルク(N・cm)起動11、回転8.0(-30℃)
等速ボールジョイント用
SUMICO(住鉱潤滑剤)(65件のレビュー)¥419~税込¥461~1本(150g)当日出荷用途等速ボールジョイントに。ちょう度No.2危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量150g
スミオートグリスター #0
SUMICO(住鉱潤滑剤)(3件のレビュー)¥519税込¥5711個(300g)当日出荷安心の国産グリース用途工業用潤滑剤(大型車輌の電動ポンプ集中給油用グリース)成分鉱油・カルシウム石鹸色淡褐色使用温度範囲-5~80℃ちょう度355~385危険物の類別非危険物
モリラバーグリス PGM100
SUMICO(住鉱潤滑剤)(35件のレビュー)¥979税込¥1,0771本(100g)当日出荷合成油ベースのリチウムグリースに二硫化モリブデンを配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。用途マスターシリンダー、ホイールシリンダー。ディスクブレーキのピストン、シム。ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部使用方法使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。色黒色粘ちょう状使用温度範囲(℃)-10~200滴点(℃)197混和ちょう度271(No.2)増ちょう剤リチウム石鹸基油ポリグリコール系合成油動粘度(mm2/s)基油/218(40℃)、39.0(100℃)離油度(%)1.4(100℃、24h)蒸発量(%)0.59(99℃、22h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g低温トルク(N・cm)起動10、回転7.5(-30℃)
ディスク鳴き止め剤
SUMICO(住鉱潤滑剤)(16件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本(150mL)当日出荷二硫化モリブデンと研磨剤配合の特殊摩擦安定剤。パッド側面に塗布することで、パッドとディスクの接触面に導入され、ブレーキの鳴きを止めます。用途乗用車のディスクブレーキ専用。成分鉱物油、二硫化モリブデン、研磨剤、溶剤、噴射剤(DME)トラスコ品番836-3288色黒種類油性、エアゾール寸法(Φ×高さH)(mm)53×180危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.032L危険物の性状非水溶性
スミグリスリザーバー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個(1000cc)当日出荷安心の国産グリース用途工業用潤滑剤(大型車輌の電動ポンプ集中給油用グリース)成分鉱油・カルシウム石鹸色淡褐色使用温度範囲-5~80℃ちょう度355~385危険物の類別非危険物
モリブデンラバーグリス
SUMICO(住鉱潤滑剤)(27件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(420mL)当日出荷ブレーキシリンダー用高性能潤滑材(二硫化モリブテン配合)、ラバー兼用ブレーキ整備用グリースです。用途ホイールシリンダーのピストン、カップ。マスター、レリーズシリンダーのピストン部。ブレーキシューが当たるバックプレート部。アンカーピンの摺動部
キャブクリーナー
SUMICO(住鉱潤滑剤)(19件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(420mL)当日出荷キャブレター内部の溜まったスラッジなどの汚れを除去する洗浄剤。キャブレターの作動が円滑になり、エンジン始動がスムーズになります。用途キャブレター、リンケージの洗浄に。寸法(Φ×高さH)(mm)67×205危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ブレーキシムグリース
SUMICO(住鉱潤滑剤)(67件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(50g)ほか当日出荷ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。 半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。 高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。用途ディスクブレーキのシムに。 ブレーキドラムアンカーピンに。 排気管取付けボルトのネジに。使用方法(シムへの塗布)シムとフリクションパッドの当たり面、フリクションパッドとキャリパーの当たり面に塗布して下さい。(ピン、ネジへの塗布)ハケ又はブラシで塗布して下さい。使用温度範囲(℃)800以下外観銅褐色ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
モリパワーディーゼル
SUMICO(住鉱潤滑剤)(19件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本(500mL)ほか当日出荷から5日以内出荷二硫化モリブデンとグラファイトを配合したコーティングタイプ。特に過酷な大型のディーゼルエンジンにおいて、エンジン内摺動部の摩耗防止、燃料消費の低減、ドライスタート時のエンジン損傷防止、馬力アップなどの効果を発揮します。用途4サイクルディーゼルエンジン専用成分鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト液色黒適合車ディーゼル車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
モリラバーグリース
SUMICO(住鉱潤滑剤)(13件のレビュー)¥809税込¥8901本(50g)当日出荷二硫化モリブデンを配合した植物油ベースのグリース。付着性に富み、ゴムに影響を与えず円滑な潤滑性と耐摩耗性を発揮します。用途ホイールシリンダーのピストン、カップ。マスター、レリーズシリンダーのピストン部。ブレーキシューが当たるバックプレート部。アンカーピンの摺動部仕様チューブ色黒色粘ちょう状使用温度範囲(℃)-10~200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×41×30危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.05kg
モリブデンペースト
SUMICO(住鉱潤滑剤)(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(420mL)欠品中耐荷重性、耐熱性に優れる固体の二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト。分解部品に塗布しておけば、組立時のかじり、焼付きを防ぎ、ならし運転時のなじみを容易にします。用途部品のかじり、焼付き防止に。ピストン、シリンダー、クラッチ、ミッション、デフ、ピンなどの摺動部、かん合部。排気管取付けボルト、スパークプラグなどの高温のネジ部成分鉱油、二硫化モリブデン、溶剤、噴射剤(LPG)種類油性、エアゾール寸法(Φ×高さH)(mm)67×205危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量143mL危険物の性状非水溶性
シャーシブラック 油性
SUMICO(住鉱潤滑剤)(7件のレビュー)¥949税込¥1,0441本(420mL)当日出荷乾燥性の高い油性のシャシー用防錆塗装剤。作業性がよく、適度な塗膜硬度で密着性に優れ、長時間の使用に耐えます。用途車検整備時のシャシー塗装に。寸法(Φ×高さH)(mm)67×205乾燥時間(分)6塗布面積(m2)1/本危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
MPクリーナー
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥17,980税込¥19,7781缶(20L)7日以内出荷機械、部品、工具などの油汚れを除去する水溶性のアルカリ性洗浄剤。水道水で5~15倍に希釈して使用するので経済的です。用途各種機械などの洗浄に。機械、部品、工具、設備。エンジンルーム。整備工場等のフロア成分非イオン界面活性剤、水溶性溶剤寸法(Φ×高さH)(mm)303×363液性アルカリ性危険物の類別非危険物
防錆剤(半乾燥タイプ・液状) スミコー防錆剤ドライ 14kg
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥53,980税込¥59,3781缶6日以内出荷半乾燥の強固な防錆被膜を形成。用途加工、貯蔵、搬送中の部品防錆に。トラスコ品番546-4138色淡褐色タイプ液状使用温度範囲(℃)-20~+90容量(L)17.07危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量11.9LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
住鉱 金型防錆剤 TFP液状
SUMICO(住鉱潤滑剤)¥29,980税込¥32,9781缶6日以内出荷ワックス被膜タイプで浸透性、水置換性を有し、複雑な形状にも均一な防錆被膜を形成、除去も容易。用途射出成形機金型や加工、組立待ちの部品の防錆に。容量(mL)18000容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性原液量(mL)18000(18L)


























![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)


![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)