絞り込み
ブランド
  • 日平機器
  • モノタロウ(709)
  • MAZDA(マツダ)(217,252)
  • トヨタ(140,454)
  • ミツビシ(138,123)
  • ニッサン(88,224)
  • ホンダ(44,605)
  • 三菱ふそう(39,657)
  • スバル(36,484)
  • スズキ(21,215)
  • ダイハツ(16,114)
  • NAKANO(6,714)
  • JTC(1,978)
  • メディアカバーマーケット(1,501)
  • エスコ(1,310)
  • PROST's(992)
  • RG(レーシングギア)(845)
  • スバルアクセサリー(845)
  • エスアンドエスサイクル(705)
  • カーメイト(584)
  • SPI(504)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車部品検索
149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストッパーボール 日平機器ストッパーボール日平機器(16件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
直径(Φmm)40適合ホース外径(Φmm)10ボルト穴径(Φmm)8
バッテリー比重計 日平機器バッテリー比重計日平機器
2,998税込3,298
1個
当日出荷
トラスコ品番200-4405質量(g)72
クーラントフィラーセット 日平機器クーラントフィラーセット日平機器(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1セット
当日出荷
ラジエーターの給水とエア抜きが同時に行えます。 タンク中央部には、給水、止水が簡単に行えるコック機能が付いたT型ハンドル付。
適合国産乗用車(ツメ式)トラスコ品番783-9243セット内容接続用キャップアダプター(5種)、延長用接続パイプ、エルボ(2個)、エアー抜きチューブ(2個)材質樹脂直径(Φmm)170(タンク)質量(g)580タンク容量(L)2危険物の類別非危険物
バッテリーフィラーセット 4Lタンク・18mlスポイト 日平機器バッテリーフィラーセット 4Lタンク・18mlスポイト日平機器(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
バッテリー液補給用タンクセットです。 注入は付属のホースで行い、スポイトで液面の高さを調整します。
トラスコ品番853-5852寸法(mm)215×125×230、(スポイト)275×75質量(g)660タンク容量(L)4スポイト容量(mL)18
オイルシリンジ (S) 日平機器オイルシリンジ (S)日平機器(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
仕様先端ゴムキャップ付トラスコ品番783-9316容量(mL)200質量(g)250ホース長さ(mm)180本体長さ(mm)295危険物の類別非危険物
ピストンリングコンプレッサー 日平機器ピストンリングコンプレッサー日平機器(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
ピストンリングを圧縮した状態でシリンダー内に挿入できます。
HBP220用ホールフックのみ 日平機器HBP220用ホールフックのみ日平機器(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
ドレンプラグリペアキット 日平機器ドレンプラグリペアキット日平機器(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
なめてしまったオイルドレンのネジ山を修正します。オーバーサイズのドレンボルトに変更し再生できます。
全長(mm)20首下長(mm)13付属品パッキン×12枚、タップ×1本質量(g)300
ホースリムーブプライヤー(S) 日平機器ホースリムーブプライヤー(S)日平機器
3,598税込3,958
1個
当日出荷
トラスコ品番783-9359材質スチール全長(mm)200質量(g)200適合径(Φmm)4~16
プラグホール修正ツール 日平機器プラグホール修正ツール日平機器
5,598税込6,158
1個
当日出荷から7日以内出荷
プラグホールなどのネジ山を修正するタップです。グリップを回すことで先端径が大小に変化する通常のタップとは違う理想のネジ山修正ツール。ホールの奥から手前に最大限ネジ山を広げず修正。シリンダー内へもスラッジを落としにくい。
検電テスター 日平機器検電テスター日平機器
6,998税込7,698
1個
当日出荷
LCDディスプレーが内蔵されており、電圧を表示します。+赤-緑と色が変わり極性が一目で分かります。測定電圧はDC6V~48Vと広く、バイクから大型トラックまで対応します。ドライバータイプなので、片手で測定できます。
トラスコ品番200-4394質量(g)300
モバイルケースリムーバーセット 日平機器モバイルケースリムーバーセット日平機器
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途スマートエントリーキーの電池交換や、Oリングの取り外しに。トラスコ品番200-4423材質/仕上複合材質量(g)30
フェンダーカバー 日平機器フェンダーカバー日平機器(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
車を汚したり傷つけず安心して点検整備が行えます。 ウレタン製の為、滑りにくくボディも傷つけません。 フロントグリルカバーとフェンダーカバーを合わせてお使い頂くことでフロント周りを全面カバーすることが出来ます。 プラスチック製フックを標準で付属。
付属品フック×2材質ウレタン製寸法(mm)900×600質量(g)465
軽量&コック付オイルシリンジ 日平機器軽量&コック付オイルシリンジ日平機器(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
本体は半透明の樹脂製でできており、オイル残量も確認しやすく、なおかつ軽量タイプです。 柔軟性があるホースでとり回しがしやすいです。 根元のコックを回すことによりオイルを注入・止めることができます。 先端はホースキャップにより垂れることなくスマートな注油作業が可能です。
トラスコ品番783-9324直径(Φmm)120質量(g)800タンク容量(L)1ホース長さ(mm)400本体長さ(mm)560危険物の類別非危険物
スプレーガンホルダー 日平機器スプレーガンホルダー日平機器(4件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
仕様強力マグネット式トラスコ品番835-5003質量(g)900本体サイズ(mm)200×122
ホースクリップ 日平機器ホースクリップ日平機器
2,598税込2,858
1セット(2個)
当日出荷
トラスコ品番783-9367材質スチール全長(mm)56質量(g)150適合径(Φmm)20
フロントグリルカバー 日平機器フロントグリルカバー日平機器
7,698税込8,468
1個
当日出荷
車を汚したり傷つけず安心して点検整備が行えます。 ウレタン製の為、滑りにくくボディも傷つけません。 フロントグリルカバーとフェンダーカバーを合わせてお使い頂くことでフロント周りを全面カバーすることが出来ます。 プラスチック製フックを標準で付属。
付属品フック×4材質ウレタン製寸法(mm)1800×600質量(g)950
日平 ホースクリッパー 大 日平機器日平 ホースクリッパー 大日平機器
7,498税込8,248
1個
当日出荷
自動車に使われているホースに流れる液体・気体をワンタッチストッパーにより完全に止められます。ワンタッチストッパーで確実にグリップでき、手を離して他の作業ができます。スペースの無い所、エンジンルーム深部の作業に最適です。
トラスコ品番381-9906全長(mm)250質量(g)500最大開口(mm)45バイス(mm)63
ダイヤルメカニックゲージ 日平機器ダイヤルメカニックゲージ日平機器(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ディスパッド&タイヤデプスゲージ一つのゲージで二つの作業ができます。ディスクパッドの摩耗を測定。タイヤの溝深さを測定。ワンタッチ式で正確な測定。軽量で又、薄型にできています。目盛は二重目盛で、色分けされています。(外側目盛はディスクパッドの厚み。内目盛はタイヤデップスの深さ。)
質量(g)120測定範囲(mm)(外目盛 ディスクパッド用)2~14(内目盛 タイヤデプス用)0~12本体寸法(mm)96.4×83×14.5最小目盛(mm)0.1
バッテリーフィラー用 スポイト 日平機器バッテリーフィラー用 スポイト日平機器
5,498税込6,048
1個
当日出荷
バッテリー液補充用スポイトです。
トラスコ品番386-8698軸径(Φmm)8全長(mm)285容量(mL)18軸長(mm)180全幅(mm)75先端幅(mm)7
ピックツールセット 日平機器ピックツールセット日平機器
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
Oリングや細かなパーツの取り外しに便利なピックツールです。 先端だけを交換し、5種の先端が使用できます。(4種ニードル状、1種マグネット) 5種類の先端部を本体内に収納できます。
仕様日平 ピックツールセットトラスコ品番835-5008セット内容ストレート、90°曲がり、45°ネジリ、135°曲がり、ピックアップマグネット各1質量(g)70グリップ長さ(mm)127
ブーツバンドツール 日平機器ブーツバンドツール日平機器
8,698税込9,568
1個
当日出荷
ドライブシャフト用ブーツバンドの締め付け、カット、折り返し作業が簡単に行えます。
用途ドライブシャフト用ブーツバンドの締め付けおよび折り返し仕様ラチェット機構巻き取りトラスコ品番835-4992セット内容タイロッド用内寸20mm、24mm、ハンマーヘッド6種、フラットチゼル、ポイントチゼル、12mmアダプター全長(mm)205質量(g)340適合バンド幅(mm)10以下
クラッチアライナー 日平機器クラッチアライナー日平機器
37,980税込41,778
1個
当日出荷
ハンドルを回転させることで自在にサイズを変更でき、6ton~大型車のクラッチセンター出し作業が簡単に行えます。 通常のシンプルプレートクラッチ及びツインプレートクラッチに対応。
質量(kg)3.3外径(Φ)(先端アタッチメント)20、25、27、30ケース寸法(mm)380×200×65適合車種6t~大型車適合寸法(mm)36~52
タイロッドエンドリフター 日平機器タイロッドエンドリフター日平機器
14,980税込16,478
1個
当日出荷
タイロッドのボールジョイントを、ボルトを締め付けるだけでテコの原理で簡単に外すことができます。 軽自動車から4t車までのタイロッドエンドのボールジョイント外し用です。
ピストンリングツール 日平機器ピストンリングツール日平機器
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
プラーヤー先端爪の形状は脱着時リングをホールドし外れにくい形状となっています。
用途ピストンリングの脱着に。トラスコ品番582-8703材質スチール全長(mm)240リング径(Φmm)83~135リング開き(mm)40
ホースリムーブプライヤー 日平機器ホースリムーブプライヤー日平機器
7,998税込8,798
1個
当日出荷
適合径(Φmm)4~21トラスコ品番835-5007全長(mm)235質量(g)260
ブーツバンドプライヤー 日平機器ブーツバンドプライヤー日平機器
6,698税込7,368
1個
当日出荷
トラスコ品番835-4996全長(mm)240質量(g)540刃幅(mm)18最大開口(mm)16
ラックエンドレンチ 日平機器ラックエンドレンチ日平機器
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ステアリングラックエンドとタイロッドの切り離しが狭い空間で簡単に行えます。
用途ステアリングラックとタイロッドエンドの脱着トラスコ品番835-4995材質スチールサイズS質量(g)320差込角(mm)12.7使用範囲(mm)20~40
クラッチアライナー(乗用車~4ton) 日平機器クラッチアライナー(乗用車~4ton)日平機器(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
クラッチのセンター出しが容易に行いえます。 バリアブルに太さが可変するので、適応車種が広い。
用途クラッチオーバーホール時トランスミッションとエンジンをドッキングさせる際、クラッチプレート、クラッチカバー、フライホイールのセンター出し工具仕様軽普通車~4Ton車用トラスコ品番147-0147質量(kg)2外径(Φmm)【シャフト】15~35先端外径(Φmm)【アタッチメント】10・12・14・15・16・17・19・25・27・30
パイロットベアリングプーラー 日平機器パイロットベアリングプーラー日平機器
31,980税込35,178
1個
当日出荷
2サイズの替爪を交換することにより2t、4t車から大型車まで幅広くお使い頂けます。
付属品替爪(小)15~28mm、替爪(大)22~38mm寸法(mm)200×40×90質量(kg)1.5適合車種2ton~大型車
ブッシュ着脱工具 トルクロッドブッシングツール 日平機器ブッシュ着脱工具 トルクロッドブッシングツール日平機器(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
大型車のトルクロッドブッシュの脱着時に用います。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-6000寸法(mm)105質量(kg)6
プーラー フロントハブプーラー 4・5穴 FF車用 日平機器プーラー フロントハブプーラー 4・5穴 FF車用日平機器
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
足廻り修理の際、抜き取りの困難なFF車のフロントハブ及びFR車のリヤシャフトを取り外すツールです。 強力スライドハンマーとネジ式の2つの作業法が選べます。 4本、5本ハブボルト用アタッチメントがセットされています。
用途軽自動車から普通車までFF車のフロントハブ、FR車のリヤシャフト抜き取り用トラスコ品番853-5959セット内容4本・5本兼用ヘッド2コ入り寸法(mm)【セット】630×180×180質量(kg)9
ゲージ トランスミッション油圧計 日平機器ゲージ トランスミッション油圧計日平機器
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
オートマチックトランスミッションの圧力漏れや詰まり等異常を調べるゲージのセットです。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-6001質量(kg)2.5最小目盛0.05圧力計(MPa)0~2.5
スポットエースカッターQUATRO(クワトロ) 日平機器スポットエースカッターQUATRO(クワトロ)日平機器
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
独自の4枚刃&セラミックコーティングで高い耐久性。 耐久性を追求した先端の4枚刃はハンドドリル特有のブレが生じても切削面を常に捕え、スピーディにかつ安定した作業が行えます。 コバルトハイスHSS-Co材に独自のセラミックスコーティング加工を施し、刃欠けや摩耗を抑えすぐれた耐久性能を発揮。 6角シャンクは万が一チャックが緩み気味になった場合でもカッターの滑り(空転)を防ぎます。
セット内容替刃5個、シャンク1本全長(mm)74(シャンク+替刃)危険物の類別非危険物シャンク径(mm)6.35(六角軸)
ホースリムーバーS 日平機器ホースリムーバーS日平機器
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
ノブネジを締め付け幅広の爪でホースをしっかりと掴み込み、グリップを前後にこじることで固着したホースが簡単に取り外し可能。
全長(mm)180質量(g)180適合サイズ(Φmm)24~53
”エボリューションライト” オプション 日平機器”エボリューションライト” オプション日平機器
3,598税込3,958
1個
当日出荷
マグネット付き自在雲台によりスチール材のあらゆる場所に設置して使用できます。リバーシブルにセットでき、角度調整が自由自在です。
用途両手がふさがる作業時などランプを固定する際に。トラスコ品番257-4567適合機種HLED-20シリーズ材質樹脂・スチール・マグネット幅(mm)46ブラック高さ(mm)90奥行(mm)70寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×46×90
ハンディーレーベル 手動式オイルチェンジャー 日平機器ハンディーレーベル 手動式オイルチェンジャー日平機器
22,980税込25,278
1個
当日出荷
手動式のオイルチェンジャーです。動力源不要のため出張作業に最適です。
トラスコ品番102-0456セット内容本体×1、吸引ノズル内径7.8mm×外径9.8mm×長さ1M、内径5.3mm×外径6.7mm×長さ1M、内径4mm×6mm×長さ1M各×1、ノズルホルダー×1組材質PP、スチール、NBR、ウレタン本体寸法(mm)高さ550×幅220危険物の類別非危険物
ラバーシールリムーバー 日平機器ラバーシールリムーバー日平機器(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
Oリング、シール、パッキン類を傷付けずスムーズに取り外す事が出来ます。
トラスコ品番200-4406セット内容直長×1、直短×1、曲長×1、曲短×1質量(g)100
ブレーキフルードエキストラクター 日平機器ブレーキフルードエキストラクター日平機器
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
エアーの力でタンク内を真空にし、ブレーキキャリパーのブリーダープラグから素早くフルードを吸引します。
トラスコ品番200-4420質量(kg)1.1
ハンズフリーロート 日平機器ハンズフリーロート日平機器
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
流体を注入する際、注入口から外れにくい構造のジョウゴです。
トラスコ品番200-4422質量(g)200危険物の類別非危険物