カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 自動車用オイル・ケミカル(9)
      • 自動車補修部品(11)
      • 整備工具・収納(12)
      • カー用品(2)
      • 自動車純正部品(34)
絞り込み
内容量(L)
ベースオイル
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
リサイクル・リビルト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

自動車用品 :「0w16」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
  • エンジンオイル 0w-16
  • 0w-16 オイル
  • オイル 0w-16
68件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EDGE 0W16 SP カストロール

    EDGE 0W16 SP

    カストロール
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    超省燃費設計ながらも高いエンジン保護性能を発揮する先進の高性能エンジンオイル。 過酷な状況下においても最高のエンジンパフォーマンスを維持します。 あらゆるドライビングコンディションや気温でも卓越したエンジン保護性能を発揮します。 長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。
    用途ハイブリッド車やアイドリングストップ車に最適です。 四輪車ガソリンエンジン専用。色茶色(淡い)タイプ全合成油引火点(℃)208(密閉式)危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)39.3(40℃)、7.4(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-16ILSACGF-6BRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • Syntium 7000 0W16 20L Petronas

    Syntium 7000 0W16 20L

    Petronas
    ¥60,980税込¥67,078
    1個(20L)
    6日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech+(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。摩擦及び摩擦熱を制御する能力を持つ最先端技術、CoolTech+(TM)は省燃費性においてAPI SP規格値より最大3%*の向上と排気ガスの低減を実現、メンテナンスコストの削減と運転における環境への負荷を軽減します。また、これらの性能はオイルが劣化した場合でも維持されます。加えて、従来のCoolTech(TM)同様、熱を制御し、優れた耐摩耗性と酸化安定性を実現しています。*SEQUENCE VIEの試験結果に基づいて、API SP規格値との比較。 低粘度化が進む近年の車に対応、高性能省燃費オイル。0W-16の低粘度特性により、高い省燃費性と環境性能を発揮。優れた摩耗防止性を兼ね備え、低粘度でありながらも確実にエンジン各部を保護します。また、近年増加する直噴ターボエンジン(TGDI)の低速早期発火(LSPI)の発生を抑制し、高性能化する触媒装置にも対応した環境に配慮されたエンジンオイルです。
    用途ガソリン車用。ペトロナスオイルで最も低粘度であり、低燃費性に優れている。軽から普通車に幅広く対応。ハイブリッド車やアイドリングストップ車に対応性能SAE:0W-16 、API:SP 、ILSAC:GF-6B危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • Syntium 7000 0W16 1L Petronas

    Syntium 7000 0W16 1L

    Petronas
    ¥2,998税込¥3,298
    1個(1L)
    7日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech+(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。摩擦及び摩擦熱を制御する能力を持つ最先端技術、CoolTech+(TM)は省燃費性においてAPI SP規格値より最大3%*の向上と排気ガスの低減を実現、メンテナンスコストの削減と運転における環境への負荷を軽減します。また、これらの性能はオイルが劣化した場合でも維持されます。加えて、従来のCoolTech(TM)同様、熱を制御し、優れた耐摩耗性と酸化安定性を実現しています。*SEQUENCE VIEの試験結果に基づいて、API SP規格値との比較。 低粘度化が進む近年の車に対応、高性能省燃費オイル。0W-16の低粘度特性により、高い省燃費性と環境性能を発揮。優れた摩耗防止性を兼ね備え、低粘度でありながらも確実にエンジン各部を保護します。また、近年増加する直噴ターボエンジン(TGDI)の低速早期発火(LSPI)の発生を抑制し、高性能化する触媒装置にも対応した環境に配慮されたエンジンオイルです。
    用途ガソリン車用。ペトロナスオイルで最も低粘度であり、低燃費性に優れている。軽から普通車に幅広く対応。ハイブリッド車やアイドリングストップ車に対応性能SAE:0W-16 、API:SP 、ILSAC:GF-6B危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • MAGNATEC  HYBRID 0W-16 カストロール

    MAGNATEC HYBRID 0W-16

    カストロール(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1缶(3L)
    当日出荷
    一般的にエンジンオイルはある一定の温度まで温まらないとその性能を発揮しない性質があります。 信号待ちなどでエンジンが停止するアイドリングストップ車や走行中にもエンジンの始動と停止を繰り返すハイブリッド車はエンジンの温度が上がりにくいため、通常の車と比べると最大で40℃程度エンジンオイルの温度が低くなってしまいます。 MAGNATEC Hybridは独自のインテリジェント分子が磁石のようにエンジン内に吸着し、エンジンが停止した状態でもエンジン内に強力な保護膜を形成します。 加えてベースオイルに低温流動性に優れた全合成油を採用する事によって、エンジン始動時は勿論エンジンオイルの温度が低い状態においてもエンジン内部の金属面の摩耗を劇的に減らしエンジンを保護します。 MAGNATEC Hybridはエンジンを長期間にわたって良いコンディションを維持することができます。 ハイブリッド車やアイドリングストップ車のエンジンコンディションを維持し、快適なドライブを実現します。 ハイブリッド車やアイドリングストップ車だけでなく、一般の0W-16推奨車にも最適です。
    容量(L)3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量3LAPISPSAE0W-16ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
  • Magnatec 0W-16 SP カストロール

    Magnatec 0W-16 SP

    カストロール
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    独自のインテリジェント分子が磁石のようにエンジン内に吸着し、エンジンが停止した状態でもエンジン内に強力な保護膜を形成します。 加えてベースオイルに低温流動性に優れた全合成油を採用する事によって、エンジン始動時は勿論エンジンオイルの温度が低い状態においてもエンジン内部の金属面の摩耗を劇的に減らしエンジンを保護します。 マグナテック ハイブリッドはエンジンを長期間に亘って良いコンディションを維持することができます。 ハイブリッド車やアイドリングストップ車だけでなく、一般の0W-16推奨車にも最適です。
    用途四輪車ガソリンエンジン専用。色琥珀色(淡い)タイプ全合成油引火点(℃)213(密閉式)危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)37.96(40℃)、7.31(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-16ILSACGF-6BRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • トヨタ純正GR MOTOR OIL Circuit 0W-16 TOYOTA GAZOO RACING

    トヨタ純正GR MOTOR OIL Circuit 0W-16

    TOYOTA GAZOO RACING
    ¥12,980税込¥14,278
    1缶(4L)
    当日出荷
    ニュルブルクリンク24時間レースの興奮を。トヨタ純正GRモーターオイル、誕生。GRモーターオイル「クルマを鍛え、人を鍛える」。ニュルブルクリンク24時間レースへ挑戦し続けるトヨタのクルマづくりの大きな支えとなった合言葉である。しかし、ニュルブルクリンクでの走り込みによって鍛えられたのは、クルマや人だけではない。レース技術を通して得られたノウハウを注ぎ込んだ新しいモーターオイルをも生み出すことになった。
    用途低粘度ベースオイル・低フリクション添加剤によるスーパー・ハイレスポンス指向。実際にタイムアップを狙えるNA専用設計の尖ったオイル粘度0W-16使用油全合成油 エステル配合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • (08866)タッチ アップ ペイント トヨタ

    (08866)タッチ アップ ペイント

    トヨタ(16件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • HELIX ULTRA シェルルブリカンツ

    HELIX ULTRA

    シェルルブリカンツ
    ¥39,980税込¥43,978
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類蒸気圧< 0.5 Pa (20 ℃ / 68 °F)危険物の性状非水溶性自然発火点(℃)> 320 / 608 °F
  • (46020)キャップ ニッサン

    (46020)キャップ

    ニッサン(3件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1袋(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • (68950)バックドア ステーASSY RH トヨタ

    (68950)バックドア ステーASSY RH

    トヨタ(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • (68960)バックドア ステーASSY LH トヨタ

    (68960)バックドア ステーASSY LH

    トヨタ(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • (47730)フロントディスクブレーキ シリンダASSY RH トヨタ

    (47730)フロントディスクブレーキ シリンダASSY RH

    トヨタ
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • (47750)ディスクブレーキ シリンダASSY LH トヨタ

    (47750)ディスクブレーキ シリンダASSY LH

    トヨタ
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • (62890)マーク,スリーダイヤ ミツビシ

    (62890)マーク,スリーダイヤ

    ミツビシ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
  • (04465)F.パット トヨタ

    (04465)F.パット

    トヨタ
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (80970)グロメツト,ノブ ニッサン

    (80970)グロメツト,ノブ

    ニッサン
    ¥649税込¥714
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (5301)Q/インナパネル RH ミツビシ

    (5301)Q/インナパネル RH

    ミツビシ
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    3日以内出荷
  • (43410)F/Dシャフト Assy RH トヨタ

    (43410)F/Dシャフト Assy RH

    トヨタ
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    3日以内出荷
  • (62520)パネル,ヘッドランプ サポート,アッパ RH ミツビシ

    (62520)パネル,ヘッドランプ サポート,アッパ RH

    ミツビシ
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    3日以内出荷
  • (26550)ランプ ASSY,テール,RH ミツビシ

    (26550)ランプ ASSY,テール,RH

    ミツビシ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
  • (08664)ディスクプレーヤ ディスク トヨタ

    (08664)ディスクプレーヤ ディスク

    トヨタ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
  • (53440)フード サポート RH トヨタ

    (53440)フード サポート RH

    トヨタ
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    3日以内出荷
  • (48400)ホイール ASSY,ステアリング ミツビシ

    (48400)ホイール ASSY,ステアリング

    ミツビシ
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    3日以内出荷
  • (90810)ガーニッシュ,テールゲート ミツビシ

    (90810)ガーニッシュ,テールゲート

    ミツビシ
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    3日以内出荷
  • (82100)パネル ASSY,リヤ ドア,RH ミツビシ

    (82100)パネル ASSY,リヤ ドア,RH

    ミツビシ
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
  • (23100)ゼネレーター ニッサン

    (23100)ゼネレーター

    ニッサン
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    5日以内出荷
  • (99810)キー セット,シリンダ- ロック ニッサン

    (99810)キー セット,シリンダ- ロック

    ニッサン
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(114件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
    仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
  • ブーツバンド OHNO(大野ゴム工業)

    ブーツバンド

    OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1箱(20個)
    当日出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
    用途ブーツバンド高さ(mm)-小径(Φmm)-大径(Φmm)-メーカー汎用品材質(ブーツ)金属主な適合車種-
  • エンジンオイル ハイブリッドカー専用 0W-20 SQ相当品 モノタロウ

    エンジンオイル ハイブリッドカー専用 0W-20 SQ相当品

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1缶(20L)
    当日出荷
    エコカーを長く大切に、気持ちよく走り続けるために開発したエンジンオイルです。SQグレード相当です。 全合成油ベースオイルにPAO+エステル+モリブデン トリプル配合 高速長距離走行から近距離のチョイ乗り運転や、街中での運転が多いエコカーまで、どんなエコカーにもおすすめ! 一般のエンジンオイルがエンジン保護性能を発揮するには、ある一定以上の温度まで暖められることが必要です。 しかし、交差点等で停車中もエンジンの停止と始動を繰り返すハイブリッド車やアイドリングストップ機構搭載車は、 エンジンの温度が上がりにくいため、エンジンオイルの温度もこれらの機構を搭載していない車に比べて最大で40℃程度低くなります。 ベースオイルに低温流動性に優れたベースオイルを採用することで、エンジン始動時は勿論、エンジンオイルの温度が低い状態の走行においても、 エンジン内部の金属面の摩耗を劇的に減らし、エンジンを確実に保護します。従って、エンジンを長時間に渡って良いコンディションに維持する事が出来ます。 エンジン内部の摩擦摩耗を減少。エンジン始動時の内部保護。エンジンノイズの低減。エコカーを長く大切に乗りたい方におすすめ。 ハイブリッド車・アイドリングストップ車、一般の0W-16推奨車にも最適。
    用途4輪ハイブリッドカー ガソリンエンジン専用仕様SQ(相当)成分石油系炭化水素、潤滑油添加剤、粘度調整剤、ポリアルファーオレフィン、脂肪酸エステル、有機モリブデン化合物、流動点降下剤容量(L)20引火点(℃)238密度(g/cm3)0.85流動点(℃)<-20.0危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)42(40℃)、8.2(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISQ(相当)SAE0W-20ベースオイル全合成油+PAO+エステル+モリブデン危険物の性状非水溶性
  • タイヤハウス用クリップ Linc

    タイヤハウス用クリップ

    Linc(10件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1箱(120個)
    当日出荷
    特に、劣化し壊れやすい部分(タイヤハウス・バンパー・アンダーカバー等)に良く使われているクリップを12種類セットにしました。
    セット内容CPT-021:90189-06013CPT-121:90467-07166CPS-601:09409-07332CPT-016:90467-07041CPN-020:66860-01W01CPN-032:63854-01A00CPN-049:01553-06941CPN-054:90467-07030-01CPN-071:01553-09321CPH-038:91502-SP0-0030CPH-044:91503-SZ3-003CPH-046:91512-SX0-0031
  • オートテンショナ バンドー化学

    オートテンショナ

    バンドー化学(48件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    サーペンタイン(1本掛ベルト)はオートテンショナにも大きな負担を掛けてます。オートテンショナは自動車用エンジンのオルタネーター、ウォーターポンプ、エアーコンプレッサー等の補機を駆動するリブスターベルトに、バネの力で張り(張力)を自動的に与える部品です。オートテンショナーが故障し、ベルトが外れるとエンジンは停止してしまいます。
  • サーモスタット 多摩興業

    サーモスタット

    多摩興業
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
    タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
0w16特集
おすすめ人気ランキング