自動車用オイル・ケミカル :「エアーカプラー 20PM」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
手動とエアーどちらでも使用が可能なので大変便利です。ローダウン車にも使用可能です。
用途エンジンオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業。
付属品メインホース1本(1500mm)・吸い込みノズル4本(Φ9.6×400mm:透明・Φ6×720mm:乳白色・Φ6×725mm:ブルー・Φ7×865mm:ブラック・プラグ(1/4カプラ20PMタイプ)
タンク容量(L)9.5(使用可能容量)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×265×650
質量(kg)4.5
耐熱温度(℃)60(本体)
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。