自動車用オイル・ケミカル :「缶 ケース」の検索結果

このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い反発弾性を有する特殊ゴムをベースとしている為、床下防錆剤として最も必要な耐チップ磨耗性が特に優れている。車体下部に対する石、砂利等による衝撃をやわらげる効果が、非常に大きい 数万という非常に高い分子量を有する合成ゴムをベースにしている為、水・塩水・アルカリ等のサビの原因に対して非常に強く、又、密着性が非常によい。車体下部の防錆、防振、防食に対して非常に優れている エンジンルームからの振動や熱を防ぐ力が大きい 労働安全衛生法で有害物として規定されたアスベストを一切使用していない 塗料中の固形分が高く、厚塗りが可能である 速乾タイプで3~4時間で硬化する 特殊なガンを用いなくてもシュッツガンで簡単に塗れる
用途自動車板金塗装用。フェンダー、トランクケース、エンジンルーム、床等の裏側で防錆、防振、防食性が要求されるところ。 硬化時間(時間)3~4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗回数1~2回 塗料タイプゴム系樹脂塗料
1缶(1kg)
3,500 税込3,850
翌々日出荷

SUNOCOが最も得意とし世界的シェアを誇るのが、エアコンや冷蔵庫のコンプレッサーに使用されている冷凍機油。AC EFFECTERは、 カー・エアコンに添加するだけで、コンプレッサーの潤滑を劇的に改善。エアコン・コンプレッサーのフリクションロス(パワー損失)を 低減させ、コンプレッサーの回転をスムースにして、気になるエアコンの作動音を大幅に低減。エアコン・システムの高効率化が図られ ます。冷房能力も向上し、システム内部をクリーンに保ちます。エアコン作動時のパワーダウンや燃費も改善させる効果があります。
用途カー・エアコン専用添加剤(PAG)R134a 適合ガスR134A 成分ポリアルキレングリコール 容量(mL)30 タイプ蛍光剤なし 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1ケース(30mL×10缶)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

低温流動性に優れ、フリクションロスも低減させつつ高温域でも強靭な油膜がギアを保護します。
用途マニュアルトランスミッション、FF車トランスアクスル用全合成油 APIGL-5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE75W-90 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ、幅広い温度域でギアを保護します。せん断により粘度低下がきわめて少なく、長期間安定した性能を維持できます。
用途FF車トランスアクスル、LSD搭載ディファレンシャルギアー用全合成油 APIGL-5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE75W-120 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
4,298 税込4,728
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エステル配合の全合成油。 エンジン保護を強化した、シビアコンディションでの走行が多い車両に適した環境配慮・エンジン保護バランス型ガソリン・エンジンオイル。 配合リニューアルによりLSPIにも対応。 API 新規格SN PLUSに適合しており、直噴ターボ車にも安心してお使いいただけます。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用全合成油 APISN PLUS 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1ケース(1L×10缶)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

欧州規格ACEA:A3/B4対応。欧州車の各社アプルーバル(認証規格)にも対応。真夏から真冬まで、季節や気候を問わず使用できるワイドレンジ。ターボ車にも対応するプレミアムグレードです。スポーティー(高速走行・ワインディング走行)な走りにも対応するエンジンオイル。エステル配合の全合成油シリーズです。
用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用全合成油 APISN/CF-4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE5W-50 ベースオイル全合成油 ACEAA3/B4 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

欧州規格ACEA:C3に対応。欧州車の各社アプルーバル(認証規格)にも対応。API規格SNも対応で、国産車を始め米国車もカバーできるプレミアムグレードです。ストリートでの耐久性を重視し、省燃費性能も追及したエンジンオイル。エステル配合の全合成油シリーズです。耐熱性に優れており、ターボ車にも最適です。
用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用全合成油 APISN/CF-4 SAE5W-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ベースオイル全合成油 ACEAC3 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本サン石油スノコ BRILL 17.5W50
エコ商品
「ES-TECH」とノンポリマーが強靭な油膜を形成することで、高回転時でも安定した油圧を確保し、ビッグトルクを支えます。
用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用全合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE17.5W-50 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
3,298 税込3,628
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本サン石油スノコ AC EFFECTER(POE)
エコ商品
ハイブリッド車(一部車両除く)/電動コンプレッサー搭載車両向けに新開発。ハイブリッド車/電動コンプレッサー搭載車は冷凍機油にも電気絶縁性が要求されるため、新配合の液体特殊添加剤「フリクションモディファイア」がコンプレッサー内部の微細な凹凸を埋めて摩擦を軽減することでコンプレッサーのフリクションロスを低減させます。これにより省電力化をはじめ、エアコンシステムの耐久性向上、コンプレッサーの作動音、振動を低減させることが出来ます。
用途カー・エアコン専用添加剤(POE)R134a 適合ガスR134A 成分ポリオールエステル 容量(mL)30 タイプ蛍光剤なし 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1ケース(30mL×10缶)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

長年のモータースポーツ活動から導き出された粘度。ノンポリマー仕様、ショートレンジにすることで油圧低下を抑制しました。「ES-TECH」により、タービン軸受けもしっかりと保護され、SUPER GTやスーパー耐久など多くのレースで実績のある粘度となっています。
用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用全合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE12.5W-40 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性、耐摩耗性に優れています。卓越した極圧性能により高負荷に対してもギアを確実に保護します。LSDの摩擦特性も考慮していますので、安定した効きを実現します。
用途ミッドシップのミッション、LSD搭載ディファレンシャルギアー用全合成油 APIGL-5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE80W-140 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1ケース(1L×10缶)ほか
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本サン石油スノコ BRILL 0W20
エコ商品
エステル技術「ES-TECH」採用。ノンポリマー仕様ですので、せん断安定性に優れ、0W-20という低粘度でありながら強靭な油膜、安定した油圧を確保したことで、0W-20の単体使用も可能にしました。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用全合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE0W-20 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)