このカテゴリでいうオイルとは、自動車に使われるエンジンオイルやミッションオイルなどのことを指します。主に自動車内部の潤滑剤として使われます。これらのオイルは徐々に劣化していくので、定期的な交換が必要となってきます。また、自動車内部の金属表面保護、オイルの性能向上のためのサプリメント、防錆・潤滑といった役割のケミカル用品があります。そして、車体のキズやへこみ、ガラスのひびなどの補修をするための補修剤を取り扱っています。
AGC¥189,800税込¥208,780
1箱(200g×30缶)
当日出荷から6日以内出荷
HFC-134aの代替えとして開発されたフロンです。地球温暖化係数がゼロで、温暖化係数が1以下の地球環境に極めてやさしい冷媒です。
用途HFC-134a代替えとしてカーエアコン、建設機械設備用エアコン、チラー、自動販売機、ウォーターサーバーなど仕様フロン排出抑制法:非該当臨界圧力3.38Mpa臨界温度94.7℃沸点(℃)-29冷媒R1234yf危険物の類別非危険物燃焼範囲(vol%,空気中)6.21~14.0地球温暖化係数(GWP)<1蒸気圧(KPa)685(25℃)濃度(ppm)許容濃度(AEL):500、冷媒限界濃度(RCL):16000
ハネウェル(2件のレビュー)¥109,800税込¥120,780
1ケース(200g×24本)
当日出荷
R-1234yf(HFO-1234yf)はHFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低く、地球環境に極めて優しい冷媒です。
用途R-134aの代替としてカーエアコン、自動販売機用の冷媒として使用されています。仕様代替対象:R-134a(代替フロン)成分CF3CF=CH2タイプ単一冷媒危険物の類別非危険物地球温暖化係数(GWP)<1 (ノンフロン)
三井・ケマーズフロロプロダクツ(1件のレビュー)¥279,800税込¥307,780
1箱(200g×30本)
当日出荷から5日以内出荷
対応冷媒種別HFO(ハイドロフルオロオレフィン)R-1234yf成分CF3CF=CH2冷媒HFO-1234yf、R-1234yf危険物の類別非危険物
ハネウェル¥129,800税込¥142,780
1缶(4.5kg)
4日以内出荷
商品名:HFO-1234yf冷媒ガス 4.5kgボンベ NRC容器。特長:R1234yf が小型NRC化、取り回し楽充填量4.5kg。チャージホース取付口1/4フレア(7/16UNF-20)。使い切った容器は箱に印刷されているQRコード読み込み入力、送信後、運送会社より容器を引取りに来ます。
用途用途:カーエアコンの空調機器、カーエアコンの充填回収装置の補充、小型の冷蔵冷凍器などR1234yf 指定の冷媒補充として仕様ボンベ返却方法:QRコード読み込み後入力送信、運送会社引取り容量(kg)4.5内容HFO-1234yf冷媒ガス容器NRC容器危険物の類別非危険物
プロステップ¥2,998,000~税込¥3,297,800~
1台ほか
15日以内出荷
エアコン配管サイクル洗浄機能搭載カーエアコンサービスステーションR134a/R1234yf対応
用途電源:単相100V 50/60Hz定格電力(W)350本体質量(kg)115冷媒R134a・R1234yf危険等級Ⅲ回収能力(g/min)200危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量230mL充填可能量(g)200~6700危険物の性状非水溶性
プロステップ¥1,598,000~税込¥1,757,800~
1台ほか
15日以内出荷
エアコン配管サイクル洗浄機能搭載カーエアコンサービスステーションR1234yf対応
用途電源:単相100V 50/60Hz定格電力(W)380本体質量(kg)76冷媒R1234yf危険等級Ⅲ回収能力(g/min)120危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量230mL充填可能量(g)200~6700危険物の性状非水溶性
デンゲン欠品中
環境保護も考えたフロンガス回収装置
半自動タイプ
ボンベ内真空引
クールダウン
エコパージ
終了ブザー付
適合ガスHFO-1234yf、HFC-134a、R-12電源AC100V 50/60Hz 415W/330W(モーター電力)コンプレッサーオイルレス1/2HP使用温度(℃)5~35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×510×350本体質量(kg)17.3種類【作業】気体回収、ボンベ内ガス冷却、ボンベ内真空引付属品赤ホース(0.9m)・青ホース(0.9m)・緑ホース(2.2m)・フロートスイッチ用センサーコード・ストップバルブ赤、青・ストップバルブ用アダプター2ヶ・134a用低圧クイックジョイント・ST型ニップルジョイント・本体ビニールカバー・HFO-1234yf用緑ホース(2.2m)・低圧クイックジョイント・逆ネジボンベ接続ニップル2ヶ仕様【回収能力】気体70g/分 JRA4075(対象冷媒R1234)危険物の類別非危険物
A-Gas Japan7日以内出荷
フロン回収機では世界唯一の完全な水平、左右対称型のツインシリンダを搭載してます。375W小型モーターでハイパワー、驚きの回収能力(230g/min)です。フロン法大型機器回収登録適合品です。負担のかからない完全な水平、左右対称コンプレッサーなので、起動時や運転中も安心して回収作業が行えます。10枚ブレードの大風量冷却ファンに独自のクラッチシステムを搭載し、大量の液冷媒吸収時にも安定した運転を可能にします。切替ハンドルがワンバルブ式となり、ロスのない簡単操作が可能になりました。大きくて見やすいゲージを採用しています。45°の吸気ポートによりホース着脱もスムーズです。空調機器・冷凍冷蔵機器・カーエアコンなどの冷媒ガス回収に。
仕様●幅(mm):242●奥行(mm):398●高さ(mm):258●使用温度範囲(℃):0~39●コンプレッサー(W):375●気体回収能力(g/分):230●消費電力(W)(50/60Hz):375●電源(V):100●電源コード長さ(m):1.8●回収方式:圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式●適応冷媒:R22・R32・R134a・R404A・R407C・R410A・R448A・R449A・R452A・R1234yfなど●回収能力(R22)(g/min):(ガス)230、(液)2700●回収能力(R410A)(g/min):(ガス)240、(液)4000●回収能力(R32)(g/min):(ガス)240、(液)4000●騒音値(dB):80●回収方式:圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式●機能:液ガス回収、プッシュプル回収、残存フロン強制パージ機能●過充填防止機能:フロートセンサー方式、3ピンタイプ●フロン法大型機器回収登録適合品:経済産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品●材質/仕上:本体:プラスチック●セット内容/付属品:本体(INポート1/4フレアオス・OUTポート1/4フレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm、本体(INポート1/4フレアオス・OUTポート1/4フレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm●原産国:アメリカ●コード番号:336-0380アズワン品番67-2269-80危険物の類別非危険物
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
ページ: 1/ 3