絞り込み
SAE
  • 10W(1)
  • 15W-40(1)
  • 40(1)
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4)
内容量(L)
  • 200
  • 0.946(1)
  • 1(43)
  • 2(1)
  • 3(9)
  • 4(48)
  • 4.5(3)
  • 5(3)
  • 5.5(1)
  • 20(35)
ベースオイル
  • 鉱物油(2)
API
  • CC(1)
  • CF-4(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エンジンオイルは、機械を長期間にわたって安定して動作させるために必要なケミカル剤の一種です。主に自動車や船舶の走行に必要なエンジンに投入する目的で製造されている製品で、エンジンオイルを適量投入することにより、高速回転するエンジンから発生する摩擦抵抗や摩擦熱を低減させる効果が期待できます。エンジンの回転数や負荷量に応じてエンジンオイルにはそれぞれに適した種類が存在しており、この違いはオイルの粘りの強弱や耐熱性能が当てはまります。エンジンオイルは、使用し続けるとエンジンから発生する熱によって酸化し劣化する為、定期的な交換が必要です。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディーゼル DH-2/CF-4 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ディーゼル DH-2/CF-4

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(38件のレビュー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1缶(200L)
    欠品中
    DPFなどの排ガス後処理装置に対応している、JASO(日本自動車規格会議)「DH-2」規格に適合したディーゼルエンジン油です。硫酸灰分(オイル中の金属分)を1質量%にすることでDPFの詰まりを抑制し、また油中リン分、硫黄分も低減し、排出ガス触媒への適合性を向上しています。 マルチグレード油であるため、シングルグレード油より燃費低減が可能です。またDPFのフィルター詰まりが少ないことから背圧の上昇を防ぎ、燃焼状態が正常に保たれることで、燃費の悪化が抑えられます。高性能分散剤を配合していることでオイルの中に混入したすすによる粘度増加が抑えられます。このことも燃費低減につながります。 摩耗防止性、清浄性に優れているため、エンジン各部の摩耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命を延長することができます。また酸化安定性及び分散性に優れるため、オイルの寿命延長も図れます。
    用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APICF-4ベースオイル鉱物油JASO規格DH-2色(ASTM)L4.5灰分1.0mass%危険物の性状非水溶性
  • ディーゼル DD40 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ディーゼル DD40

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1缶(200L)
    6日以内出荷
    高速2サイクルディーゼルエンジン用オイル 清浄分散作用によって、すすやスラッジを微細な状態に分散し、エンジン各部を清浄に保ちます。またピストンリング堆積物を抑制し、リング固着を防止する優れた清浄性を備えています。 優れた酸化安定性、酸中和性を備え、粘度増加、軸受腐食などのトラブルを防止します。
    用途高速艇、ダンプトラックなど引火点(℃)268流動点(℃)-12.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)170(40℃)、15.0(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数97APICC級SAE40密度(g/cm3 at15℃)0.897色(ASTM)L3.5酸価(mgKOH/g)1.51危険物の性状非水溶性
  • ディーゼルCF ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ディーゼルCF

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1缶(200L)
    欠品中
    高温性に優れているためピストンデポジットの生成を抑制し、ピストンリングの固着を防ぎます。 エンジンオイルが劣化した場合には粘度が増加したり、軸受が腐食したり、あるいはピストン周辺の沈積物が増加します。この点を考慮し、優れた酸安定性、塩基価維持性を備えています。
    用途土木、建設機械用ディーゼルエンジン。DPF非装着大型トラック、バス。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
  • タルシアユニバーサル ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    タルシアユニバーサル

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1缶(200L)
    6日以内出荷
    容量(L)200引火点(℃)266外観褐色流動点(℃)-12.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類密度(g/cm3 at15℃)0.924危険物の性状非水溶性
エンジンオイル