絞り込み
ブランド
  • ザーレン
  • モノタロウ(40)
  • JTC(167)
  • エスコ(99)
  • KTC(63)
  • ミヤサカ工業(47)
  • エム・あい(27)
  • WOLF'S HEAD(26)
  • REX(レックス)[自動車用品](19)
  • TRUSCO(18)
  • HASCO(17)
  • KOTO(12)
  • SIGNET(シグネット)(10)
  • 大一産業(10)
  • PRESSOL(9)
  • 日平機器(8)
  • ヤマダコーポレーション(8)
  • MTO(8)
  • Lisle(ライル)(7)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルチャージャー ザーレン

    オイルチャージャー

    ザーレン(2件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    圧縮エアーで加圧作動します。 40Lの大容量で多量の給油もラクラク!
    寸法(mm)450×410×850質量(kg)20タンク容量(L)40エアーインレットプラグ(PT1/4オス)吐出能力(L/min)4(SAE31の場合)
  • ラジタン クーラント充填機 ザーレン

    ラジタン クーラント充填機

    ザーレン(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    注入時のエア抜きが簡単。 エアの噴き返しがあっても、タンクで吸収するので安心です。 充填と同時にエア抜きができるため、走行後の冷却水の補充の手間が省けます。 シリンダガスケットの噴き抜け点検ができます。 タンクが半透明のため、冷却水の減り具合がわかります。 パワートレーン修理後の水補充にも利用可能。
    付属品Aキャップ、Bキャップ質量(g)958危険物の類別非危険物
  • オイルチェンジャーマッハヌーケル ナイロンチューブ ザーレン

    オイルチェンジャーマッハヌーケル ナイロンチューブ

    ザーレン
    1,898税込2,088
    1本
    8日以内出荷
    吸入ラインが細い(マッハヌーケル純正パイプで対応できない)場合に使用できます。
    用途マッハヌーケルのオプション部品/純正ノズルで対応できない場合にトラスコ品番206-8824材質ナイロン質量(g)150ホース長さ(mm)750ホース外径(Φmm)5アズワン品番64-8615-74危険物の類別非危険物
  • オイルチェンジャーマッハヌーケル ザーレン

    オイルチェンジャーマッハヌーケル

    ザーレン
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    上抜き・下抜きどちらも排計量することができます。 容量9.5Lの透明シリンダーで抜取量が一目で確認できます。 1分間に約1.5Lのオイルをパワフルに吸引します。 直径55cmの大型受皿で廃油をこぼさずキャッチできます。 工具を置くトレー付き タンク内の廃油はエア加圧でらくらく排出ができます
    用途エンジンオイル交換時の廃油抜き取り(上抜き・下抜き方式)にトラスコ品番206-7357セット内容廃油受皿大550mm、スチールチューブΦ6×735mm、スチールチューブΦ7×885mm、アルミチューブΦ6.2×600mm、ナイロンチューブΦ6×750mm、ナイロンチューブΦ3/8×430mm質量(kg)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×1390~1660ホース長さ(mm)1800アズワン品番64-8611-89危険物の類別非危険物
  • NO.24空圧計ジョイント(中) ザーレン

    NO.24空圧計ジョイント(中)

    ザーレン
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    注文コード:42056508用部品
    危険物の類別非危険物
  • NO.6空圧計ジョイント(下) ザーレン

    NO.6空圧計ジョイント(下)

    ザーレン
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    注文コード:42056508用部品
    危険物の類別非危険物
  • 計量器 ザーレン

    計量器

    ザーレン
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷
    質量(g)557危険物の類別非危険物
  • ラジタンCキャップ ザーレン

    ラジタンCキャップ

    ザーレン
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    適合ラジタン(RT-S)質量(g)151危険物の類別非危険物
  • ラジタンBキャップ ザーレン

    ラジタンBキャップ

    ザーレン(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    適合ラジタン(RT-S)質量(g)86危険物の類別非危険物
  • ラジタンAキャップ ザーレン

    ラジタンAキャップ

    ザーレン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    適合ラジタン(RT-S)質量(g)101危険物の類別非危険物
オイル機器