絞り込み
ブランド
- CUSTOR(クストー)
- モノタロウ(40)
- JTC(167)
- エスコ(100)
- KTC(63)
- ミヤサカ工業(47)
- エム・あい(36)
- REX(レックス)[自動車用品](35)
- WOLF'S HEAD(26)
- TRUSCO(18)
- ヤマダコーポレーション(18)
- HASCO(14)
- KOTO(12)
- ザーレン(11)
- SIGNET(シグネット)(10)
- 大一産業(10)
- PRESSOL(9)
- 日平機器(8)
- MTO(8)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(6)
- エーモン(6)
- ブランドをもっと見る

エンジンオイル用ファンネル
CUSTOR(クストー)(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷オイルジョッキによるオイル注入の悩みを解決。 オイルジョッキ・缶からのオイルの垂れ漏れ防止。 透明チューブでオイル流入量の確認。 しっかり固定した作業。 1人での作業。 垂れ漏れの防止。 耐油性、耐摩耗性、耐老化性が良い。 ニトリルブタジエンゴム(NBR)使用。容量(mL)700
オイルフィルター交換キャッチャー
CUSTOR(クストー)¥4,398税込¥4,8381セット(2個)当日出荷セット内容大・小 各1個サイズ【小】軽自動車用(サイズ:63~67mm/容量:180cc)【大】普通車用(サイズ:73~76mm/容量:240cc)高さ(mm)138危険物の類別非危険物
クーラントリフィリングファンネルセット
CUSTOR(クストー)¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷簡単・安全に冷却液の交換が出来ます。多様な車種に適合。冷却液の注入状況が視覚で確認できます。また、注入後、漏斗をゆっくり外すと、内蔵のスプリング機能で内蓋が閉まり、余分な冷却液の零れを防止します。セット内容漏斗・接続コネクター・ラジエター口注水キャップ(3種類)・リカバリータンク口アダプター・アジャスタブルラバーリング(3種類)材質【漏斗】PP高さ(mm)【漏斗】195容量(L)【漏斗】1.6寸法(Φmm)【アダプター】330.3材質(アダプター)アルミニウム、バイトン、ごむ適合径(Φmm)【アダプター】37.5、【アジャスタブル ラバーリング】40.7、43.8、47.9口開き(mm)【漏斗】注ぎ口:171、給水:56危険物の類別非危険物リング径(Φmm)【アジャスタブル ラバー】35×20、39.5×20、44×20









![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)




![シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128962-260908-02.jpg)
![シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129077-260908-02.jpg)
![ディスクブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128971-260908-02.jpg)
![ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128998-260908-02.jpg)
![ブレーキオイルキャッチタンク REX(レックス)[自動車用品] ブレーキオイルキャッチタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130782-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダー(リフィラー) REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダー(リフィラー) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130678-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチセット REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130730-260908-02.jpg)