3ページ目: 補修剤

238件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱高強度・ねじロック レッド 金属ネジ専用 PERMATEX

    耐熱高強度・ねじロック レッド 金属ネジ専用

    PERMATEX
    1,998税込2,198
    1個(6mL)
    当日出荷
    金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 高強度耐熱用で一般工具にて取り外しが不可です。 プラスチック材質には使用できません。
    用途カムシャフトスプロケト及びクランクシャフトボルト・アイドラベアリング・トランスミッション入出力シャフトねじ・リングギヤ・ショックボルト、組み立て前に塗布する使用方法1.ブレーキパーツクリーナー等で組付けネジを洗浄し乾燥させてください。2.ご使用の前にネジゆるみ止め剤のボトルを充分に振り、液が沈殿していないか確認してください。3.ボトルのキャップを外しノズル先端をはさみで切り取ります。4.ネジゆるみ止め剤をネジ溝の部分に塗り、ネジを組み付けてください。完全硬化は24時間です。液色推奨ねじ径10~38mm最高使用温度(℃)232強度区分高強度適合締付トルク(N・m)180ねじり破断トルク(N・m)270危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.006L危険物の性状水溶性
  • 鉄ローラー サンデーペイント

    鉄ローラー

    サンデーペイント(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ガラスマット、ガラスクロスを敷きFRP混合液を含浸させた時の空気を除去する為のローラーです。
    トラスコ品番818-6531危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 幅広マフラー耐熱テープ SOFT99

    幅広マフラー耐熱テープ

    SOFT99(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    テープ幅が10cmもあるので縦方向に割れた亀裂でも、ひと貼りでOK。 耐熱温度は150℃ですので高温部分の補修はもちろん、破損予防にも使えます。
    用途マフラー等高温部の穴あき、ひび割れの補修用トラスコ品番754-3883テープ幅(mm)100テープ長さ(m)1耐熱温度(℃)150危険物の類別非危険物
  • WRSガラスリペアワン 旭エンジニアリング

    WRSガラスリペアワン

    旭エンジニアリング
    3,980税込4,378
    1セット
    当日出荷
    傷1箇所に対して1回使用できるガラスリペアです。フロントガラスのキズが拡がるのを防ぎます。作業時間、たったの25分。より簡単で手軽にフロントガラスのウインドリペアができます。
    セット内容ポンプVP10/レジン液QC/ブレードフォルダー台座/シール/フィルム/ホース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • クリアスター 台座のみ(25枚) BLUESTAR

    クリアスター 台座のみ(25枚)

    BLUESTAR
    11,980税込13,178
    1式
    当日出荷
    フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • 汎用(PTFE配合)スレッドシーラント PERMATEX

    汎用(PTFE配合)スレッドシーラント

    PERMATEX
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スレッドシーラントはシールテープに代わる嫌気性配管シール剤です。1液性で液体であるため施工しやすく、振動、温度変化、圧力による漏れを抑えて、腐食やかじりを防止します。 金属用。一般金属配管のシール、A/Cシステムの配管、油圧システムの配管、テンパラチャーセンディング継手などに使用。
    用途配管シール剤容量(g)28引火点(℃)100以上適合温度(℃)-54~149危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.013mL危険物の性状非水溶性
  • ラジエーターシール HP  (細目)  添加剤 WURTH(ウルト)

    ラジエーターシール HP (細目) 添加剤

    WURTH(ウルト)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(150mL)
    当日出荷
    クロスフロー冷却システムを装備する、新型車両すべてに対応する高性能冷却システムプロテクション。最大0.1mmまでの漏れを防止。冷却回路内のダートストレーナーを傷つけません。不凍液交換時に漏れ防止剤として随時使用可能。マイクロファイン合成粒子によるシーリング効果。10リットルのクーラントに対して、1缶ご使用ください
    用途適用領域。シリンダーヘッドガスケットやホース接続内のミクロの漏れ、冷却システムユニット内での蒸発によるクーラント減少に対してお使いください。説明書。エンジンが暖まっているときに、冷却回路に直接添加してください。クーラントがリザーブタンクを通って流れる場合、リザーブタンクにのみ添加してください。次に、サーモスタットが開いて、ヒーターからの暖気が確認出来るまで、10分間以上エンジンを作動させてください。次に、エンジンのスイッチを切り、クーラントのレベルをチェックして、必要な場合には補充してください。pH値9香り特有の臭い密度(g/cm3)1.01(20℃)ベース危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.15kg
  • オートミックス プラスチックリペアパテ 3M(スリーエム)

    オートミックス プラスチックリペアパテ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。 自動車の樹脂パーツ補修用接着剤兼パテで、硬化が早く塗布後の研磨性に優れています。 オートミックスハンドガン8117又はエアーガン9930で使用します。
    付属品ミキシングノズル2本灰色容量(mL)主剤:100、硬化剤:100可使時間(分/25℃)5塗装20分後に可能(25℃)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量100mL
  • アルミシート 武蔵ホルト

    アルミシート

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    アルミタイプの粘着シートです。 使用範囲が広くボディ、マフラー等応用もいろいろ。 好きな大きさに切って貼るだけで簡単に補修が出来ます。
    用途ボディの補修補助材テープ幅(mm)90基材アルミテープ長さ(m)0.3危険物の類別非危険物
  • エポックス 武蔵ホルト

    エポックス

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    789税込868
    1セット
    欠品中
    エポキシ系の透明接着パテです。粘着力が非常に強く、細部までしっかりとつきます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量7mL危険物の性状非水溶性
  • FRPロービングクロス #600 PROST's

    FRPロービングクロス #600

    PROST's
    1,598税込1,758
    1パック(1m)
    5日以内出荷
    高強度FRP成形用ロービングクロスです。
    用途補修仕様FRPロービングクロス#600成分ロービングクロス容量幅100cm×1m危険物の類別非危険物
  • クリアスター 透明ホース BLUESTAR

    クリアスター 透明ホース

    BLUESTAR
    1,998税込2,198
    1式
    当日出荷
    フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • クリアスター 1回使い切りタイプ BLUESTAR

    クリアスター 1回使い切りタイプ

    BLUESTAR
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • 仕上げ作業用PF 旭エンジニアリング

    仕上げ作業用PF

    旭エンジニアリング
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    QCに比べると50倍と高粘度なレジン液です。仕上げ作業専用で垂れ流れず、窪み傷にも有効です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。アクリル酸フリーで安全な紫外線硬化型樹脂です。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。
    用途仕上げ作業用・工業用途用容量(g)3粘度2000cps危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • 一般継手用耐スレッドシーラント PERMATEX

    一般継手用耐スレッドシーラント

    PERMATEX
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    ネジ山のスペースを埋めることにより、振動・傷ついたネジ山・温度変化・溶剤の蒸発による漏れを防止する配管シール剤です。 油圧継手や空圧継手のシール、エアー配管、冷却水路、燃料系の継手部、パワーステアリング継手、送信センサー継手、ブレーキ継手、シールテープの代替・テフロンを含む。 OEM仕様・認定
    用途耐熱用・テフロンテープの代替容量(mL)50液色引火点(℃)100以上適合温度(℃)-54~204危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL粘度(cP)350000危険物の性状非水溶性
  • ペンギンパネルボンド用ノズル サンスター

    ペンギンパネルボンド用ノズル

    サンスター
    2,298税込2,528
    1袋(6本)
    当日出荷
    ペンギンパネルボンド専用の2液混合型ミキシングノズルです。
    仕様2液接着剤混合/ミキシングノズル適合1041J、1042危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • 溶剤系非硬化型ガスケット パーマシールド PERMATEX

    溶剤系非硬化型ガスケット パーマシールド

    PERMATEX
    3,298税込3,628
    1個(59mL)
    当日出荷
    パーマシールドを塗布する事で、シール性が向上します。 粘度が低く、非常に薄くのばす事ができます。 硬化しません。長時間使用した後も組み付け部分を簡単に分解する事ができます。 適用温度範囲が-50℃~260℃と耐熱性に優れています。 ガソリン、各種オイル、LLCに対し優れたシール性を発揮します。 金属加工されたフランジ面に単独で使用したり、メタル、ペーパー成型ガスケットに薄く塗布して使用する用途に適します。
    用途非硬化型ガスケット、エンジンのガスケットシール、インテークマニホールド、ヘッドガスケット、クランクケース、シリンダーヘッドカバー使用方法1.フランジ面の汚れ、油等を落とし乾燥させます。2.フランジ面にシール剤を塗布し、薄く均一に塗り広げます。3.すぐにフランジ面を組み付けます。4.組み付けた部分を再分解する際、パーマシールドは乾燥せず固まらないので、パーマシールドを再度塗布することなくそのまま組み付ける事ができる場合があります。液色使用温度範囲(℃)-50~260危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.059L危険物の性状水溶性
  • 耐熱高強度・ねじロック レッド 金属ネジ専用 PERMATEX

    耐熱高強度・ねじロック レッド 金属ネジ専用

    PERMATEX
    3,500税込3,850
    1個(10mL)
    当日出荷
    金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 高強度耐熱用で一般工具にて取り外しが不可です。 プラスチック材質には使用できません。
    用途カムシャフトスプロケト及びクランクシャフトボルト・アイドラベアリング・トランスミッション入出力シャフトねじ・リングギヤ・ショックボルト、組み立て前に塗布する使用方法1.ブレーキパーツクリーナー等で組付けネジを洗浄し乾燥させてください。2.ご使用の前にネジゆるみ止め剤のボトルを充分に振り、液が沈殿していないか確認してください。3.ボトルのキャップを外しノズル先端をはさみで切り取ります。4.ネジゆるみ止め剤をネジ溝の部分に塗り、ネジを組み付けてください。完全硬化は24時間です。液色推奨ねじ径10~38mm最高使用温度(℃)232強度区分高強度適合締付トルク(N・m)180ねじり破断トルク(N・m)270危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状水溶性
  • マルチコートPRO シーリング剤 WURTH(ウルト)

    マルチコートPRO シーリング剤

    WURTH(ウルト)
    3,798税込4,178
    1本(300mL)
    当日出荷から7日以内出荷
    広範な用途の弾性PU接着剤およびシーラント (汎用)広範な素材と表面に対して際立つ接着力があります。 食品機械での使用で証明済み(ISEGA証明書) 硬化した状態で健康に無害 食品加工分野での接着とシーリングに最適 (高い弾性) 同質および異質の物質を接着可能 異なる素材の膨張を補整 振動と音を吸収 (長期にわたって膜を形成) 複雑な構成要素の接着またはシーリングが可能 大きな表面にも最適 組み立て構成要素を再配置可能 (埋設 / 塗装が可能) 膜の形成後、表面を活性化させることなく機械的な加工や塗装を行うことができます(予備テストを行って塗料の親和性を確認してください)。 (非腐食性) 金属の腐食を防止
    用途金属、塗装面、木材、石材、コンクリート、プラスチック(ポリエステルおよび硬化PVC)などの表面素材に対する広範なボンディングおよびシーリング作業用。 表面はクリーンで、乾燥し、ほこりやグリースが付いていない必要があります。成分(耐性)水、石灰水、公共下水、弱酸類、弱アルカリ溶液、塩水、(短期耐性)燃料、鉱油、動物性脂肪、動物油、植物性脂肪、植物油適合最小/最大表皮形成時間/条件:45-60min/23℃および50%の相対湿度、最小引張せん断耐性組合せ:1N/mm2容量-5%(最大変更)温度(℃)5まで35(最小/最大処理)、120(最大短期温度耐性)、-40まで90(最小/最大温度耐性)速度完全養生速度/条件:3mm/d/23℃および50%の相対湿度、湿気硬化形容積300mL引火点(℃)70伸び(%)破断/条件:500/DIN 53504に準拠ベース化学薬品:単一成分ポリウレタン危険等級引張強度(N/mm2)最小引張強さ:1.8、引張強さの条件:DIN 53504に準拠危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3L耐引裂き性最小縦:6N/mm、耐引裂性の条件:DIN 53515に準拠保存期間(年)12ヶ月危険物の性状非水溶性
  • ラドウェルド(ブリスターパック) 武蔵ホルト

    ラドウェルド(ブリスターパック)

    武蔵ホルト
    2,198税込2,418
    1本(125mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ラジエーターにあいた小さな穴が補修できます。成分中に含まれる、超微粒子ファイバーとレジンの働きで、穴を塞ぎます。外気に触れた部分だけが硬化するので、ラジエーター内部の残留成分は、目詰まりすること無く循環します。永久補修型で、クーラントを入れ替えても効果が維持します。事前に予防剤として注入しておけば安心です。※添加率は3%以内※トヨタセンチュリー、輸入車、濾過装置つきの冷却系及びホンダデュアルキャブ車には使用出来ません。※冷却水路が錆などにより目詰まりしている車、水路環境にフィルターがある車には使用出来ません。
    危険物の類別非危険物
  • クリアスター コンパウンド BLUESTAR

    クリアスター コンパウンド

    BLUESTAR
    1,098税込1,208
    1式
    当日出荷
    ウィンドリペア用パーツ 仕上げ時、傷口に固めたレジンに光沢を出すための研磨剤
    用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
  • シリコンシーラント 330mL EA930シリーズ エスコ

    シリコンシーラント 330mL EA930シリーズ

    エスコ
    11,700税込12,870
    1箱(10本)
    翌日出荷
    一成分形シリコーン樹脂剤 耐候性、耐久性に優れています。 シリコン入りシール剤 目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水に。
    危険物の類別非危険物
  • コードレスドリル 旭エンジニアリング

    コードレスドリル

    旭エンジニアリング
    15,600税込17,160
    1台
    当日出荷
    レジン液の通り道をつけるため先端にドリルを付けて使用します。最終の仕上げ作業時に先端にフェルトバーをつけてコンパウンドで磨きます。
    出力(W)20回転数(min-1[r.p.m])0~14000本体寸法(mm)150×Φ25本体質量(g)82充電時間(時間)バッテリー:約2(USBケーブル)入力(W)12危険物の類別非危険物稼働時間(時間)無負荷:約2(最高回転、無負荷時)
  • 浸透作業用CF 旭エンジニアリング

    浸透作業用CF

    旭エンジニアリング
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    QCに比べ粘度が1/2と低粘度なレジン液です。線キズや冬場の作業時に有効です。9灯LED(紫外線)で車の外側から約5分間で硬化します。アクリル酸フリーで紫外線硬化型樹脂です。365~400mmの波長で硬化するよう設計されています。
    用途浸透作業用・工業用途用容量(g)10粘度20cps危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • 耐水用フロアブルシリコン PERMATEX

    耐水用フロアブルシリコン

    PERMATEX
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    流動液体で間に素早く浸透・優れた耐水性。ヘッドライトのつなぎ合わせ、フロントウィンドウのシール等の使用に最適。
    用途接着剤液色透明容量(g)42完全硬化時間24時間適合温度(℃)-62~204硬化時間(時間)初期:1危険等級保管温度(℃)-62~204危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 嫌気性フランジシーラント PERMATEX

    嫌気性フランジシーラント

    PERMATEX
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    国産エンジン用 金属部品専用のフランジシール剤です。 ウォーターポンプ、サーモスタットハウジング、エンジンケース、タイミングカバー、ギアケース、コンプレッサー、ポンプなどのシールに最適です。 硬化後は柔軟性があり、取り外しも容易です。
    用途ガスケットシール剤容量(mL)50液色適合温度(℃)-55~149危険等級最大隙間(mm)0.38(補修隙間)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • 溶剤系速乾半硬化型液状ガスケット ハイタックガスケットシーラント PERMATEX

    溶剤系速乾半硬化型液状ガスケット ハイタックガスケットシーラント

    PERMATEX
    6,498税込7,148
    1個(473mL)
    当日出荷
    耐薬品性に優れ、燃料系やホースのシールに使用できます。 半乾性でフィルム状を形成するので作業が容易です。
    用途耐薬品性に優れ燃料系やホースのシールに使用可能、半乾性でフィルム状を形成するので作業が容易使用方法1.本体のキャップ部を取り外すとハケが付いていますので、各表面に薄く均一に液を塗布します。2.部品を所定の位置に組み付ける前に数分間自然乾燥させてください。3.自動車用エンジンガスケット、機械加工面、ねじ溝の組み付け部などに使用できます。液色使用温度範囲(℃)-54~260成分アセトン(CAS67-64-1)、ヘキサン(CAS110-54-3)、ロジン(CAS8050-09-7)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.473L危険物の性状水溶性
  • 万能中強度・ねじロック ブルー 油面接着用 金属ネジ専用 PERMATEX

    万能中強度・ねじロック ブルー 油面接着用 金属ネジ専用

    PERMATEX
    2,998税込3,298
    1個(10mL)
    当日出荷
    金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 耐油面接着性にも優れステンレス素材にも使用が可能です。 中強度で一般工具にて取り外しが可能です。 プラスチック材質には使用できません。
    用途万能中強度・ねじロック、ロッカースタッド、ロッカー調整ボルト、バルブ及びカムカバー、オイルパン、ディスクブレーキキャリパー用ボルト、及びインテーク、オルタネーター、プーリー等組み付け(耐油性)、不活性材質の接着とシール、耐油、メッキ用一般ネジ部品のロック、取り外し可能使用方法【貫通穴の場合】1.ネジ部(ボルト・ナット)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.組み付け部品の貫通穴にボルトを差し込みます。ナットを締めるボルトの位置にネジゆるみ止め剤を塗布し締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【袋穴の場合】1.ネジ部(ボルト・袋穴部)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.ボルトに適量のネジゆるみ止め剤を塗布し、また袋穴部にも数滴液をたらし締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。液色強度区分中強度・油面接着用推奨ねじ径6~20mm硬化時間(分)20(初期)硬化時間(時間)4(完全)使用温度範囲(℃)-55~150ねじり破断トルク(N・m)180適合締付トルク(N・m)62危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.001L危険物の性状非水溶性
  • ラジエーターシール 添加剤 WURTH(ウルト)

    ラジエーターシール 添加剤

    WURTH(ウルト)
    3,198税込3,518
    1本(300mL)
    当日出荷
    冷却システム付きのエンジン全てに使用可能(フィルターシステムが装備されていない場合に限る)。微小クラックと漏れ箇所を長期間に渡りシーリングします。水が減少しても冷却システムの機能を発揮します。クーラントの減少を防止。エンジンの損傷を防ぎます。ラジエーターの構造部材に影響を与えません。ゴムやプラスチック製部品に対して攻撃性がありません。本製品300mlで、10リットルのクーラントに使用出来ます。通知。冷却システムにダートストレーナーが装備されている場合、ラジエーターシールを使用しないでください。
    用途適用領域。ラジエーター、エンジンブロック、シリンダーヘッドの微小クラックをシーリングします。漏れのあるホース接続部もシーリングできます。微小クラックと漏れを長期的にシーリングすることより、冷却回路と燃焼室の漏れを防止します。ラジエーターシールは、冷却水の減少を防止します。説明書。ご使用の前に、缶をよく振ってください。冷却システムが暖まってから本製品を添加してください。ラジエーターバルブを開いて、エンジンを少なくとも10分間作動します。冷却水レベルと漏れがないかをもう一度チェックします。トラックの場合、最大1:100の混合比で使用します。緑青pH値9.76香りフルーティー密度(g/cm3)1.01(20℃)ベースエチレングリコール危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.3kg
  • ストレートユーコアカットステープルC エムエスアカデミー(MS ACADEMY)

    ストレートユーコアカットステープルC

    エムエスアカデミー(MS ACADEMY)
    2,298税込2,528
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    修理に合わせて7つの『プラグピン』を用意
    危険物の類別非危険物
  • パネルボンド イングレスト テクノ・ソテック

    パネルボンド イングレスト

    テクノ・ソテック
    7,798税込8,578
    1本(220mL)
    当日出荷
    イングレストはパネル交換・組み付け作業を目的に作られた接着剤です。 溶接作業と異なり火花の発生もなく、溶剤作業時に起こるパネルにヒズミが出なく、後処理の工程が無く、更にガラスや内装材の脱着作業等の付帯作業が少なくなり、面倒な作業が軽減されます。
    仕様(ワーキングタイム)90分、(クランプタイム)4時間成分エポキシ樹脂(2液混合式)可使時間(分)30危険物の類別非危険物
  • Grasp 高性能補修剤 GR-90 セット テクノ・ソテック

    Grasp 高性能補修剤 GR-90 セット

    テクノ・ソテック
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    セット内容Grasp50ml溶剤(GR-90HS)×3本、10本入りミキシングノズル(GR90MX)×1袋、50ml専用ガン(AG21N)×1台、補強テープ10ml(FG-10)×1巻危険物の類別非危険物
  • Grasp 高性能補修剤 220mL テクノ・ソテック

    Grasp 高性能補修剤 220mL

    テクノ・ソテック
    11,980税込13,178
    1本(220mL)
    当日出荷
    プライマー無しでPP(ポリプロピレン)・PUR(ポリウレタン)に確実に接着出来る唯一の接着剤です。 研ぎ性が良く、仕上げのパテ工程を省け、時間短縮で作業効率が上がります。
    用途PP材(ポリプロピレン)、FRP、ウレタン、SMC(複合材)、金属、発泡材、ゲルコート、木材。仕様(サンディングタイム)60分クリーム危険物の類別非危険物硬化時間10分
  • こてピンセット 旭産業(エアーゲージ)

    こてピンセット

    旭産業(エアーゲージ)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    適合HRK-650危険物の類別非危険物
  • マキシム ミキシングチップ EVERCOAT(エバーコート)

    マキシム ミキシングチップ

    EVERCOAT(エバーコート)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット(12本)
    当日出荷
    EVERCOAT製品のパネルボンド、シムシーラー、プラスチックリペア―5を使用時に使用します。
    用途EVERCOAT製品のパネルボンド、シムシーラー、プラスチックリペア―5を使用時ノズル内径(Φmm)21危険物の類別非危険物
  • EGフロントガラスの修理キット エナジーギア

    EGフロントガラスの修理キット

    エナジーギア
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    飛び石によるフロントガラスのヒビや傷を簡単に補修できます。超流動UVレジン。エア抜き調節機能付。
    用途車のガラス補修成分脂肪族メタクリ酸塩ウレタン幅(mm)130高さ(mm)195奥行(mm)35内容量(mL)1.5危険物の類別非危険物
  • 99工房 マフラーモレ止め剤 SOFT99

    99工房 マフラーモレ止め剤

    SOFT99
    799税込879
    1個(15g)
    6日以内出荷
    優れた密着性能で排気漏れをストップ。マフラー素材の細微な凹凸にも柔軟に密着し、排気漏れの再発を防ぎます。耐熱温度は約250℃。消音器とフロントパイプの接合部分にお使いいただけます。作業に便利な使い捨て手袋付き。
    用途マフラー接合部分の排気もれ止め仕様保管及び廃棄方法:保管の際は密栓し、直射日光の当たる所、火気の近く、温度が40℃以上になる所を避けて、保管する。破棄の際は中身を使い切ってから捨てる。成分アルキッド樹脂、酸化チタン、有機溶剤使用方法作業前に:必ずエンジンを止め、補修箇所が冷めている状態で作業してください。1.下地処理:99工房耐水サンドペーパー(別売)や99工房サンディングメッシュシート(別売)で補修部分のサビや汚れなどをキレイに落とし、99工房シリコンオフ(別売)で油分や汚れを取り除きます。2.塗布:使用箇所に合わせて、保護手袋を着用した上で指やヘラなどに液剤を取り、両方の接合面にスキマなく均一に塗り、乾燥させます。※厚く塗りすぎた場合、はみ出した液剤が排気管内部にもれる恐れがあるのでご注意ください。指触乾燥時間15分~(20℃~)3.取り付け:液剤を塗った両方の接合面を合わせ、ボルトを締めます。液剤がはみ出した場合は必ず拭き取ってください。※塗布後1~2時間ほど作業の猶予時間があります。※ガスケットがある場合は、シール剤を塗った後に必ず取り付けてください。(ガスケットの交換についてはカーディーラーにご確認ください)警告人体に害があるので、吸入飲用しない。●吸入したり皮フに触れたりすると、中毒やかぶれを起こす恐れがある。●皮フの弱い人はかぶれる恐れがあるので保護手袋を着用する。●引火性があるので火気に近づけない。●子供や認知症の疑いのある方の手の届くところに置かない。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • ラジエター洗浄剤(中性) 旭エンジニアリング

    ラジエター洗浄剤(中性)

    旭エンジニアリング
    3,998税込4,398
    1本(1000mL)
    4日以内出荷
    本品はエンジンヘッドの抜け ・ ガスケットの漏れ ・ エンジンブロックの破損などのオイル漏れによるラジエターへの油混入時の強力洗浄剤です。ラジエターを分解せず取り付けたままで作業できます。また、オイルクーラーのオイルスラッジ除去剤としてもご利用いただけます。本品は優れた中和洗浄力を持ち、中性なのでラジエター本体への影響はありません。
    使用方法クーラント容量10L に対し、本品1本(1L)の割合で添加してご使用ください。アイドリングで30分程度循環させてからクーラントを交換してください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • EVパネルボンド60(L) EV

    EVパネルボンド60(L)

    EV
    5,898税込6,488
    1個(200mL)
    5日以内出荷
    「EVパネルボンド60」は金属パネルを接着するための新世代2液型高性能ウレタンボンドです。自動車業界向けに開発された従来の溶接に代わるこのボンドは、金属パネルの接着を容易にします。様々な素材を接着することができるので、鋼板同士はもちろん異種素材接合にも最適です。■スペック 可使時間:60分 乾燥時間:自然乾燥(20℃以上)8時間、強制乾燥(60~70℃)30分+放冷60分 対応鋼板:鋼板、PP、CFPR、FRP、CNF、SMC、アルミ、木材、石材、グラスファイバー、ステンレスなど
    用途<外板専用>危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • EVパネルボンド60(S) EV

    EVパネルボンド60(S)

    EV
    2,898税込3,188
    1個(50mL)
    欠品中
    「EVパネルボンド60」は金属パネルを接着するための新世代2液型高性能ウレタンボンドです。自動車業界向けに開発された従来の溶接に代わるこのボンドは、金属パネルの接着を容易にします。様々な素材を接着することができるので、鋼板同士はもちろん異種素材接合にも最適です。■スペック 可使時間:60分 乾燥時間:自然乾燥(20℃以上)8時間、強制乾燥(60~70℃)30分+放冷60分 対応鋼板:鋼板、PP、CFPR、FRP、CNF、SMC、アルミ、木材、石材、グラスファイバー、ステンレスなど
    用途<外板専用>危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
補修剤