絞り込み
種類
- ATF(1)
内容量(L)
- 20(1)
GM規格
- DEXRON III(1)
ベースオイル
- 部分合成油(1)
ブランド
- Gulf
- ZF[自動車用品](17)
- カストロール(4)
- アイシン精機(4)
- Petronas(4)
- ホンダ(3)
- MOTUL(3)
- Kendall(2)
- トヨタ(2)
- ニューテック(2)
- J&Aオイル(2)
- コスモ石油(1)
- LIQUI MOLY(1)
- ニッサン(1)
- Volkswagen(フォルクスワーゲン)(1)
特価
「種類」から絞り込む
ATF(1)

Gulf ATF TYPE-Eco
Gulf¥32,980税込¥36,2781缶(20L)3日以内出荷Gulf ATF TYPE-Eco は国産車向けに専用開発された省燃費効果を発揮する半化学合成 ATF です。 低粘度油で懸念される耐摩耗性の向上も果たしておりますので、AT 本体の保護性能も進化させてあります。 TOYOYA NISSAN HONDA をはじめ、すべての国産車に適合します。また、DEXRON や MERCON を指定している外国車にも使用可能です。用途その他カー用品種類ATF容量(L)20適合範囲カー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル部分合成油GM規格DX-IIIJASO規格01A危険物の性状非水溶性