絞り込み
ブランド
- Gulf
- モノタロウ(79)
- JTC(223)
- デンゲン(164)
- エスコ(160)
- 武蔵ホルト(114)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(101)
- REX(レックス)[自動車用品](72)
- SOFT99(70)
- KTC(66)
- 旭エンジニアリング(49)
- ミヤサカ工業(47)
- Petronas(46)
- PERMATEX(44)
- PITWORK(日産)(40)
- カストロール(37)
- エム・あい(36)
- 呉工業(クレ)(36)
- BLUESTAR(36)
- Noxudol(ノックスドール)(34)
- DJ(ドライブジョイ)(34)
- ブランドをもっと見る
特価

Gulf ARROW GT20 0W20
Gulf¥1,998~税込¥2,198~1缶(1L)ほか3日以内出荷油性と潤滑性に優れたエステルベース、摩擦低減と省燃費のための摩擦調整剤として有機モリブデンを配合、シャープで鋭いエンジン回転と好レスポンスを体感することができます。 また、酸化防止剤をブーストすることでロングライフ化も実現、エコカーのエンジン性能をフルに発揮させるエンジンオイルです。用途エンジンオイル適合範囲エンジン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN相当SAE0W-20ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
Gulf Evo 10W50
Gulf¥29,980税込¥32,9781ケース(4L×3缶)4日以内出荷Gulf Evo には多種類の厳選された添加剤が使われております。特に、せん断安定性の優れた粘度指数向上剤と有機モリブデン系摩擦調整剤が配合され、PAO/Ester基油との絶妙なバランスでエンジン回転数の全域でレスポンスを向上させ、シビアなアクセルワークにも瞬時に反応します。また、ピストンスピードが上昇する激しい走行にも耐えられるように設定されています。用途エンジンオイル適合範囲エンジン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10w50ベースオイル合成油(Tri Synthetic + Bi Ester)危険物の性状非水溶性
Gulf HYBRID
Gulf¥38,980税込¥42,8781ケース(4L×6缶)3日以内出荷低温流動性の確保 車は夏から冬まで年間を通じて使用されますので、冬場の暖気が完了するまでの燃費の悪化を改善するために流動点をマイナス 45℃ 以下にセットしました。 二種類の VHVI ベースオイルの採用で低温流動性に優れる Gulf HYBRID は冬場の燃費改善に大きく貢献します。用途エンジンオイル適合範囲エンジン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイルVHVI合成油危険物の性状非水溶性
Gulf ATF TYPE-Eco
Gulf¥32,980税込¥36,2781缶(20L)3日以内出荷Gulf ATF TYPE-Eco は国産車向けに専用開発された省燃費効果を発揮する半化学合成 ATF です。 低粘度油で懸念される耐摩耗性の向上も果たしておりますので、AT 本体の保護性能も進化させてあります。 TOYOYA NISSAN HONDA をはじめ、すべての国産車に適合します。また、DEXRON や MERCON を指定している外国車にも使用可能です。用途その他カー用品種類ATF容量(L)20適合範囲カー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル部分合成油GM規格DX-IIIJASO規格01A危険物の性状非水溶性

















![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)