絞り込み
適合容器
- ペール缶(20L缶)(2)
容量(L)
- 20(1)
ブランド
- JTC
- モノタロウ(4)
- ヤマダコーポレーション(6)
- WOLF'S HEAD(4)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(3)
- エスコ(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- TRUSCO(1)
- テラル(1)
- 土井金属化成(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「適合容器」から絞り込む
ペール缶(20L缶)(2)

ペール缶用オイルポンプ
JTC(12件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷20Lペール缶から直接注入できます。ノズルホルダー付寸法(mm)Φ31mm・Φ47mm(キャップアダプター缶口サイズ)適合容器ペール缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ペール缶用オイルバケットポンプ
JTC¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷市販のペール缶をそのまま使用します。ギア・デフオイル使用可能質量(kg)5.5高さ(mm)80ホース長さ(m)2吐出し量1ストローク/100ccホースねじ1/2適合容器ペール缶危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
メーター
JTC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷用途JTC1033・TWHO-20Lの各オイルポンプの流量計として使用仕様本体メス1/4 変換アダプター1/2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オイルポンプメンテナンスキット
JTC¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷TWH21-O用ポンプオーバーホールOリングセットです。 パーツNo:P2・P3・P10(各2個入り)、P7・P9・P15・P16・P17・P19(各1個入り)危険物の類別非危険物
















![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)
![シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128962-260908-02.jpg)
![シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129077-260908-02.jpg)
![ディスクブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128971-260908-02.jpg)
![ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128998-260908-02.jpg)
![ブレーキオイルキャッチタンク REX(レックス)[自動車用品] ブレーキオイルキャッチタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130782-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダー(リフィラー) REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダー(リフィラー) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130678-260908-02.jpg)