絞り込み
ブランド
  • テラル
  • モノタロウ(4)
  • JTC(10)
  • ヤマダコーポレーション(6)
  • WOLF'S HEAD(4)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(3)
  • エスコ(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • TRUSCO(1)
  • 土井金属化成(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合容器から絞り込む
  • TRP型オイルポンプ(内接歯車ポンプ) TRP-MA テラル

    TRP型オイルポンプ(内接歯車ポンプ) TRP-MA

    テラル
    129,800税込142,780
    1個
    16日以内出荷
    安価。 ・他容積式ポンプと比較して安価です。取扱良い小型。 ・内接歯車型ポンプですので他のポンプに比して同容量の場合取扱良い理想的な小型で軽量です。容積効率が高い。 ・ギヤーポンプに比して容積効率に優れてます。容易なメンテナンス。 ・シンプルな構造で、分解・点検も容易です。低騒音。 ・ギヤーポンプ及び他形式ポンプに比して内接歯車特有の低騒音です。脈動が小さい。 ・外接歯車に比して油流に脈動が小さくなってます。低速高速に適す。 ・毎分500回転~2000回転迄任意な回転でご使用出来ます。 ・最高回転速度は型式により異なりますので機種一覧表を参照して下さい。吸込が強い。豊富なバリエーション。 ・ご希望の容量・機種が選べます。取替部品一部互換性があります。 ・A型ポンプ(MA):小流量・低圧。 ・B型ポンプ:小流量・低圧(可逆式)。 ・E型ポンプ:小流量・中圧。 ・BH型ポンプ:中流量・低圧(可逆式)。 ・HG/HA型ポンプ(MHG/MHA):中流量・中圧。 ・HC型ポンプ(MHC):大流量・中圧。TRP型オイルポンプ概要。 ・内歯車と外歯車の間に仕切が無く、両歯車のみで歯室を形成した内接歯車ポンプです。 ・外歯車の歯形は円弧で、内歯車の歯形はトロコイド曲線上に中心を有する円弧群の包絡線によって形成されます。 ・外歯車(アウターローター)は内歯車(インナーローター)より歯数が1枚多く、同一方向に回転します。 ・外歯の歯数を「Z」とすると、内歯は「Z-1」であり、内歯車と外歯車の回転速度比はZ:Z-1となって、その相対速度が非常に小さいので、歯形の摩耗や騒音が少なくなっています。
    電圧200V(50Hz)、200/220(60Hz)極数4P出力0.2kW概略質量(kg)9.5最大吐出圧力(MPa)0.49[1500min-1][1800min-1]ポンプA型安全弁無し危険物の類別非危険物
オイルポンプ