プラスチック補修とは、バンパーや外板パネルなど、プラスチックでできた車の部品のひび割れを、ポリエステル樹脂などで補修すること。プラスチック補修には、主にプラスチックにガラスの繊維などを混ぜて弾性を増した素材を使用します。プラスチック補修をするための工具は、粉末状になったポリエステルなどの樹脂と硬化剤、ガラス製のマット、洗浄剤や刷毛、手袋など、プラスチック補修に必要な道具がセットになっているものが一般的です。
43件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FRP用洗浄液 日本特殊塗料

    FRP用洗浄液

    日本特殊塗料
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1缶(500mL)ほか
    当日出荷
    ポリエステル樹脂等を使用した際の用具の洗浄用溶剤です。
    用途ハケ・脱泡ローラー等の洗浄、脱脂処理にご使用ください。成分有機溶剤(アセトン・メタノール)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
  • ヒートリペアキット用補充電熱ピン 旭産業(エアーゲージ)

    ヒートリペアキット用補充電熱ピン

    旭産業(エアーゲージ)(29件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    電熱ピンを樹脂パーツの割れた面に直接溶かし込み素早く簡単に補修・補強します。 電熱ピンを埋め込むので衝撃やねじれに強い。 部品修理により、部品交換コストの削減に貢献します。 臨機応変に使い分け可能な電熱ピンのバリエーション。一般的な厚さの材質ならΦ0.8mm、カウルなど薄い材質の樹脂及び薄板などにはΦ0.5mmをご使用ください。
    危険物の類別非危険物
  • ラドウェルド Holts

    ラドウェルド

    Holts(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    ラジエーターに注入するだけで水漏れ箇所を簡単に補修します。事前に入れておけば水漏れ発生直後、即座に漏れを止めます。永久補修型なので、再度冷却水を交換しても漏れません。
    用途ラジエーターの補修などに。危険物の類別非危険物
  • FRP補修用 コニシ

    FRP補修用

    コニシ(33件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1セット(100g)
    欠品中
    2液混合型。耐水性・耐熱性・耐久性にすぐれる。ガラスクロス付。
    用途FRP製品のキズ・ひび割れ補修に。ボートやサーフボード、自動車のエアロパーツに。成分エポキシ樹脂系トラスコ品番374-8448セット内容A剤+B剤 100g色アイボリーホワイト危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.075L危険物の性状非水溶性
  • ミキシングノズル(50mL用) テクノ・ソテック

    ミキシングノズル(50mL用)

    テクノ・ソテック
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • FRP補修1kgセット ビッグ

    FRP補修1kgセット

    ビッグ(5件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    当日出荷
    セット内容ポリエステル樹脂1kg、硬化剤15mL、ガラスマット100×100cm危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量400g危険物の性状非水溶性
  • FRPポリベスト硬化剤 サンデーペイント

    FRPポリベスト硬化剤

    サンデーペイント(7件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個(100g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    FRP用ポリベスト主剤に添加する硬化剤です。
    仕様ポリベスト硬化剤のポリベスト主剤への添加量(重量比)気温/10℃~15℃、添加量/10%、主剤100:硬化剤10気温/15℃~25℃、添加量/7%、主剤100:硬化剤7気温/25℃~30℃、添加量/5%、主剤100:硬化剤5タイプFRP補修塗材危険等級Ⅰ危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状第1種塗料タイプ不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤
  • FRP補修4kgセット ビッグ

    FRP補修4kgセット

    ビッグ(3件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    当日出荷
    使いやすいサイズのガラスマットが2枚入った業務用の補修セットです。
    セット内容ポリエステル樹脂4kg、硬化剤80mL、ガラスマット100×100cm(2枚)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1600g危険物の性状非水溶性
  • Grasp 高性能補修剤 50mL テクノ・ソテック

    Grasp 高性能補修剤 50mL

    テクノ・ソテック(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(50mL×3本)
    当日出荷から6日以内出荷
    プライマー無しでPP(ポリプロピレン)・PUR(ポリウレタン)に確実に接着出来る唯一の接着剤です。 研ぎ性が良く、仕上げのパテ工程を省け、時間短縮で作業効率が上がります。
    用途PP材(ポリプロピレン)、FRP、ウレタン、SMC(複合材)、金属、発泡材、ゲルコート、木材。危険物の類別非危険物
  • FRPポリベスト主剤 サンデーペイント

    FRPポリベスト主剤

    サンデーペイント(19件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個(500g)ほか
    当日出荷
    ポリエステル樹脂(主剤)の事で、ガラスマットなどのガラス繊維と併用し、硬化剤を添加し、硬化させることでFRPになります。インパラフィンタイプ
    用途FRPの形成品の補修/ヒビ割れ、欠損部、凹みの補修や加工、継ぎ足しなどの加工 FRPの形成品の作成/置物、模型、各種パーツ類の作成成分ポリエステル樹脂色アメ色タイプFRP補修塗材乾燥時間(分)夏期/20~40(20℃)、冬期/30~60(10℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ不飽和ポリエステル
  • 鉄ローラー サンデーペイント

    鉄ローラー

    サンデーペイント(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ガラスマット、ガラスクロスを敷きFRP混合液を含浸させた時の空気を除去する為のローラーです。
    トラスコ品番818-6531危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヴイウェーブコアカットステープルD エムエスアカデミー(MS ACADEMY)

    ヴイウェーブコアカットステープルD

    エムエスアカデミー(MS ACADEMY)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    修理に合わせて7つの『プラグピン』を用意
    危険物の類別非危険物
  • Grasp プライマー120-H テクノ・ソテック

    Grasp プライマー120-H

    テクノ・ソテック
    ¥4,298税込¥4,728
    1本(120mL)
    当日出荷
    難接着材料の密着効果を向上させるプライマー。
    用途Grasp製品(樹脂補修材)の密着向上。 再生難接着樹脂バンパーにも対応。塗布方法ハケ塗り危険物の類別非危険物
  • Grasp 高性能補修剤 GR-90 セット テクノ・ソテック

    Grasp 高性能補修剤 GR-90 セット

    テクノ・ソテック
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    当日出荷
    セット内容Grasp50ml溶剤(GR-90HS)×3本、10本入りミキシングノズル(GR90MX)×1袋、50ml専用ガン(AG21N)×1台、補強テープ10ml(FG-10)×1巻危険物の類別非危険物
  • グラスプ 50mL用 専用ガン テクノ・ソテック

    グラスプ 50mL用 専用ガン

    テクノ・ソテック
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    グラスプ専用ガン 50ml専用ガン グラスプ50ml溶剤カートリッジ専用/吐出ガン。グラスプ50mlカートリッジタイプの2液溶剤を、均一に押出す事が出来ます。グラスプ50mlカートリッジタイプを取り付けて使用します。
    長さ(mm)187高さ(mm)34質量(g)570最大幅(mm)34危険物の類別非危険物
  • パネルボンド イングレスト テクノ・ソテック

    パネルボンド イングレスト

    テクノ・ソテック
    ¥7,798税込¥8,578
    1本(220mL)
    当日出荷
    イングレストはパネル交換・組み付け作業を目的に作られた接着剤です。 溶接作業と異なり火花の発生もなく、溶剤作業時に起こるパネルにヒズミが出なく、後処理の工程が無く、更にガラスや内装材の脱着作業等の付帯作業が少なくなり、面倒な作業が軽減されます。
    仕様(ワーキングタイム)90分、(クランプタイム)4時間成分エポキシ樹脂(2液混合式)可使時間(分)30危険物の類別非危険物
  • Grasp 高性能補修剤 220mL テクノ・ソテック

    Grasp 高性能補修剤 220mL

    テクノ・ソテック
    ¥11,980税込¥13,178
    1本(220mL)
    当日出荷
    プライマー無しでPP(ポリプロピレン)・PUR(ポリウレタン)に確実に接着出来る唯一の接着剤です。 研ぎ性が良く、仕上げのパテ工程を省け、時間短縮で作業効率が上がります。
    用途PP材(ポリプロピレン)、FRP、ウレタン、SMC(複合材)、金属、発泡材、ゲルコート、木材。仕様(サンディングタイム)60分色クリーム危険物の類別非危険物硬化時間10分
  • ペイントうすめ液 サンデーペイント

    ペイントうすめ液

    サンデーペイント
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    油性系塗料のうすめ液です。
    用途油性系塗料の希釈、用具洗いに。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ストレートユーコアカットステープルC エムエスアカデミー(MS ACADEMY)

    ストレートユーコアカットステープルC

    エムエスアカデミー(MS ACADEMY)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    修理に合わせて7つの『プラグピン』を用意
    危険物の類別非危険物
  • 補強テープ テクノ・ソテック

    補強テープ

    テクノ・ソテック
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    用途亀裂破損部分の補強。危険物の類別非危険物
  • こてピンセット 旭産業(エアーゲージ)

    こてピンセット

    旭産業(エアーゲージ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    適合HRK-650危険物の類別非危険物
  • FRPロービングクロス #600 PROST's

    FRPロービングクロス #600

    PROST's
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(1m)
    5日以内出荷
    高強度FRP成形用ロービングクロスです。
    用途補修仕様FRPロービングクロス#600成分ロービングクロス容量幅100cm×1m危険物の類別非危険物
  • FRP防水用ガラスマット #450 両耳ほぐし PROST's

    FRP防水用ガラスマット #450 両耳ほぐし

    PROST's
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック(1m)
    5日以内出荷
    FRP防水、船舶等の補修に!
    用途補修仕様FRP防水用ガラスマット#450 両耳ほぐし成分ガラスマット容量104cm×1mパック危険物の類別非危険物
  • フラットエスコアカットステープル エムエスアカデミー(MS ACADEMY)

    フラットエスコアカットステープル

    エムエスアカデミー(MS ACADEMY)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    修理に合わせて7つの『プラグピン』を用意
    危険物の類別非危険物
  • ユーウェーブコアカットステープルB エムエスアカデミー(MS ACADEMY)

    ユーウェーブコアカットステープルB

    エムエスアカデミー(MS ACADEMY)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(100個)ほか
    10日以内出荷
    修理に合わせて7つの『プラグピン』を用意
    危険物の類別非危険物
  • 1.0x1.0m ガラスマット(FRP用) エスコ

    1.0x1.0m ガラスマット(FRP用)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,660税込¥4,026
    1個
    翌日出荷
    FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。) しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
    エスコ品番EA942ES-41寸法(m)1×1密度450g/m2パターンランダム(マット)危険物の類別非危険物
  • Grasp 220mL用 専用ガン テクノ・ソテック

    Grasp 220mL用 専用ガン

    テクノ・ソテック
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    220ml用専用ガン。 1対1、2対1共用。 吐出力が強くなっています。
    危険物の類別非危険物
  • FRP防水用ガラスマット #300 両耳ほぐし PROST's

    FRP防水用ガラスマット #300 両耳ほぐし

    PROST's
    ¥999税込¥1,099
    1パック(1m)
    5日以内出荷
    FRP防水、船舶等の補修に!
    用途補修仕様FRP防水用ガラスマット#300 両耳ほぐし成分ガラスマット容量104cm×1mパック危険物の類別非危険物
  • FRP防水用ガラスマット #380 両耳ほぐし PROST's

    FRP防水用ガラスマット #380 両耳ほぐし

    PROST's
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック(1m)
    5日以内出荷
    FRP防水、船舶等の補修に!
    用途補修仕様FRP防水用ガラスマット#380 両耳ほぐし成分ガラスマット容量104cm×1mパック危険物の類別非危険物
  • 高級ペイントうすめ液 サンデーペイント

    高級ペイントうすめ液

    サンデーペイント
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • メルティングナイフ(湾曲) エムエスアカデミー(MS ACADEMY)

    メルティングナイフ(湾曲)

    エムエスアカデミー(MS ACADEMY)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    10日以内出荷
    切断 熱したメルティングナイフで、自由自在にプラスチックを切断できます。 溶解 プラスチックをと可使時間(分/25℃)、割れ目を接合することができます。 溶接 廃プラスチックを割れ目に溶かし込み、隙間を埋めることができます。 整形 凸凹のあるプラスチック表面を平らに整形することができます。
    形状湾曲危険物の類別非危険物
  • メルティングナイフ(ストレート) エムエスアカデミー(MS ACADEMY)

    メルティングナイフ(ストレート)

    エムエスアカデミー(MS ACADEMY)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    10日以内出荷
    切断 熱したメルティングナイフで、自由自在にプラスチックを切断できます。 溶解 プラスチックをと可使時間(分/25℃)、割れ目を接合することができます。 溶接 廃プラスチックを割れ目に溶かし込み、隙間を埋めることができます。 整形 凸凹のあるプラスチック表面を平らに整形することができます。
    形状ストレート危険物の類別非危険物
  • フラットウェーブコアカットステープルF エムエスアカデミー(MS ACADEMY)

    フラットウェーブコアカットステープルF

    エムエスアカデミー(MS ACADEMY)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(100個×10袋)
    10日以内出荷
    修理に合わせて7つの『プラグピン』を用意
    危険物の類別非危険物
  • ストレートヴイコアカットステープルE エムエスアカデミー(MS ACADEMY)

    ストレートヴイコアカットステープルE

    エムエスアカデミー(MS ACADEMY)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(100個)ほか
    10日以内出荷
    修理に合わせて7つの『プラグピン』を用意
    危険物の類別非危険物
  • スクエアーウェーブコアカットステープルA エムエスアカデミー(MS ACADEMY)

    スクエアーウェーブコアカットステープルA

    エムエスアカデミー(MS ACADEMY)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(100個×10袋)
    10日以内出荷
    修理に合わせて7つの『プラグピン』を用意
    危険物の類別非危険物
  • クイックフィルム テクノ・ソテック

    クイックフィルム

    テクノ・ソテック
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(15枚)
    4日以内出荷
    成形用:パテに被せ使用。
    用途パテの押さえに。危険物の類別非危険物
  • ミキシングノズル(220mL用) テクノ・ソテック

    ミキシングノズル(220mL用)

    テクノ・ソテック
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット(10本)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • グリーンローラースペア サンデーペイント

    グリーンローラースペア

    サンデーペイント
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    FRPポリベスト主剤とFRPポリベスト硬化剤を混合した液体を引きならす為の専用ローラーの付け替え用スペアです。
    トラスコ品番818-6530危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリーンローラーセット サンデーペイント

    グリーンローラーセット

    サンデーペイント
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    FRPポリベスト主剤とFRPポリペスト硬化剤を混合した液体を引きならす為の専用ローラーです。
    トラスコ品番818-6529危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • FRP補修ミニキット ビッグ

    FRP補修ミニキット

    ビッグ
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    5日以内出荷
    お求めやすい少量セット。
    セット内容ポリエステル樹脂500g、硬化剤8cc、洗浄剤250cc、刷毛、ガラスマット50×50cm、割箸、PPカップ、ポリ手袋、ペーパー#80/#120各2枚危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200g危険物の性状非水溶性

『補修剤』には他にこんなカテゴリがあります

プラスチック補修