絞り込み
SAE
- 75W-140(1)
- 80W-140(1)
API
- GL-4(1)
- GL-5(2)
内容量(L)
- 1(1)
- 20(2)
ベースオイル
- 化学合成油(2)
ブランド
- MOTUL
- モノタロウ(1)
- Petronas(5)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3)
- コスモ石油(3)
- RED LINE(3)
- ゼロスポーツ(3)
- HKS(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- Volkswagen(フォルクスワーゲン)(3)
- アイシン精機(1)
- Gulf(1)
- RESPO(1)
- WAKO'S(ワコーズ)(1)
- Valvoline(1)
- ニッサン(1)
- BILLION(1)
- スピードマスター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「SAE」から絞り込む
75W-140(1)
80W-140(1)

NISMO COMPETITION OIL type 2189E 75W140
MOTUL¥7,898~税込¥8,688~1缶(1L)ほか3日以内出荷から11日以内出荷NISMO COMPETITION OIL type 2189Eは、NISMO製LSDである「GT.L.S.D.」指定のオイルモータースポーツ専用デフオイルで、 特に、GT-R(R-35)に対しては日産自動車株式会社の車輌保証が適用されるなど、信頼性の高いオイルになっています。 また、プレートの耐ジャダー性に優れ、いわゆる「バキバキ音」が出にくくなっており、あらゆる機械式LSDに対応します。 一般走行でのロングライフをあ えて犠牲にし、相反する高負荷走行に必要な性能を向上させたモータースポーツ専用設計のため、 オイル交換の目安は3000km以内となります。NISMO COMPETITION OILシリーズは、NISSAN NISMO GT-R RCの指定オイルとして採用されています。用途機械式LSD付デフ用(競技系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル100%化学合成(エステル)危険物の性状非水溶性
MOTYL GEAR 80W140
MOTUL¥62,980税込¥69,2781缶(20L)3日以内出荷用途MT/デフ用(ストリート系)タイプMIL-L-2105D容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4/GL-5SAE80W140ベースオイル化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性


















![HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品] HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376376-260828-02.jpg)