絞り込み
規格
  • DOT4
  • Class7(1)
ブランド
  • ニューテック(1)
  • RG(レーシングギア)(1)
  • Volkswagen(フォルクスワーゲン)(1)
  • TRW(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ブレーキフルードとは、自動車用のブレーキ液として使われ、ブレーキオイルとも呼ばれています。自動四輪車においてブレーキを踏む際に圧力を伝えることを目的としている液体です。ブレーキフルードにはブレーキを正常に動作させる役目があります。特徴としては水ではちみつを薄めたような色をしており、ブレーキを正常に動作させるためにも沸騰せず凝固しない性質になっています。FMVSS(米国自動車安全規格)のNo.116で定められるDOT規格が使われており、厳重な審査が行われてる製品です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格から絞り込む
Class7(1)
DOT4
  • RG Pブレーキフルード4.2 RG(レーシングギア)

    RG Pブレーキフルード4.2

    RG(レーシングギア)(35件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    N1レースの過酷な条件下でテスト開発。DOT5ベースからフィードバックしたクオリティーはストリートからサーキットまであらゆるシーンで幅広く対応できます。特にドライ沸点においてはDOT5規格をも上回る高性能を実現。沸点に次いでブレーキフルードの性能として要求される動粘度についても高性能を実現、寒冷地でのABS作動性に優れています。また、コストパフォーマンスに優れ、純正同等の交換サイクルを可能にしました。
    規格日本工業規格(JIS規格):BF-4、米国連邦規格:DOT4沸点(℃)ドライ沸点(平衡還流沸点)265℃、ウェット沸点162℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • Volkswagen純正ブレーキフルード DOT4 Volkswagen(フォルクスワーゲン)

    Volkswagen純正ブレーキフルード DOT4

    Volkswagen(フォルクスワーゲン)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本(1L)
    6日以内出荷
    VW純正ブレーキフルード
    容量(L)1規格DOT4沸点(℃)ドライ:265、ウェット:170危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • ニューテック RP-300 ブレーキフルード ニューテック

    ニューテック RP-300 ブレーキフルード

    ニューテック
    3,998税込4,398
    1個(500mL)
    8日以内出荷
    高沸点を確保して低温流動性にも優れ、外気温に左右されず広範囲に優れた性能を発揮します。高負荷、高温などの過酷な条件で安定した踏力やクイックレスポンスを実現し、常に安定した良好なペダルタッチを保ちます。サーキット走行からハードなワインディングロード、ストリート走行における激しいブレーキングで真価を発揮。高温・高熱の影響を抑え、確実な制動・ブレーキタッチが得られます。高い粘度指数と低い流動点を持ち、高い熱安定性を持つグリコールベースのブレーキフルードです。耐吸湿性に優れているため、ゴム・シール類を侵さず、あらゆる走行で高沸点を維持します。ブレーキ内部をクリーンに保ち金属素材やシールとの馴染みもよく、これらを傷めません。カーボンブレーキ、ABSにも最適な性能を実現します。用途は二輪、四輪を問わず、競技用・スポーツ走行から一般用まで幅広く、激しいブレーキングで真価を発揮します。ブレーキは、運動エネルギーを熱エネルギーに変換して車速を落とします。したがって競技用ブレーキフルードには特に高耐熱性能(高い沸点)が求められ、ストリート用には吸湿時(長期間使用時)にも高耐熱性能ができるだけ低下しないこと、さらに低温性能といえる凝固点の低いことが重要です。またブレーキシステム作動油としては、近年の車の細いブレーキライン(特にABS)を考え低めの粘度であること、安定した作動を得るために温度による粘度変化が安定していること、システムの安全作動に関してブレーキシステム内の金属・ゴム類への攻撃性が低いことも重要です。
    用途四輪者(国産車・輸入車)用ブレーキフルード。二輪用(国産車・輸入車)用ブレーキフルード。競技・スポーツ走行。一般公道走行。カーボンブレーキ・ABS対応規格DOT4 [FMVSS 116] JIS K2233 BF-5主成分ポリグリコール系(非鉱物油)、ポリグリコールエーテル沸点(℃)【ドライ】320度【ウェット】202度 [3.7%wet] 270度 [1%wet]密度(15度)1.083危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類動粘度(cSt)1500以下[-40度] 2.4[100度]危険物の性状水溶性
  • ブレーキフルード TRW

    ブレーキフルード

    TRW
    26,980税込29,678
    1本(20L)
    欠品中
    ・究極の保護性能を有し、優れたブレーキパフォーマンスを発揮させます。・フルード自体の酸化や液漏れによる腐食に対する高い保護性能により、ブレーキ部品を長持ちさせます。・業界の標準を上回る潤滑性と粘性を実現―どんな天候でも、どんなブレーキ負荷でも。TRWブランドは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
ブレーキフルード