絞り込み
規格
- Class7(1)
- DOT4(1)
ブランド
- ニューテック
- モノタロウ(2)
- 制研化学工業(1)
- EMERSON(エマーソン)(1)
- RG(レーシングギア)(1)
- Volkswagen(フォルクスワーゲン)(1)
- TRD(1)
- WEDS(1)
- Petronas(1)

ニューテック RP-300 ブレーキフルード
ニューテック¥3,998税込¥4,3981個(500mL)8日以内出荷高沸点を確保して低温流動性にも優れ、外気温に左右されず広範囲に優れた性能を発揮します。高負荷、高温などの過酷な条件で安定した踏力やクイックレスポンスを実現し、常に安定した良好なペダルタッチを保ちます。サーキット走行からハードなワインディングロード、ストリート走行における激しいブレーキングで真価を発揮。高温・高熱の影響を抑え、確実な制動・ブレーキタッチが得られます。高い粘度指数と低い流動点を持ち、高い熱安定性を持つグリコールベースのブレーキフルードです。耐吸湿性に優れているため、ゴム・シール類を侵さず、あらゆる走行で高沸点を維持します。ブレーキ内部をクリーンに保ち金属素材やシールとの馴染みもよく、これらを傷めません。カーボンブレーキ、ABSにも最適な性能を実現します。用途は二輪、四輪を問わず、競技用・スポーツ走行から一般用まで幅広く、激しいブレーキングで真価を発揮します。ブレーキは、運動エネルギーを熱エネルギーに変換して車速を落とします。したがって競技用ブレーキフルードには特に高耐熱性能(高い沸点)が求められ、ストリート用には吸湿時(長期間使用時)にも高耐熱性能ができるだけ低下しないこと、さらに低温性能といえる凝固点の低いことが重要です。またブレーキシステム作動油としては、近年の車の細いブレーキライン(特にABS)を考え低めの粘度であること、安定した作動を得るために温度による粘度変化が安定していること、システムの安全作動に関してブレーキシステム内の金属・ゴム類への攻撃性が低いことも重要です。用途四輪者(国産車・輸入車)用ブレーキフルード。二輪用(国産車・輸入車)用ブレーキフルード。競技・スポーツ走行。一般公道走行。カーボンブレーキ・ABS対応規格DOT4 [FMVSS 116] JIS K2233 BF-5主成分ポリグリコール系(非鉱物油)、ポリグリコールエーテル沸点(℃)【ドライ】320度【ウェット】202度 [3.7%wet] 270度 [1%wet]密度(15度)1.083危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類動粘度(cSt)1500以下[-40度] 2.4[100度]危険物の性状水溶性
ニューテック EVO-300 BF 500ml
ニューテック¥3,598税込¥3,9581個(500mL)8日以内出荷高度なABS/TCS制御をリニアにコントロール。異次元の低温流動性を実現し、様々なシーンに対応した次世代ブレーキフルード。最新規格のClass7をクリア。DOT5.1より低粘度設計のため圧力の伝達速度向上や、機械的な作動抵抗低減により、油圧系統を効率化します。高温性能も安定しており、沸点はDOT5.1の規格値を上回ります。超低粘度。あらゆる走行シーンでベダルフィールの向上と、ABSやブレーキバイワイヤ、車両安定性制御装置などの油圧系の電子デバイスの制御精度向上を狙ったフルードの超低粘度化です。マイナス40度でDOT5.1の規定値の70%粘度、DOT4に対してだと45%程度の柔らかさで、高速走行時や寒冷地の走り始めでも安定したデバイス制御や優れたペダルタッチが出ることを意味します。ABSの介入状態もわかりやすくコントロールも容易になります。高温性能。たとえ超低粘度設計であっても高温時(100度)の動粘度はDOT5.1、DOT4の規格値をクリアする粘度を維持し、ドライ/ウェット沸点のどちらにおいてもDOT5.1、DOT4の規格値を超える高沸点を達成しており、スポーツ走行まで応える性能も有しています。ハードなブレーキングにも安定したフィーリングを発揮します。規格Class7適合車種国産車・輸入車・EV・HV・ハイパフォーマンスカー、一般走行、スポーツ走行、チューニング車、ABS・ESP・VSC・ASR・TRC搭載車両危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性