絞り込み
規格
- DOT4(1)
ブランド
- RG(レーシングギア)
- モノタロウ(2)
- ニューテック(2)
- Volkswagen(フォルクスワーゲン)(1)
- TRW(1)
- TRD(1)
- WEDS(1)
- Petronas(1)
特価

RG Pブレーキフルード4.2
RG(レーシングギア)(35件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本(1L)ほか当日出荷N1レースの過酷な条件下でテスト開発。DOT5ベースからフィードバックしたクオリティーはストリートからサーキットまであらゆるシーンで幅広く対応できます。特にドライ沸点においてはDOT5規格をも上回る高性能を実現。沸点に次いでブレーキフルードの性能として要求される動粘度についても高性能を実現、寒冷地でのABS作動性に優れています。また、コストパフォーマンスに優れ、純正同等の交換サイクルを可能にしました。規格日本工業規格(JIS規格):BF-4、米国連邦規格:DOT4沸点(℃)ドライ沸点(平衡還流沸点)265℃、ウェット沸点162℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性















![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)