絞り込み
ブランド
  • elf MOTO
  • モノタロウ(3)
  • ジョイフル(10)
  • ミヤコ自動車(6)
  • AISIN(6)
  • 古河薬品工業(5)
  • FALCON(5)
  • LIQUI MOLY(5)
  • BILLION(5)
  • WAKO'S(ワコーズ)(4)
  • PITWORK(日産)(4)
  • HKS(3)
  • トヨタ(2)
  • Prestone(2)
  • ESPER(2)
  • エスコ(1)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • スリーボンド(1)
  • 制研化学工業(1)
  • TRUSCO(1)
内容量(L)
  • 1(1)
  • 2(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
MOTO COOLANT ORGANIC elf MOTOMOTO COOLANT ORGANICelf MOTO
1,898税込2,088
1本(1L)
翌々日出荷
MOTO COOLANT ORGANIC(モト クーラント オーガニック)アルミパーツに優しいオーガニックテクノロジーの冷却水全ての水冷エンジンに使用できるストレートタイプブランド:elf(エルフ)エルフはスーパー石油メジャーの一翼、トタルグループのハイパフォーマンスブランドです。 レース界での伝説的なパフォーマンスと勝利、そしてハイパフォーマンスの代名詞として知られるエルフは、フランスを拠点として石油、ガス、石油化学などを手がける世界屈指の総合エネルギー企業「トタル」グループの一員です。・研究から製品開発までトタルはフランスとインドに2つの研究所を有します。基礎研究から、各種自動車メーカーとの密なコンタクト、モータースポーツ活動を通じて常に最先端の製品開発を行っています。・モータースポーツはエルフの原点、世界のトップカテゴリーで勝利を獲得し続けています。フランス本国を中心にモータリゼーションの本場、欧州でトップクラスのシェア獲得。F1や世界選手権などでサポートしてきた実績は、エルフ製品に活かされ、信頼の証となっています。商品について・オーガニックテクノロジー(OAT)がスケールや錆の生成を防いで金属表面を常にクリーンに保ち、安定した冷却性能を実現します。・アルミニウムや真鍮、鋳鉄や銅などの金属パーツへの攻撃性が極めて低く、ウォーターラインを腐食や孔食から守り、ウォーターポンプの寿命も延ばします。・優れた消泡性能でキャビテーションを抑制し、安定した冷却性能を引き出します。・シリケート(ケイ酸塩)、リン酸塩、クロム酸塩、ボロン(ホウ素)、アミンは含まれておりません。健康・安全・環境・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。・本来の目的以外には使用しないでください。・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。※ノズル内蔵キャップの使用上の注意開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。
用途・AFNOR NFR 15-601・ASTM D3306・BS6580・凍結温度: -26℃・Ph 8.2・液色: 蛍光イエロー・ストレートタイプ クーラント容量(L)1危険物の類別非危険物
RACING COOLANT ORGANIC elf MOTORACING COOLANT ORGANICelf MOTO
2,898税込3,188
1本(2L)
翌々日出荷
RACING COOLANT ORGANIC (レーシングクーラントオーガニック)F-1などの過酷なレース環境で鍛えられた冷却水レース中の熱ダレを防いで勝利へと導きますブランド:elf(エルフ)エルフはスーパー石油メジャーの一翼、トタルグループのハイパフォーマンスブランドです。 レース界での伝説的なパフォーマンスと勝利、そしてハイパフォーマンスの代名詞として知られるエルフは、フランスを拠点として石油、ガス、石油化学などを手がける世界屈指の総合エネルギー企業「トタル」グループの一員です。・研究から製品開発までトタルはフランスとインドに2つの研究所を有します。基礎研究から、各種自動車メーカーとの密なコンタクト、モータースポーツ活動を通じて常に最先端の製品開発を行っています。・モータースポーツはエルフの原点、世界のトップカテゴリーで勝利を獲得し続けています。フランス本国を中心にモータリゼーションの本場、欧州でトップクラスのシェア獲得。F1や世界選手権などでサポートしてきた実績は、エルフ製品に活かされ、信頼の証となっています。商品について・比熱効果の高い純水(イオン分解水)を使用することで優れた冷却性能を実現し熱ダレによるパワーダウンを防ぎます。・オーガニックテクノロジー(OAT)がスケールや錆の生成を防いで金属表面を常にクリーンに保ち、安定した冷却性能を実現します。・アルミニウムや真鍮、鋳鉄や銅などの金属パーツへの攻撃性が極めて低く、ウォーターラインを腐食や孔食から守り、ウォーターポンプの寿命も延ばします。・優れた消泡性能でキャビテーションを抑制し、安定した冷却性能を引き出します。・エチレングリコール(EG)やプロピレングリコール(PG)などの不凍液の成分が含まれていないため、冬季の凍結によるエンジン破損にはご注意ください。健康・安全・環境・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。・本来の目的以外には使用しないでください。・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。※ノズル内蔵キャップの使用上の注意開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。
用途・凍結温度: -1℃・Ph 8.4・液色: 無色透明・ストレートタイプ レーシングクーラント容量(L)2危険物の類別非危険物
LLC(クーラント)