絞り込み
内容量(L)
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
ブランド
モノタロウ・古河薬品工業・ジョイフル・ミヤコ自動車・FALCON・BILLION・KYK・武蔵ホルト・HKS・Prestone・ヤシマ化学・ESPER・エスコ・スリーボンド・制研化学工業・ノーブランド・ダイゾーニチモリ・シーシーアイ(CCI)・アイシン精機・Holts・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: LLC(クーラント)

71件中 4171
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • エンジン洗浄剤G 古河薬品工業

    エンジン洗浄剤G

    古河薬品工業
    449税込494
    1個
    当日出荷
    エンジン内部のクリーンアップ、噴射ノズル・バルブのカーボン除去効果で燃焼効率を改善します。
    用途自動車用燃料系統洗浄のための燃料助剤トラスコ品番436-3657材質石油系溶剤淡黄色透明容量(mL)180容量(L)0.18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性
  • クーラント補充液ダイレクトタイプパウチパック ジョイフル

    クーラント補充液ダイレクトタイプパウチパック

    ジョイフル(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    コンパクトに廃棄できる、環境にやさしいパウチパックのクーラント液。そのまま使えるダイレクトタイプ。
    成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43タイプ希釈不要容量(L)2危険物の類別非危険物
  • クーラント 濃縮タイプ Prestone

    クーラント 濃縮タイプ

    Prestone
    3,898税込4,288
    1個(2000mL)
    4日以内出荷
    全メーカーの全車種に使用可能で輸入車にも最適、交換目安は10年または24万キロ (※ラジエーター洗浄剤で洗浄後に全量交換した場合)
    容量(mL)2000タイプ濃縮タイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×230×100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2L危険物の性状水溶性
  • LLC EXTEND ESPER

    LLC EXTEND

    ESPER
    1,298税込1,428
    1本(2L)ほか
    翌日出荷
    高純度のエチレングリコールに特殊添加剤を配合した、優れた防食・防錆効果を発揮する長寿命タイプの不凍液です。清浄な水で希釈済みですので、車検・点検整備時にそのままご使用いただけます。
    仕様希釈不要成分エチレングリコール、防錆剤希釈倍率希釈不要凍結温度(℃)-36危険物の類別非危険物
  • 農機用クーラント ジョイフル

    農機用クーラント

    ジョイフル(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    強固な防錆効果。超寿命タイプ。希釈不要。
    成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-35/47タイプ希釈不要容量(L)4危険物の類別非危険物
  • JFクーラント ジョイフル

    JFクーラント

    ジョイフル
    1,498税込1,648
    1本(1L)
    6日以内出荷
    成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43タイプ希釈不要容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量430mL危険物の性状水溶性
  • KYK LLC95%JIS赤4L 古河薬品工業

    KYK LLC95%JIS赤4L

    古河薬品工業
    16,980税込18,678
    1セット(6本)
    7日以内出荷
    成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%トラスコ品番868-1820危険等級アズワン品番64-8378-89危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • SUPER Coolant Touring 4L HKS

    SUPER Coolant Touring 4L

    HKS
    6,298税込6,928
    1個(4L)
    7日以内出荷
    より安全にオールマイティな性能。長期間にわたる防錆性・防蝕性でエンジンを守るロングライフクーラント。SUPER COOLANT[Touring]は、消泡性・防錆性・防錆性に優れ、凍結温度-37℃までの環境までご使用いただけるロングライフクーラントです。ストレートタイプ(原液使用のため)、希釈せずにそのままご使用ください。
    成分防錆剤、冷却強化剤Pink内容量(L)4交換目安2年~3年名称不凍液主成分純水、エチレングリコール(40~50%)凍結温度(℃)-37(代表値)危険物の類別非危険物
  • スーパーグレードクーラント KYK

    スーパーグレードクーラント

    KYK
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    ラジエーターやエンジンの材質を問わずに強力な防錆効果を長期間発揮する長寿命タイプのクーラントです。高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用できます。消泡剤配合により、劣化したクーラントの気泡の発生を防止し、エンジンの冷却効率を高めて、オーバーヒートを予防します。凍結温度-40℃で日本全国で使用できます。全量交換により、通常使用で4年間又は10万km交換不要の長寿命クーラントです。最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。
    用途エンジン冷却液。材質主成分:有機酸系防錆剤(ノンアミン)タイプ希釈不要容量(L)200凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物
  • Mercedes-Benz純正ロングライフクーラント Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)

    Mercedes-Benz純正ロングライフクーラント

    Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)
    5,498税込6,048
    1本(1L)
    3日以内出荷
    メルセデスはエンジンの暖気運動時間が短い(温度上昇が高い)特性を持つために、 ベンツ純正クーラントをお勧めします。
    タイプ希釈して使用容量(L)1液色希釈倍率0.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-37まで/冷却水50%精製純水50%適合メーカーメルセデス・ベンツ危険物の性状水溶性
  • クーラントリ・パワープレミアム 制研化学工業

    クーラントリ・パワープレミアム

    制研化学工業(2件のレビュー)
    649税込714
    1本(150mL)
    5日以内出荷
    簡単作業でクーラントの性能を復活! 劣化したクーラント防錆性能を強化し、金属部品、ゴム部品を保護します。 劣化した消泡性能を強化し、クーラントの冷却効率を向上させます。 ラジエターキャップ、リザーバータンクより添加するだけで効果を発揮するため、 作業が簡単で手間がかかりません。 液色は薄黄色のため、他の液色クーラントに使用しても濁りません。 長寿命型ハイパークーラントにも使用が可能です。
    用途液冷式内燃機関用防錆強化剤液色薄黄色成分エチレングリコール(50%)、防錆剤、消泡剤容器キャップ:アルミ内容量(mL)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • CAR COOL クーラント補充液 ヤシマ化学

    CAR COOL クーラント補充液

    ヤシマ化学
    269税込296
    1本(200mL)ほか
    5日以内出荷
    クーラント補充液を補充することで、クーラントの性能をより長い期間持続させます。
    成分エチレングリコール、消泡剤、防錆剤、染料凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/原液タイプ希釈不要使用方法(1)エンジンを停止し、冷却液系統の点検をしてからご使用ください。(2)不良箇所、または錆や汚れ等がある場合は、トラブルの原因となり易いため、補修またはラジエーター洗浄剤等を用いて洗浄して下さい。(3)減っている量を確認し、適量を補充してください。pH8.8密度(g/cm3)1.052(20℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラント ストレートタイプ Prestone

    クーラント ストレートタイプ

    Prestone
    1,198税込1,318
    1個(500mL)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    全メーカーの全車種に使用可能で輸入車にも最適、交換目安は10年または24万キロ(※ラジエーター洗浄剤で洗浄後に全量交換した場合)
    危険物の類別非危険物
  • 1.0L クーラント液 エスコ

    1.0L クーラント液

    エスコ(1件のレビュー)
    1,220税込1,342
    1個
    翌々日出荷
    用途凍結防止、防錆・潤滑効果、夏期のオーバーヒート防止等に成分エチレングリコール(92%)・防錆剤エスコ品番EA922AB-72危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量920mL危険物の性状非水溶性
  • JFLLCパック LG ジョイフル

    JFLLCパック LG

    ジョイフル
    789税込868
    1本(500mL)
    6日以内出荷
    成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43タイプ希釈不要内容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量215mL危険物の性状水溶性
  • クーラントリファイン 武蔵ホルト

    クーラントリファイン

    武蔵ホルト(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(250mL)
    当日出荷
    クーラントの性能が上がったことによりクーラントの交換需要は激減。 クーラントの性能を復活させる添加剤の需要が今後高まると推測 自家用の新車のほとんどに注入されているスーパークーラント(長寿命)の経年劣化した性能を蘇らせます。 ラドウェルド成分を配合することにより、漏れ止め・漏れ予防品としても使用可能。 輸入車にも使用可能。 防錆剤や消泡剤を配合し、冷却性能を復活 特殊微粒子がラジエーターの微細な亀裂や穴(直径0.5mmまで)をふざぎ、漏れを止める。 あらかじめ注入することで、漏れ止め予防効果を発揮。
    用途スーパークーラント対応の性能復活剤内容量(mL)250危険物の類別非危険物
  • LLCエアープッシャー LVCPT プロステップ

    LLCエアープッシャー LVCPT

    プロステップ
    39,980税込43,978
    1セット(1セット)
    4日以内出荷
    レギュレーターおよび流量調整機能付きエアープッシャー。設定した圧力で安定した加圧テストが可能。3種のフィッティングキャップ付属で国産車各メーカーに対応。LLCバキュームチャージャーと併用可能。プラスチックケース入り。
    用途・ラジエーターの加圧テスト ・自動車整備時の冷却系メンテナンス ・冷却系統の気密確認 ・LLC交換作業時の補助作業その他【使用】圧縮空気付属品プラスチックケース適合【フィッティングキャップ3種】三菱、日産、マツダ、フォード用 ・トヨタ、ホンダ用 ・その他メーカー用ホース長さ(m)1危険物の類別非危険物
  • スーパーディーゼルクーラント JIS KYK

    スーパーディーゼルクーラント JIS

    KYK
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    特殊添加剤により、過酷な使用条件下でも強力な防錆・消泡効果を発揮しますのでディーゼル(トラック・バス・建設機械等)に最適なロングライフクーラントです。 。防錆剤には発ガン性物質を生成する恐れのあるアミン類を使用しておりません。(ノンアミンクーラント)。ガソリン車にも使用できます。
    用途エンジン冷却液:2種・LLCトラスコ品番207-3670材質エチレングリコール(86~90wt%)容量(mL)18000容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
  • エンジンクーラント スタークール スターブライト

    エンジンクーラント スタークール

    スターブライト
    8,498税込9,348
    1個
    9日以内出荷
    容量(L)3.79危険物の類別非危険物
  • エンジン冷却水用添加剤 アッドブレインズジャパン

    エンジン冷却水用添加剤

    アッドブレインズジャパン
    2,398税込2,638
    1本(250mL)
    5日以内出荷
    冷却水(LLC)の性能を大幅に向上・回復させることを可能とした冷却水用添加剤です。一定期間使用し低下した冷却水(LLC)性能(防錆・耐腐食・消泡・潤滑性)を回復・改善させ、冷却水(LLC)の寿命延長を可能とします。低濃度冷却水(LLC)の性能強化やオーバーヒートの抑制・防止、冷却システム内のキャビテーション防止、ウォーターポンプなど摺動部の潤滑性向上、冷却システムの安定化によるシステム全体の寿命延長に効果を発揮します。耐紫外線性能のある消泡剤を採用、リザーバタンクを外部に装着している車両等の消泡性能低下を抑制します。
    用途エンジン用冷却水の性能回復・改善 / 寿命延長 / 防錆性能・耐腐食性能向上 / オーバーヒートの予防・抑制 / 冷却システムの安定容量(mL)250記号CM危険物の類別非危険物
  • LLCパフォーマンスリカバリー (LLC Performance Recovery) アイシン精機

    LLCパフォーマンスリカバリー (LLC Performance Recovery)

    アイシン精機
    1,598税込1,758
    1個(300mL)
    8日以内出荷
    内容量(mL)300危険物の類別非危険物
  • プレミアムクーラント コベルコ(KOBELCO)

    プレミアムクーラント

    コベルコ(KOBELCO)
    38,980税込42,878
    1箱(4L×4本)ほか
    11日以内出荷
    ブルー規格JIS2種危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • クーラントリファインハイマイレージ 武蔵ホルト

    クーラントリファインハイマイレージ

    武蔵ホルト
    1,498税込1,648
    1個(300mL)
    6日以内出荷
    クーラント性能復活剤。ラジエター保護。オーバーヒート予防に。
    用途車のメンテナンス成分エチレングリコール/水/防錆剤幅(mm)53高さ(mm)210奥行(mm)53内容量(mL)300危険物の類別非危険物
  • プレミアムクーラント 原液 ポリ容器 ミヤコ自動車

    プレミアムクーラント 原液 ポリ容器

    ミヤコ自動車
    14,980税込16,478
    1個(20L)
    3日以内出荷
    有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。原液タイプの商品です。
    用途自動車用クーラント液希釈率(%)50種別原液タイプ希釈して使用危険物の類別非危険物
  • CAR COOL ロングライフクーラント JIS ヤシマ化学

    CAR COOL ロングライフクーラント JIS

    ヤシマ化学
    949税込1,044
    1本(1L)
    欠品中
    JIS規格品・冷却系統を清浄に保ち、オーバーヒートや凍結を防止します。 ノンアミンの高品質添加剤を配合することで、あらゆる金属に対し防錆、防蝕効果を発揮します。 熱安定性が高く、長期間使用いただけます。
    成分エチレングリコール、消泡剤、防錆剤、染料凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15~-50/30~60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%使用方法(1)エンジンを停止し、冷却液系統を点検してから冷却液を抜き取り、水洗いしてください。(2)不良箇所、または錆や汚れ等がある場合は、トラブルの原因となり易いため、補修またはラジエーター洗浄剤等を用いて洗浄して下さい。(3)冷却液の交換作業時は清浄な専用容器を使用し、他の不凍液・油等と混ぜないようにして下さい。(4)本品の使用量は、エンジンの冷却液量及び使用地域の最低気温を確認後、下記の「混合表」を参考にして30~60%の濃度範囲で、最低気温以下の余裕をもって使用量を求めてください。(蒸留水にて希釈)(5)注入後、エンジン始動し、水温が安定するまでアイドリングを行い、その後エンジンを停止し液量を確認してください。不足している場合は補充してください。(リザーブタンクも同様に)(6)使用中にリザーブタンクの液量を点検し、不足している場合は同じ濃度の液を注入してください。適合規格JIS K 2234 2種(LLC)規格に適合pH8.5(23±5℃)密度(g/cm3)1.125(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • JFLLCパック LR ジョイフル

    JFLLCパック LR

    ジョイフル
    779税込857
    1本(500mL)
    6日以内出荷
    成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43タイプ希釈不要内容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量215mL危険物の性状水溶性
  • KYKスーパーディーゼル クーラント200L緑 古河薬品工業

    KYKスーパーディーゼル クーラント200L緑

    古河薬品工業
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%トラスコ品番122-3057危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • KYKスーパーディーゼル クーラント200L赤 古河薬品工業

    KYKスーパーディーゼル クーラント200L赤

    古河薬品工業
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%トラスコ品番122-3056危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • KYK 不凍液PT95%JIS4L 古河薬品工業

    KYK 不凍液PT95%JIS4L

    古河薬品工業
    16,980税込18,678
    1セット(6本)
    7日以内出荷
    成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-12/30、-20/40、-30/50、-40/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%トラスコ品番868-1814危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • KYK 不凍液PT95%JIS200L 古河薬品工業

    KYK 不凍液PT95%JIS200L

    古河薬品工業(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%トラスコ品番122-3055危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • PARAFUL UP 20L Petronas

    PARAFUL UP 20L

    Petronas
    129,800税込142,780
    1個(20L)
    6日以内出荷
    ストリートからサーキットまで対応のクーラント。最新のアルミシリンダーブロックなどの軽合金材料を使用したエンジンに対応するクーラントです。有機酸技術(O.A.T)に基づく有機酸化抑制剤とモノエチレングリコールをベースに配合され、様々なエンジンと冷却システムに対応します。-40℃から125℃までワイドな温度域をカバーし、冷却システム内の様々なパーツを確実に保護します。過酷な使用温度域に於いても堆積物等の生成を抑制し、キャビテーションを抑え、冷却水の循環性能を確保します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20000mL危険物の性状水溶性
LLC(クーラント)