絞り込み
  • 色グリーン系(4)
  • 色レッド系(4)
タイプ
  • 希釈不要(5)
内容量(L)
  • 0.5(2)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 5(1)
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
  • -30/43
  • -15/30(3)
  • -50/95(1)
  • -25/40(2)
  • -35/50(2)
  • -35/47(1)
  • -40/52(2)
  • -15~-50/30~60(1)
  • -20(8)
  • -30(7)
  • -35(1)
  • -37(1)
  • -40(3)
  • -50(3)
  • その他(7)
ブランド
  • ジョイフル(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LLC(クーラント)とは、Long Life Coolantの略で年間通して使用できる不凍液の一種で主に自動車のエンジンを冷却する液体のことを指します。夏場はオーバーヒートを抑制し、冬場はエンジンが凍りついてしまうことを防止するために使われます。JIS規格として標準化されており、LLCとは一年間通して使用可能という意味を持っています。濃縮タイプで販売されているものもあり、希釈は水道水で行うことが可能です。ものによっては一定期間ごとに交換する必要がありますが、スーパーLLCという通常のものよりも交換期間が長いLLCも存在します。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
グリーン系
グリーン系(4)
レッド系
レッド系(4)
そのまんまクーラント ジョイフルそのまんまクーラントジョイフル(54件のレビュー)
999税込1,099
1本(2L)ほか
当日出荷
主成分にエチレングリコールを使用したクーラント補充液。そのまんま使用可!凍結温度は原液で-30℃です。
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43タイプ希釈不要材質エチレングリコール、防錆剤、色素凍結温度(℃)-30危険物の類別非危険物
JFクーラント ジョイフルJFクーラントジョイフル
899税込989
1本(1L)
5日以内出荷
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43タイプ希釈不要容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量430mL危険物の性状水溶性
クーラント補充液ダイレクトタイプパウチパック ジョイフルクーラント補充液ダイレクトタイプパウチパックジョイフル(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
コンパクトに廃棄できる、環境にやさしいパウチパックのクーラント液。そのまま使えるダイレクトタイプ。
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43タイプ希釈不要容量(L)2危険物の類別非危険物
JFLLCパック LG ジョイフルJFLLCパック LGジョイフル
659税込725
1本(500mL)
5日以内出荷
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43タイプ希釈不要内容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量215mL危険物の性状水溶性
JFLLCパック LR ジョイフルJFLLCパック LRジョイフル
499税込549
1本(500mL)
5日以内出荷
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43タイプ希釈不要内容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量215mL危険物の性状水溶性
LLC(クーラント)