絞り込み
色
グリーン系(1)
ピンク系(1)
ブルー系(1)
レッド系(2)
タイプ
- 希釈して使用(1)
- 希釈不要(1)
内容量(L)
- 2(2)
- 18(1)
- 20(1)
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
- -15/30(1)
- -25/40(1)
- -35/50(1)
希釈倍率
- 0.6(1)
ブランド
- モノタロウ
- 古河薬品工業(13)
- ジョイフル(10)
- ミヤコ自動車(7)
- FALCON(3)
- BILLION(3)
- KYK(3)
- 武蔵ホルト(2)
- HKS(2)
- Prestone(2)
- ヤシマ化学(2)
- ESPER(2)
- エスコ(1)
- スリーボンド(1)
- 制研化学工業(1)
- ノーブランド(1)
- ダイゾーニチモリ(1)
- シーシーアイ(CCI)(1)
- アイシン精機(1)
- Holts(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「色」から絞り込む

グリーン系(1)

ピンク系(1)

ブルー系(1)

レッド系(2)

LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品
(1329件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(2L)ほか当日出荷から翌日出荷濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60希釈液水道水(軟水)危険物の性状水溶性
LLC (クーラント・不凍液)
(505件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本(2L)ほか当日出荷から翌日出荷最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。用途エンジン冷却液成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物
コック バッグインボックス用 大
(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷モノタロウLLC(クーラント/不凍液) バッグインボックスの専用コックです。適合モノタロウ LLC (クーラント・不凍液)材質ポリプロピレン危険物の類別非危険物















![HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品] HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376376-260828-02.jpg)