絞り込み
内容量(L)
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 古河薬品工業(12)
- ジョイフル(10)
- ミヤコ自動車(7)
- FALCON(3)
- BILLION(3)
- KYK(3)
- 武蔵ホルト(2)
- HKS(2)
- Prestone(2)
- ヤシマ化学(2)
- ESPER(2)
- エスコ(1)
- スリーボンド(1)
- 制研化学工業(1)
- ノーブランド(1)
- ダイゾーニチモリ(1)
- シーシーアイ(CCI)(1)
- アイシン精機(1)
- Holts(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・古河薬品工業・ジョイフル・ミヤコ自動車・FALCON・BILLION・KYK・武蔵ホルト・HKS・Prestone・ヤシマ化学・ESPER・エスコ・スリーボンド・制研化学工業・ノーブランド・ダイゾーニチモリ・シーシーアイ(CCI)・アイシン精機・Holts・ブランドをもっと見る
LLC(クーラント)とは、Long Life Coolantの略で年間通して使用できる不凍液の一種で主に自動車のエンジンを冷却する液体のことを指します。夏場はオーバーヒートを抑制し、冬場はエンジンが凍りついてしまうことを防止するために使われます。JIS規格として標準化されており、LLCとは一年間通して使用可能という意味を持っています。濃縮タイプで販売されているものもあり、希釈は水道水で行うことが可能です。ものによっては一定期間ごとに交換する必要がありますが、スーパーLLCという通常のものよりも交換期間が長いLLCも存在します。
「色」から絞り込む

LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品
(1328件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(2L)ほか当日出荷から翌日出荷濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60希釈液水道水(軟水)危険物の性状水溶性
LLC (クーラント・不凍液)
(505件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本(2L)ほか当日出荷から翌日出荷最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。用途エンジン冷却液成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物
そのまんまクーラント
ジョイフル(56件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本(2L)ほか当日出荷主成分にエチレングリコールを使用したクーラント補充液。そのまんま使用可!凍結温度は原液で-30℃です。成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素材質エチレングリコール、防錆剤、色素タイプ希釈不要凍結温度(℃)-30危険物の類別非危険物凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43
ラクラククーラント
古河薬品工業(149件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(2L)当日出荷希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。 自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。 JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。成分エチレングリコールその他タイプ希釈不要凍結温度(℃)-40危険物の類別非危険物凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーLLC再生強化剤
FALCON(132件のレビュー)¥299税込¥3291本(200mL)当日出荷純正のスーパーLLCに使用されている有機酸系防錆剤を主成分としていますので、消耗した防錆剤の機能を回復させ劣化したLLCを強化します。 スーパーLLCは勿論、従来のLLCにも使用できます。 消泡剤をバランスよく配合していますので、劣化したLLCの気泡発生を防止し、オーバーヒートを予防します。内容量(mL)200危険物の類別非危険物
スーパーディーゼルクーラント
古河薬品工業(25件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781缶(18L)翌々日出荷高性能・長寿命・高品質を高い次元で確立させたディーゼルエンジン専用のクーラントです。 特殊添加剤により、過酷な使用条件下でも強力な防錆・消泡効果を維持します。 アルミ部品に対して高温・高圧化でも高い防錆性能を発揮します。 通常使用の場合、3年毎(建設機械の場合は4000時間毎)の交換をお勧めします。 ガソリン車にも使用できます。 ノンアミン仕様。エチレングリコールの濃度は86~90%用途ディーゼルエンジン車(トラック、バス、建設機械等)成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈タイプ容量(L)18希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
そのまま使える ロングライフクーラント
シーシーアイ(CCI)(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷薄めずにそのまま使えるクーラント液成分エチレングリコール質量(kg)約2.2タイプ希釈不要寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×110×245
プレミアムクーラント 希釈済
ミヤコ自動車(7件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個(2L)当日出荷有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。「注入日」を記載するシールが付属されています。用途自動車用クーラント液タイプ希釈不要対応5年10万キロ対応危険物の類別非危険物
KYK ポリLLC95%JIS緑20L
古河薬品工業¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素トラスコ品番122-3064タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲアズワン品番64-8379-37危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
クーラント補充液
古河薬品工業(26件のレビュー)¥289税込¥3181本(400mL)当日出荷JIS規格のロングライフクーラントを、高純度精製水で33vol%に希釈した専用液です。耐久性に優れたノンアミンタイプの金属防錆剤を使用しており、冷却系統内部に使用されている金属材料に対し優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を抑制します。消泡剤を配合していますので、冷却液の泡立ちを抑え、冷却効率を高めます。ゴム、プラスチック部品に悪影響がありません。成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素タイプ希釈不要内容量(mL)400危険物の類別非危険物凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/-RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーLLC用補充液
FALCON(32件のレビュー)¥329税込¥3621本(300mL)当日出荷スーパーLLC(長寿命タイプ)に使用されている有機酸系防錆剤を重点的に配合し、各種防錆剤を添加したLLC補充液です。 エチレングリコールを通常よりも高濃度(51wt%)に配合していますので、スーパーLLCは勿論、従来のLLCにもご使用いただけます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わず使用でき、特にアルミ部品に対して強力な防錆効果を発揮します。 メーカー別の液色に対応して緑、赤色を準備しておりますので、純正品と同色をお選びいただけます。内容量(mL)300
プレミアムクーラント 希釈済 ポリ容器
ミヤコ自動車¥9,998税込¥10,9981個(20L)当日出荷有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。用途自動車用クーラント液タイプ希釈不要対応5年10万キロ対応危険物の類別非危険物
コック バッグインボックス用 大
(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷モノタロウLLC(クーラント/不凍液) バッグインボックスの専用コックです。適合モノタロウ LLC (クーラント・不凍液)材質ポリプロピレン危険物の類別非危険物
クーラント補充液
FALCON(30件のレビュー)¥289税込¥3181本(300mL)当日出荷目べりしたクーラントや不凍液に補充してください。 エチレングリコールをベースに特殊添加剤と防錆清浄剤を配合した補充液です。 本品には赤色と緑色がありますが、性能はまったく同等です。現在、使用中のものと違う色を補充しても効力には関係ありませんが、なるべく同色を使用してください。内容量(mL)300危険物の類別非危険物
長寿命LLCタイプ スーパークーラント 5L
ジョイフル¥5,898~税込¥6,488~1缶(5L)当日出荷4年間・8万キロまで対応可能。希釈不要でそのまま使用OK。成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素タイプ希釈不要容量(L)5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2820mL凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/52危険物の性状水溶性
プレミアムクーラント 希釈済 バックインボックス
ミヤコ自動車¥10,980税込¥12,0781個(20L)当日出荷から翌々日出荷有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。用途自動車用クーラント液付属品コック付タイプ希釈不要対応5年10万キロ対応危険物の類別非危険物
尿素水タンク 20L ノズル付
ヒシエス¥1,898税込¥2,0881缶当日出荷尿素水専用タンクになります。尿素水の小分けに便利です。用途ディーゼル車などの補充に。付属品ノズルセットS 1本、キャップ50N 2個、中栓(プルリング)1個トラスコ品番658-3549材質ポリエチレン容量(L)20危険物の類別非危険物
ロングライフクーラント JIS
古河薬品工業(80件のレビュー)¥98,980税込¥108,8781缶(200L)7日以内出荷冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを予防し、長期間使用できます。厳選した防錆剤(ノンアミン)を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します。希釈タイプ。用途自動車エンジンの冷却液です。タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
スーパーサーモLLC タイプRプラス
BILLION(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本(2L)ほか6日以内出荷から7日以内出荷サーキット・ストリートでの優れた冷却性能とロングライフ性能を両立させたスポーツクーラント。 チューニングエンジンやハイパワーエンジンに対応する、TGBグリエサー配合の高性能ロングライフクーラントです。 通常のLLCに比べて、沸騰により発生する泡が極めて小さく、液化しやすいため、熱吸収性、放熱性に優れます。 もちろんハードなサーキット走行にも威力を発揮します。成分エチレングリコール色グリーンタイプ希釈不要危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/-危険物の性状水溶性
スーパーロングライフクーラント
PITWORK(日産)(10件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(18L)当日出荷希釈品ですので濃度を薄めずそのままご使用ください。 交換は、車種によって対象が異なります。タイプ希釈不要危険物の類別非危険物
クーラントサプリメント
スリーボンド(12件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181缶(100mL)当日出荷超長期寿命型クーラント対応のクーラントサプリメントです。超長期寿命型クーラントにおいても長期に使用された場合は成分中の添加剤を消耗します。この消耗した添加剤を補給しクーラントを強化することによって、ラジエータを錆やオーバーヒートから守ります。用途自動車用、冷却水用添加型強化剤。消耗した添加剤を補給、クーラントを強化します成分複合グリコール・防錆剤・消抱剤使用方法1.作業時はエンジンを止めてから冷却水系統を点検し、液量不足、不良箇所、又は汚れ、錆があればトラブルの原因となるので補修して下さい。2.冷却水が汚れている場合、冷却水濃度が規定以下の場合は冷却水を交換して下さい。3.上記2項目をチェックした上でラジエータ容量8Lに対し、本品1本(100mL)注入。4.注入後エンジンを始動し、5分程度アイドリングを行い、その後エンジンを停止し冷却水系統に漏れがないことを確認し作業終了。内容量(mL)100使用の目安ラジエータ容量8Lに対し本品1本(100mL)注入危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
スーパーサーモLLC タイプPGプラス
BILLION¥4,298~税込¥4,728~1本(2L)ほか4日以内出荷から7日以内出荷サーキット走行で確実な冷却を実現。オールシーズン使用可能なスポーツクーラント。 主成分にプロピレングリコールを採用し、TGBグリエサーを配合した比熱と熱交換スピードに優れるレーシングスペックのクーラントです。 サーキットでの確実な冷却を実現しながらも、不凍効果は-20℃を確保していますので、1年を通して安心して使用できる高性能LLCです。成分プロピレングリコール色イエロータイプ希釈不要危険等級Ⅲ凍結温度(℃)-20危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/-危険物の性状水溶性
スーパークーラント補充液
ジョイフル¥2,998税込¥3,2981個(2L)6日以内出荷薄めずに使用出来るダイレクトタイプ。原液使用で凍結温度マイナス40℃。4年8万キロまで対応の長寿命タイプ。用途車のメンテナンス成分エチレングリコール/防錆材幅(mm)166高さ(mm)228タイプ希釈不要奥行(mm)100容量(L)2危険物の類別非危険物
スーパーサーモLLC タイプSプラス
BILLION(8件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本(4L)8日以内出荷ストリートでの確実な冷却とスポーツ性能を高めたクーラント。 ノーマルエンジン、ライトチューニングエンジン用に開発した高性能スポーツタイプLLC、「タイプS」のリニューアル版です。 新素材TMBグリエサーの配合により、従来品より熱交換スピードが向上し、コストパフォーマンスに優れ、また、強力な防錆材、不凍液が配合されていますので、通常のクーラントと同様に、1年を通じてオールシーズン使用することができます。成分エチレングリコール色ピンクタイプ希釈不要容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/-危険物の性状水溶性
スーパーロングライフクーラント エコ
ジョイフル(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個(0.5L)ほか当日出荷から6日以内出荷4年間、8万Kmまで対応。希釈不要そのまま使用でOK成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素タイプ希釈不要危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/52希釈液希釈不要危険物の性状水溶性
SUPER Coolant Sport 4L
HKS(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個(4L)7日以内出荷より快適なスポーツドライブを実感。-18℃まで使用できる高バランス型スポーツクーラントの真髄。SUPER COOLANT[Sport]は、消泡性・防錆性・防蝕性・冷却性能に優れ、凍結温度-18℃までの環境に対応できる高バランス型スポーツクーラントです。ストレートタイプ(原液使用のため)、希釈せずにそのままご使用ください。成分防錆剤、冷却強化剤色Yellow内容量(L)4交換目安2年~3年名称不凍液主成分純水、エチレングリコール(25~35%)凍結温度(℃)-18(代表値)危険物の類別非危険物
プレミアムクーラント 原液 バックインボックス
ミヤコ自動車¥14,980税込¥16,4781個(20L)当日出荷から翌々日出荷有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。原液タイプの商品です。用途自動車用クーラント液付属品コック付種別原液タイプ希釈して使用危険物の類別非危険物希釈率(%)50
エンジンシステムリカバリーG
KYK¥799税込¥8791個当日出荷燃料ラインや燃焼室内部に溜まったカーボン等の汚れを洗浄し、エンジンを本来の性能に回復させるガソリンエンジン車専用の燃料系統洗浄剤です。高濃度のポリエーテルアミン洗浄剤(PEA)が噴射ノズル・吸気バルブ・燃焼室内部のカーボンデポジットを強力に除去します。特殊気化性防錆材により燃料系統全体を防錆します。燃焼効率の向上による有害排気ガスの低減・クリーン化を実現しました。エンジン内部のクリーン化により、燃費を改善します。直噴エンジン車やエコカー(ハイブリッド車・アイドリングストップ機構搭載車)・軽自動車にも効果的です。用途自動車用燃料系統の清浄のための燃料助剤に。トラスコ品番254-3946材質石油系溶剤、ポリエーテルアミン清浄剤、防錆剤色黄色容量(mL)300容量(L)0.3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
ロングライフクーラント JIS
ESPER¥1,698~税込¥1,868~1本(2L)ほか翌々日出荷から3日以内出荷エスパーロングライフクーラントは防食・防錆性に優れたJIS規格適合品です。凍結防止性能も高いオールシーズンタイプの製品です。成分エチレングリコール、防錆剤希釈倍率要希釈(30~60%)危険等級Ⅲ凍結温度(℃)-15~-51危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
ハイパーループ スーパークーラント
RISLONE¥3,798税込¥4,1781本(473mL)翌々日出荷クーラント液の表面張力を低下させる能力(動的表面張力低下能)に優れ、かつ低起泡性をもたらします。熱伝導率工場に対して特に有効で、エンジン駆動中の温度を低下させます。オーバーヒートを予防し、サビ&腐食を防止します。添加の安全性を確保したうえ、最大馬力を発揮し、冬季のエンジンでもスムーズに始動します。 添加後、約20分で効果を発揮します。用途ガソリン車、ディーゼル車のオーバーヒート防止。色グリーン系タイプ希釈不要内容量(mL)473使用量クーラント液11L以下に1/2、11~19Lに1本危険物の類別非危険物
KYK LLC95%JIS緑4L
古河薬品工業¥16,980税込¥18,6781セット(6本)7日以内出荷成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素トラスコ品番868-1821タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲアズワン品番64-8378-90危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
クーラント・トリートメント
Holts¥619税込¥6811個当日出荷2年以上使用したクーラント液の防錆効果が復活します。消泡性が向上しオーバーヒートを予防します。オールラジエータータイプなのでほとんどの車に使用できます。成分エチレングリコール・防錆剤・消泡剤トラスコ品番521-8964色黄容量(mL)300危険物の類別非危険物
不凍液PT 20L
古河薬品工業¥13,980税込¥15,3781個当日出荷冬期の凍結防止用として半年間ご使用いただけます。 耐熱性に優れたノンアミンタイプの防錆剤を使用しており、冷却液系統に使用されている金属材料に対して優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を防止します。 高温安定性に優れた消泡剤を配合していますので、気泡の発生を抑えます。用途エンジン冷却液:AFトラスコ品番334-9347色青使用温度範囲(℃)-15~-50容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L希釈率(%)30~60危険物の性状水溶性
マリンロングライフクーラントLLC-3000(ノンアミンタイプ)
YAMAHA(ヤマハ)¥3,598~税込¥3,958~1本(2L)ほか6日以内出荷から18日以内出荷ヤマハオーナーズマニュアル、サービスガイド指定品 ヤマハマリンディーゼルエンジンに最適のノンアミンクーラントです。 凍結防止はもちろん、防錆・防蝕効果にも優れ、冬期は間接冷却用不凍液、夏には、冷却液として使用できます。 キャピテーション防止のための特殊添加剤入り成分エチレングリコール危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
AISIN Long Life Coolant (Green) 2L LLCAZ-9006
AISIN¥1,598税込¥1,7581個(2L)7日以内出荷色Green交換目安5年或いは100000km凍結温度(℃)【原液】 -40危険物の類別非危険物
スーパークーラント AF-NAC(原液タイプ)
ノーブランド¥24,980税込¥27,4781缶(18L)5日以内出荷タイプ希釈不要容量(L)18液色青希釈倍率0危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
エンジン洗浄剤G
古河薬品工業¥449税込¥4941個当日出荷エンジン内部のクリーンアップ、噴射ノズル・バルブのカーボン除去効果で燃焼効率を改善します。用途自動車用燃料系統洗浄のための燃料助剤トラスコ品番436-3657材質石油系溶剤色淡黄色透明容量(mL)180容量(L)0.18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性
クーラント JIS規格
ミヤコ自動車(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1缶(2L)ほか当日出荷から3日以内出荷自働車用エンジンの冷却液でエンジンの冷却、冷却水の凍結防止及びラジエターなどの冷却経路の錆防止に効果があります。用途自働車・トラック用冷却液仕様濃度:0.95危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
クーラント補充液ダイレクトタイプパウチパック
ジョイフル(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷コンパクトに廃棄できる、環境にやさしいパウチパックのクーラント液。そのまま使えるダイレクトタイプ。成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素タイプ希釈不要容量(L)2危険物の類別非危険物凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43



























































![HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品] HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376376-260828-02.jpg)