絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • ミヤサカ工業(45)
  • JTC(44)
  • TRUSCO(10)
  • ザーレン(8)
  • WOLF'S HEAD(6)
  • フルプラ(5)
  • 小原産業(5)
  • エーモン(4)
  • SUN TOOL(4)
  • PRESSOL(4)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(3)
  • 日平機器(3)
  • Lisle(ライル)(3)
  • プロステップ(3)
  • KTC(2)
  • 槌屋ヤック(2)
  • ハゼット(2)
  • KOTO(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式) エスコ

    ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)

    エスコ(4件のレビュー)
    11,900税込13,090
    1個
    欠品中
    適合ギアオイル、灯油、潤滑油エスコ品番EA990XD-1材質スチール全長(mm)1300質量(kg)3.5吐出量(mL/ストローク)280危険物の類別非危険物
  • 1000ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ

    1000ml オイラー(ポリエチレン製)

    エスコ
    620税込682
    1個
    当日出荷
    横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
    エスコ品番EA990PG-5材質ポリエチレン寸法(mm)直径96×223容量(mL)1000ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)100
  • 50.0ml ベローズピペット エスコ

    50.0ml ベローズピペット

    エスコ
    390税込429
    1本
    当日出荷
    ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
    仕様●容量:50ml●全長:489mm●目盛単位:5.0ml危険物の類別非危険物
  • 500ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ

    500ml オイラー(ポリエチレン製)

    エスコ
    490税込539
    1個
    当日出荷
    横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
    エスコ品番EA990PG-4材質ポリエチレン寸法(mm)直径78×189容量(mL)500ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)50
  • 250ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ

    250ml オイラー(ポリエチレン製)

    エスコ
    280税込308
    1個
    当日出荷
    横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
    エスコ品番EA990PG-3材質ポリエチレン寸法(mm)直径64×155容量(mL)250質量(g)30ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)25
  • 3.0ml スポイト(20個) エスコ

    3.0ml スポイト(20個)

    エスコ
    940税込1,034
    1個
    当日出荷
    目盛付。
    エスコ品番EA990PS-3材質ポリエチレン寸法(mm)直径2×170容量(mL)31目盛(mL)0.5質量(g/個)3危険物の類別非危険物
  • [EA990XD-1用] Φ27x1390mm 交換用ホース エスコ

    [EA990XD-1用] Φ27x1390mm 交換用ホース

    エスコ
    655税込721
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 60 ml 注入型計量容器 エスコ

    60 ml 注入型計量容器

    エスコ(2件のレビュー)
    215税込237
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA990PT-60材質プラスチック容量(mL)60質量(g)32最小目盛(mL)1先端内径(mm)2.5胴内径(mm)30危険物の類別非危険物先端外径(Φmm)4
  • 100ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ

    100ml オイラー(ポリエチレン製)

    エスコ
    195税込215
    1個
    当日出荷
    横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
    エスコ品番EA990PG-2材質ポリエチレン寸法(mm)直径48×132容量(mL)100ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)20
  • オイルポンプ (電池式) エスコ

    オイルポンプ (電池式)

    エスコ
    5,800税込6,380
    1本
    翌々日出荷
    電池式なので電源がない所でも使用可能。使用後の収納が便利なフックタイプハンドル。用途に応じてノズルのヘッドを交換して使用できます。シャワー、ストレートどちらでも使用可能。フィルターはステンレス鋼を採用し、腐食に強い。適用:軽油、灯油、アドブルー、水、不凍液、洗浄液、水石鹸、水肥料、殺虫剤、農薬。揚程1mで吐出量 約 1.6L/min。電源はアルカリ電池でご使用ください(マンガン・充電池を使用すると作動しません)。
    長さ(mm)【吸入管】446全長(mm)669質量(g)337電源単1電池×2本(別売)吐出量(L/min)約9~15使用可能温度範囲+5~40℃ホース長さ(mm)1000危険物の類別非危険物
  • ドラム缶用オイルポンプ (手廻し式) エスコ

    ドラム缶用オイルポンプ (手廻し式)

    エスコ
    22,400税込24,640
    1個
    4日以内出荷
    SAE30まで。適用:灯油、ディーゼル油、マシン油等。
    仕様【垂直揚水】2m【水平運水距離】6m全長(mm)1300質量(kg)5.7材質(本体)アルミ吐出量(L/min)約100 (約20L/20回転)ホース長さ(mm)1370危険物の類別非危険物
  • 20.0ml ベローズピペット エスコ

    20.0ml ベローズピペット

    エスコ
    335税込369
    1本
    当日出荷
    ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
    仕様●容量:20ml●全長:394mm●目盛単位:1.0ml危険物の類別非危険物
  • 20.0ml 注入型計量容器 エスコ

    20.0ml 注入型計量容器

    エスコ
    110税込121
    1個
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 20L缶用オイルポンプ(手押し式) エスコ

    20L缶用オイルポンプ(手押し式)

    エスコ(1件のレビュー)
    5,320税込5,852
    1個
    翌日出荷
    付属品アルミ製ノズルエスコ品番EA990XD-6材質本体・パイプ:スチール、ハンドル:樹脂全長(mm)440質量(g)820容量(L)【ドラム】20ホース長さ(m)1.3吐出量(mL/ストローク)71危険物の類別非危険物
  • 30 ml 注入型計量容器 エスコ

    30 ml 注入型計量容器

    エスコ
    175税込193
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA990PT-30材質プラスチック容量(mL)30質量(g)23最小目盛(mL)1先端内径(mm)2.5胴内径(mm)21.5危険物の類別非危険物先端外径(Φmm)4
  • 10.0ml スポイト エスコ

    10.0ml スポイト

    エスコ
    225税込248
    1個
    当日出荷
    目盛付
    仕様●容量:10ml●サイズ(mm):Φ4×295●材質:ポリエチレン●先端径(Φmm):外径:約4内径:約2●重量:10g●ジャバラ部外径:Φ30mm危険物の類別非危険物
  • 10.0ml ベローズピペット エスコ

    10.0ml ベローズピペット

    エスコ(1件のレビュー)
    110税込121
    1本
    当日出荷
    ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
    仕様●容量:10ml●全長:300mm●目盛単位:1.0ml危険物の類別非危険物
  • 10.0ml 注入型計量容器 エスコ

    10.0ml 注入型計量容器

    エスコ
    80税込88
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • [エアー式]ブレーキブリーダーキット エスコ

    [エアー式]ブレーキブリーダーキット

    エスコ
    5,460税込6,006
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 50ml オイラー(真鍮ノズル・ポリエチレン製) エスコ

    50ml オイラー(真鍮ノズル・ポリエチレン製)

    エスコ
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    適合オイル、ガソリン、酸性液体等にエスコ品番EA990PB-6材質本体:ポリエチレン、ノズル:真鍮容量(mL)50ノズル長(mm)48危険物の類別非危険物
  • オイルポンプ (手押し式) エスコ

    オイルポンプ (手押し式)

    エスコ
    8,880税込9,768
    1個
    翌日出荷
    20Lペール缶用。樹脂製のペール缶でも使用可能。オイル、潤滑油等 SAE 140 まで対応。
    方式【排出】手動式口内径(Φmm)【吐出ノズル】10口外径(Φmm)【吐出ノズル】14吐出ホース(mm)Φ15×1270本体サイズ(mm)Φ310×610吐出量(mL/ストローク)60危険物の類別非危険物
  • 5.0ml スポイト エスコ

    5.0ml スポイト

    エスコ
    175税込193
    1個
    4日以内出荷
    目盛付
    仕様●容量:5ml●サイズ(mm):Φ4×270●材質:ポリエチレン●先端径(Φmm):外径:約4内径:約2●重量:7g●ジャバラ部外径:Φ25mm危険物の類別非危険物
  • 5.0ml ベローズピペット エスコ

    5.0ml ベローズピペット

    エスコ
    100税込110
    1本
    当日出荷
    ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
    仕様●容量:5.0ml●全長:273mm●目盛単位:1.0ml危険物の類別非危険物
  • 1.0ml ベローズピペット エスコ

    1.0ml ベローズピペット

    エスコ
    75税込83
    1本
    当日出荷
    ゴムスポイトのいらないピペットです。 ポリエチレン製
    仕様●容量:1.0ml●全長:196mm●目盛単位:0.5ml危険物の類別非危険物
  • [EA990XD-3用] Φ35x2000mm 交換用ホース エスコ

    [EA990XD-3用] Φ35x2000mm 交換用ホース

    エスコ
    655税込721
    1本
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 50ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ

    50ml オイラー(ポリエチレン製)

    エスコ
    175税込193
    1個
    翌日出荷
    横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
    エスコ品番EA990PG-1材質ポリエチレン寸法(mm)直径40×114容量(mL)50ノズル長(mm)50危険物の類別非危険物目盛単位(mL)10
  • 10.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付) エスコ

    10.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付)

    エスコ
    175税込193
    1個
    翌日出荷
    吸水チューブ付
    仕様●容量:10ml●全長:100mm●最小目盛:0.5ml●サイズ:胴内径:14.5mm、先端内径(チューブ):3.5mm、先端外径(チューブ):4mm●チューブ長:100mm●重量:8g●材質:本体:ポリプロピレンチューブ:塩化ビニール危険物の類別非危険物
  • 1.6ml パスツールピペット エスコ

    1.6ml パスツールピペット

    エスコ
    245税込270
    1袋(10本)
    当日出荷
    ピペット容量は約1.6mlで、0.05mlの滴下ができます。 滅菌済みもあります。
    仕様●容量:約1.6ml●サイズ:Φ4.5×225mm●目盛単位:0.5m+(1.5mlまで)●材質:LDPE●入数:10本危険物の類別非危険物
  • 3.0ml パスツールピペット エスコ

    3.0ml パスツールピペット

    エスコ
    160税込176
    1袋(10本)
    当日出荷
    ピペット容量は約3.0mlで、0.04mlの滴下ができます。 滅菌済みもあります。
    仕様●容量:約3.0ml●サイズ:Φ8×150mm●目盛単位:0.5m+(3mlまで)●材質:LDPE●入数:10本危険物の類別非危険物
  • 1.05ml パスツールピペット エスコ

    1.05ml パスツールピペット

    エスコ
    160税込176
    1袋(10本)
    翌日出荷
    ピペット容量は約1.05mlで、0.03mlの滴下ができます。 滅菌済みもあります。
    仕様●容量:約1.05ml●サイズ:Φ5×150mm●目盛単位:0.25m+(1mlまで)●材質:LDPE●入数:10本危険物の類別非危険物
  • 5.0ml 注入型計量容器 エスコ

    5.0ml 注入型計量容器

    エスコ
    70税込77
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 500mlサクションガン エスコ

    500mlサクションガン

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    4日以内出荷
    用途クーラントやブレーキオイル等に仕様SAE50まで対応寸法(mm)ボディ:直径55×335、 ノズル:直径8×135容量(mL)500質量(g)620仕上真鍮仕上げ危険物の類別非危険物
  • オイル自動給油器 (チェーン用) エスコ

    オイル自動給油器 (チェーン用)

    エスコ
    17,800税込19,580
    1個
    翌々日出荷
    防爆構造。どんな方向にも取り付け可能。水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
    仕様【作動圧力】最大5bar【吐出期間設定】1~12ヶ月材質PET材寸法(mm)Φ52×198容量(mL)250質量(g)335種類【グリース】チェーンオイル使用温度範囲(℃)-10~90 【容器】-20~55作動方式乾電池式H2ガス圧力接続ねじG1/4”防塵防水性能IP68取付方向360°制限なし基油鉱物油危険物の類別非危険物
  • オイル自動給油器 (チェーン用) エスコ

    オイル自動給油器 (チェーン用)

    エスコ
    9,400税込10,340
    1個
    翌々日出荷
    防爆構造。どんな方向にも取り付け可能。水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
    仕様【作動圧力】最大5bar【吐出期間設定】1~12ヶ月材質PET材種類【グリース】チェーンオイル使用温度範囲(℃)-10~90 【容器】-20~55作動方式乾電池式H2ガス圧力接続ねじG1/4”防塵防水性能IP68取付方向360°制限なし基油鉱物油危険物の類別非危険物
  • ドラム缶用液体ポンプ (手廻し式・ステンレス製) エスコ

    ドラム缶用液体ポンプ (手廻し式・ステンレス製)

    エスコ
    78,000税込85,800
    1個
    翌日出荷
    適用:エステル、ケトン、アルコール、塩基、アルカリ、酸、炭化水素、塩素化炭化水素、自動車添加剤、軽油、潤滑油、灯油、溶剤、ベンゼン、洗浄液、燃料油、トランスミッションオイル、機械油、モーターオイル等。
    材質SUS304、PVDF (ポリフッ化ビニリデン)、PTFE (テフロン)全長(mm)1330質量(kg)5.5吐出量(mL/ストローク)355危険物の類別非危険物吐出口外径(Φmm)25.4
  • ドラム缶用オイルポンプ (手廻し式) エスコ

    ドラム缶用オイルポンプ (手廻し式)

    エスコ
    29,300税込32,230
    1個
    4日以内出荷
    SAE30まで。適用:灯油、軽油、機械油。
    全長(mm)1260質量(kg)7ホース長さ(m)2吐出量(L/min)約100 (約20L/20回転)危険物の類別非危険物
  • サクションガン エスコ

    サクションガン

    エスコ(1件のレビュー)
    4,540税込4,994
    1セット
    翌日出荷
    空気圧ホース(全長:400mm)付 オイル交換やガソリンの吸い上げに最適です。
    仕様●ノズルサイズ(mm):Φ12×1270(2本)●ボディサイズ(mm):約Φ40.2×230●重量:約113g●排出量:12L/分危険物の類別非危険物
  • 200ml オイルサクションガン エスコ

    200ml オイルサクションガン

    エスコ
    9,640税込10,604
    1個
    翌日出荷
    柔軟なホースにより、お手入れが簡単にできます。
    仕様●容量(ml):200●ノズルサイズ(mm):Φ6×320●ボディサイズ(mm):Φ75×295●重量:200g危険物の類別非危険物
  • 20.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付) エスコ

    20.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付)

    エスコ
    225税込248
    1個
    翌日出荷
    吸水チューブ付
    仕様●容量:20ml●全長:125mm●最小目盛:1ml●サイズ:胴内径:19mm、先端内径(チューブ):3.5mm、先端外径(チューブ):4mm●チューブ長:100mm●重量:16g●材質:本体:ポリプロピレンチューブ:塩化ビニール危険物の類別非危険物
  • 5.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付) エスコ

    5.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付)

    エスコ
    150税込165
    1個
    翌日出荷
    吸水チューブ付
    仕様●容量:5ml●全長:83mm●最小目盛:0.2ml●サイズ:胴内径:12mm、先端内径(チューブ):3.5mm、先端外径(チューブ):4mm●チューブ長:100mm●重量:8g●材質:本体:ポリプロピレンチューブ:塩化ビニール危険物の類別非危険物
注油機器