絞り込み
ブランド
- PROSTAFF(プロスタッフ)(1)
- 古河薬品工業(2)
凍結温度(℃)
- -35
- 0(1)
- -3(1)
- -5(1)
- -6(3)
- -12(1)
- -20(7)
- -22(1)
- -30(8)
- -40(6)
- -50(1)
- -60(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

オールシーズンウィンドウォッシャー液 -35度
古河薬品工業(79件のレビュー)¥359税込¥3951本(2L)当日出荷強力油膜取り配合のオールシーズン用ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。凍結温度(℃)-35(原液使用)、-12(2倍希釈)、-7(3倍希釈)希釈使用地域の気温に合わせて希釈して下さい。目安は、原液1に対して清水1(凍結温度-12℃)、原液1に対して清水2(凍結温度-7℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
NEW寒冷地ウォッシャー2L
PROSTAFF(プロスタッフ)(6件のレビュー)¥809税込¥8901本(2000mL)5日以内出荷寒い日に凍りにくく、冬のレジャーから普段の使用までOKの寒冷地用ウォッシャー液です。特殊洗浄成分配合により油膜や塩カルを強力洗浄しクリアな視界を保つストレートタイプです。ゴム部分や金属パーツ類を傷めずご使用頂けます。 そのまま使えるストレートタイプ。 外気温-35℃~+40℃対応。質量(g)2125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)257×125×125凍結温度(℃)-35℃危険物の類別非危険物
プロタイプ撥水ウィンドウォッシャー液
古河薬品工業(14件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(20L)欠品中フロントガラスに特殊コーティング被膜を形成して雨や雪をはじき、視界を確保します。ガラスコーティングしている車のウォッシャー液としても最適です。撥水ワイパーとの併用も効果的です。仕様コック付き凍結温度(℃)-35(原液)、-7(3倍希釈)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応