ポリ製の足元シートでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
厚さ(mm)0.05
材質LDPE
厚さ(μm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリ製のシートカバーで座席を養生するのに便利です。
ポップアップ式で1枚づつ取り出せるため使いやすくなっています。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
材質LLDPE
幅(mm)800
厚さ(mm)0.015
高さ(mm)1400
タイプポップアップ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
試乗、整備及び故障修理の際にシートの汚れを防ぎます。
裏面に滑り止め加工を施してあるのですべりにくく、作業効率に優れています。
ポップアップ式で簡単に1枚づつ取り出せるので便利です。
用途自動車整備、販売、展示車用など
タイプポップアップ
ポリ製のカバーでハンドルを養生するのに便利です。
ゴム入り。
用途自動車整備時、販売車、展示車などの養生用に。
厚さ(mm)0.015
材質LDPE
種別乗用車用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質紙
厚さ(mm)約0.8~0.11
寸法(mm)420×520
質量(g/枚)20
1パック(200枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。
グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。
用途オイルフィルターの取り外しに。
材質S45C
厚さ(mm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
用途乗用車用
タイプ乗用車用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タイヤ履き替え後の保管用袋
取り出しやすいポップアップ式!
マチがあるので、保管・タイヤの出し入れが簡単です。
用途タイヤ交換時の一時保管など。
厚さ(μm)15
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
色半透明
丈夫な肉厚ゴム入りなので従来の細いゴムより切れにくく、ハンドルに取り付け簡単です。
従来品の2倍、30μの厚みがあるので、破れにくく、開きやすいです。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
種別乗用車用
材質LDPE
厚さ(μm)30
タイヤ履き替え後の保管用袋
ロール状になっているので保管にも便利です。
マチがあるので、保管・タイヤの出し入れが簡単です。
用途タイヤ交換時の一時保管など。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
色半透明
厚さ(μm)15
通常の工具では不可能だったキャリパーのピストンシールの溝にあるサビや固着した汚れを簡単に削り落とせます。また刃が4種類あるので溝の形状に合わせて使い分けが可能です。
用途ピストンシールのサビや汚れの除去に
材質K5鋼(鋳造ニッケル合金)
幅(mm)27
厚さ(mm)3
全長(mm)200
質量(g)48
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
持ち運びや収納に便利な専用ケースが付いています。グリップ部をローレット加工しているので、すべりにくく、細かい作業にも適しています。
用途プラグ、コネクター、カプラーからの端子取り外しに。
材質難鋼板、アルミニウム
全長(mm)約83
幅×厚さ(mm)先端/1.0×1.0、1.5×1.0、1.8×1.0、1.5×0.3、2.0×0.8
1セット(5本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
試乗、整備及び故障修理の際にシートの汚れを防ぎます。
裏面に滑り止め加工を施してあるのですべりにくく、作業効率に優れています。
ロールを設置台に掛けて1枚づつ簡単にカットして便利に使用出来ます。(切り目入り)
用途自動車整備、販売、展示車用など
質量(kg)9
タイプロール
箱寸法(mm)1020×135×135
1箱(200枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
裏面すべり止め加工されていますのですべりにくく、作業効率に優れています。使用することでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
材質HDPE+ノンスリップPE
厚さ(μm)45
寸法(cm)42×53(1枚)
ツールキャビネット等に付けて、表裏2種類の磁石で工具の保管整理を行い、また表に装着させたまま持ち運びも可能。
用途工具・部品整理に
材質カバー:アルミ、ハンドル:PA、磁石:フェライト
吸着力(N)49
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)50×300×14
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
サトウキビ由来のバイオマス素材を使用!
バイオマス度25%原材料を使用した商品です。
使用部位:シートカバー本体
座席を養生・保護するのに便利です。
1枚づつ取り出せるポップアップ式のため、ミシン目での切り離し不要。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
材質LLDPE(バイオマス25%)
幅(mm)800
厚さ(mm)0.015
高さ(mm)1400
タイプポップアップ
適合車種汎用
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号230265
バイオマス配合率(%)25
ポリ製のカバーで座席を養生するのに便利です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
材質LLDPE
幅(mm)800
厚さ(mm)0.015
高さ(mm)1400
タイプロール
紙管内径(mm)約35
1箱(200枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
シールパッキンなどで止めてあるオイルパンを取り外す時に便利です。
オイルパンのボルトを外した後、本製品の刃を本体とオイルパンの隙間にあてハンマー等で叩いてください。
材質SK-5
幅(mm)70
厚さ(mm)16
奥行(mm)24
刃幅(mm)47
刃厚(mm)1.6
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
FF車のフロンドライブシャフト用ねじ修正ダイスです。
ナット形状のダイスですのでソケットやメガネレンチをハンドルとしてお使いいただけます。
用途ドライブシャフト等のネジ山修正に
二面幅(mm)32
厚さ(mm)13.5
ボールジョイントの隙間に叩き込むタイプのセパレーター。
クロムモリブデン鋼のため、通常の炭素鋼などより強度が優れています。
用途ボールジョイントの取り外しに。
材質クロムモリブデン鋼
ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランスを調整する専用工具です。両端は角度違いの2種類の形状なので、車種や状況に合わせて使用することができます。
用途ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランス調整に
幅(mm)14(先端)
厚さ(mm)2.2(先端)
全長(mm)170
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
タイヤ交換時の補助用ビードヘルパーです。
用途乗用車用
材質樹脂
幅(mm)150
厚さ(mm)48
全長(mm)290
質量(g)560
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。