FF車のフロントハブからドライブシャフトの抜き取り時に使用します。
FHP-993シリーズに使用、固着の激しい時はハンマーショックを掛けます。
トラスコ品番823-0669
材質鉄
全長(mm)190
質量(kg)0.32
取付ねじM18×P2.0
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
極薄爪タイプのギアプーラーです。裏側の隙間の少ないギアやプーリーなどが抜取できます。
用途プーリーの抜取作業に
爪の届く長さ(mm)75
最大締付トルク(N・m)30
爪幅(mm)22.5
爪の先端厚さ(mm)2
荷重(kN[t])限界30
適合プーリ(mm)Φ40~90
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
ハイエース(200系)、キャラバン(E25、E26系)のフロントハブ・ナックルからベアリングケース、フロントハブの分解が油圧プレスを使用せずインパクトレンチで作業ができます。
1セット
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
テコの作用により、手動で大出力を発生!!ピットマンアーム、タイロットエンドなどが、酸素や油圧を使用せずメガネレンチだけで簡単に抜き取り出来ます。センターボルト締め付け後、トルクアップボルトを交互に締め付けることで、プラスアルファのトルクがテコの作用により伝達され、大きな出力を生み出します。
適合範囲(mm)50~80
最高出力(t)約12(安全加重)
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
テコの作用により、手動で大出力を発生!!ピットマンアーム、タイロットエンドなどが、酸素や油圧を使用せずメガネレンチだけで簡単に抜き取り出来ます。センターボルト締め付け後、トルクアップボルトを交互に締め付けることで、プラスアルファのトルクがテコの作用により伝達され、大きな出力を生み出します。
適合範囲(mm)40~60
最高出力(t)約7(安全加重)
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
3本掛け、2本掛け爪式プーラーとして、または2、3、4本止めサービスタップ用プーラーとして使用できます。
適合外径(Φmm)28~96(2本、3本爪使用時)
最大締付トルク(N・m)60(2本掛時)、70(3本掛時)
爪の先端厚さ(mm)2
最大荷重(kN)25(2本掛時)、32(3本掛時)
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
4t~大型トラックおよびトラクタートラックの、抜け止めリング溝付ミッションベアリング(カウンター&メインシャフト)抜き取り用。
従来型に大幅な改良を加え、適用範囲も広がりました。
センターボルト(台形ねじ)にショック機構を内蔵。固着したベアリングも簡単に外れます。
特大サイズのフランジ追加設定。トラクタートラックにも対応(IN-301FS)。
4枚爪で確実につかみます。新型ミッションに合わせた、可変幅の広い各部寸法。
プレスやタガネを使わず、ホイールベアリングのインナーレースを、ネジ式で傷めず安全に抜き取りできます。
一般的な国産小型FF車に適応する、ユニット型のボールベアリング・インナーレース用チャック7点セットです。
ホンダ車など、ハブとのすき間がないインナーレースにも、チャックの爪がしっかりと食い付きます。
狭いスペースで使用可能。ローター分離不要。
適合外径(Φmm)(B49H)47~49.5、(B51H)49.5~52、(B54H)52.5~55、(B57H)55~57.5、(B59H)58~60.5、(B62H)60~62.5、(B66H)64.5~67
チャックB49H、B51H、B54H、B57H、B59H、B62H、B66H
適合ベアリング(B49H)DAC3464、3564、DG3464、34BWD、AU0704-2(B51H)DAC3568、3572、3668、35BWD、XGB41140(B54H)DAC3871、3872、3874、3972、38BWD、BAH-0106(B57H)DAC4074、38BWD26E、AU0817、0814(B59H)DAC4076、4080、4278、42BWD、DE8A55(B62H)DAC4382、4583、45BWD、DE0969、0994(B66H)DAC4889、48BWD、DE1015
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
FF車のフロントハブ、FR車のリアシャフトなどがスライドハンマー使用で簡単に抜き取りできる工具です。
ショック機構内蔵です。
奥行きを広く、各部のニゲを取った最新型プーラーです。
インパクトレンチで一気に抜き取りができ、セッティングもいたって簡単な専用ツールです。
用途ハイエース200系専用。
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
トラックのISOハブボルトをエアハンマーで楽に圧入・抜取出来ます。ハブボルト専用設計で、スムーズな作業が可能です。抜取終了後、エアハンマーが暴れないウレタンブッシュ付きです。
用途トラックのハブボルトの圧入・抜取
セット内容ハブボルトインストーラー、ハブボルトリムーバー、ハブボルトウレタンブッシュ
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
1個
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。直押しタイプの強力型。インパクトレンチ対応。ハンマーショック用の覗き窓付き
片手で操作しやすい軽量タイプ。
付属の専用ボルトでデットアクスル軸も作業可能。
専用ボルトのため、当て金のセンター合わせが簡単に行えます。
アルミホイールを傷つけないハブボルト使用方式。
適合4t~大型車リアハブ
本体質量(kg)2.4
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

タイロットエンドブーツインストーラー
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
タイロッドエンドブーツ(圧入タイプ)の装着が、簡単確実に行えます。
適合軽自動車~普通乗用車
内径(Φmm)34、38、42、45、48
外径(Φmm)44、48、52、55、58
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
4t~大型車のハブをホイールごと簡単に抜き取りできます。
チューブレスホイール対応。フロントもリアもOK。
強じんなボディにショック機構内蔵。
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
ワンタッチ(オメガタイプ)ブーツクランプ用カシメツール。
ドライブシャフトの樹脂ブーツに多く使用されています。ラックブーツなどのクランプにも使用出来ます。
厚板のブーツクランプでも、スムーズで確実にカシメられます。
ニッパでは歯が立たない、ホンダ車などのフック掛けたいぷでは、フックをお越し取外し用にも使用できます。
一部の引掛けタイプクランプにも使用できます。
適合軽自動車~乗用車(国産、外車)の、ドライブシャフトおよびステアリングラックブーツ用ワンタッチ(オメガタイプ)クランプ
適合板厚(mm)1以下
最大開口(mm)爪部38
爪幅(mm)16
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
タイロットエンドの計所が異形の為、一般的なエンドリムーバーが使用できない車種に最適。
用途タイロット脱着に
ねじサイズM10×P1.25、M12×P1.25(乗用車用)
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
タイロッドエンドをはじめ、各ロッドのボールジョイントを簡単に分離できます。支点の調節ができる新機構で、広範囲に適応し、ベストポジションでの作業が可能
フロントハブやリヤーシャフトの抜き取り時に使用するスライディングハンマーです。
常識を越えた安全機構付きです。
セーフティーゾーン付きで指を挟みません。
4tおよび大型車の、ホールベアリング保護キャップ。
洗浄時の水よけ、その他作業時の、ほこり汚れ付着防止に活躍します。
適合4tフロント用
適合リテーナー(Φmm)100~102
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
2TONから大型車までのタイロットブーツの挿入に最適です。
用途トラックのタイロットエンドブーツの交換作業
内寸(mm)38、42、45、47、48、49、56、57、58、58、61
適合車【38L】いすゞ2~4t、【42L】三菱マツダ2t・いすゞ2t、【45L】三菱大型・日野大型、【47L】日野2t、【48L】マツダ2t、【49L】UD4t、【56L】いすゞ大型・三菱2t、【57L】三菱2t、【58L】日野2t、【61L】いすゞ大型
1セット
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
タイロッドエンドの形状が異形な為、一般的なエンドリムーバーが使用できない車種に最適です。
ねじ山部を、ハンマー作業から保護します。
こんなお得な商品も!

タイロットエンドブーツインストーラー
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
タイロッドエンドブーツ(圧入タイプ)の装着が、簡単確実に行えます。
内径角部は、R仕上げでブーツを傷つけません。
一部のロアーアームブーツにも使用できます。
適合軽自動車~普通乗用車
内径(Φmm)34、36、38、42、45、48
外径(Φmm)44、46、48、52、55、58
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
クランクプーリーが簡単に抜き取れます。ラジエーターの取り外し不要なコンパクトプーラー。簡単セッティングの、爪掛けタイププーラーです。
適合外径(Φmm)132~215
適合幅(mm)最大68(延長爪使用時90)
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
バブルコッター、バブルスプリングの脱着がワンタッチで簡単にできます。
DOHC4バルブエンジンに最適。
強力マグネットにより、コッターを指の入らない隙間に落としてしまう心配がありません。
ピンセットなどでの細かな技術不要。16バルブヘッドでも、簡単、一気に組み付けられます。
適合2輪車、軽自動車、小型乗用車
1個
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
切れ味抜群!簡単に刃が取り外せるので、再研磨することも、そのまま交換もできます。折り返し部の長さを調整してカットもできます。カッターハンドルの方向、角度も変更できますので、左利き用としても自在に設定できます。
適合バンド幅(mm)10まで
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ドライブシャフトブーツチェンジャー
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
ホイール側固定ジョイントが、スライドハンマーで簡単に取り外しOK!!。ドライブシャフトブーツは、トランスアクスル側及びホイール側の両方に使用されていますが、最も破損しやすいのは、もちろんステアリングの動きで伸びきってしまうホイール側のブーツです。ところがホイール側は、通常の工具だけでは分解できません。従って比較的分解しやすいデフ側を分解し、2つのブーツを交換するのが従来の方法でした。しかし、ドライブシャフトは中間部分が太くなっているものもあり、新品のブーツをずらして入れるのは至難の業です。まさに"調子が悪い"作業です。そこで「ドライブシャフト・ブーツチェンジャー」。ホイール側固定ジョイントを分解して、簡単に、しかも部品の無駄なくブーツ交換が可能です。本ツールの使用には、接続ネジサイズM18XP2.0のスライドハンマーが別途必要です。メーカースライドハンマーでは、SH-18、SH-32、SH-36が適合します。また、ネジサイズの異なるスライドハンマーをお持ちの場合は切り換えジョイントも各種サイズ用意いたしております。
適合カラーNo●BC-F3(M22×P1.5)サニーB12/HB12、パルサーN13 (96~)ミラ、オプティー、パイザー、ムーブ レガシー (96~)スターレット、コロナ、カルディナ、アバロン、ウィンダム、イプサム、他トヨタ全般 (96~)シビック、アクティー、アコード、ロゴ ディアマンテ、シグマ、ギャラン カペラ アスカ●BC-F4(M24×P1.5)ブルーバード、セフィーロ レジェンド、アクティー(4WDリア)、アコード(SIR-T)、S-MX●BC-F5(M20×P1.5)サンタナM30、マーチK11 ファミリア、デミオ●BC-F6(M18×P1.5)アルト、ワゴンR、他スズキ キャロル●BC-F11(M19×P1.5)コロナAT150/AC-176●BC-F12(M26×P1.5)レジェンド(3.2リッター)
1セット
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが直押しでスムーズに抜取りできます。
インパクトレンチにも対応しています。
適合4t車のドラッグリングなど
寸法A(mm)19
寸法F(mm)78
寸法D(mm)65
寸法E(mm)6
寸法B(mm)Tr22XP3
寸法C(mm)63
寸法G(mm)35
1セット
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
質実剛健、スライディングハンマー
手を挟まず、思い切り振れます!
ツバ付きなので手を挟みません。
特殊なテーパー当たり面により、芯のある打撃を実現
多彩なサイズ展開
ハブプーラーは勿論、鈑金フックや特殊プーラー等、アタッチメントも豊富なラインナップ。
1個
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
ねじサイズの異なる、スライドハンマーとツールを接続可能にするジョイント各種です。
1
2
次へ
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。