可能な限り本体サイズをコンパクト化し、狭い場所での使用を可能にした、インパクトレンチ対応のスタッドボルトリムーバーです。
寸法E(mm)22
ロアボールジョイント周辺の狭い所で力を発揮します。力の入るロングタイプ(480mm)です。
仕様12角サイズ:17mm/19mm
厚さ(mm)7
寸法A(mm)480
寸法B(mm)26
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
ステアリングラックエンドを分解、組付けの際に使用するレンチです。モンキーやスパナが使用できない、狭いスペースでセットして作業できます。
仕様ドライブ9.5sqまたは14mmhex
適合2面幅/22~40mm
許容トルク(N・m)120
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
待望の、増し締めもできる切り替え機能付き、調整タイプのオイルフィルターレンチです。爪のセット位置を逆転するだけで、どちらの回転方向にもガッチリと食い付きます。狭い場所でもOKの、スリムタイプです ! !
クランクシャフトやカムシャフトなどの、軸付きオイルシール交換が、ケースを分解せず、スペースの狭いエンジンルーム内でも可能です。装着は、現車のボルトを使用するネジ込み式、センター出しが出来るスペーサーも付いて確実です。ハンマーを振れない狭い場所でも、確実にシールの抜き取りおよび装着ができます!。クランクおよびカムシールの他、バランサーシャフトやオイルポンプの小径オイルシールにも対応します!。アルマイトカラー処理のアルミ製アタッチメントは、誤って相手側ケースを傷めることを防止します。
用途軽自動車~普通乗用車。その他、外径Φ28~Φ64 シャフト長85mm(MAX)程度の、各種ケース入り軸付きオイルシールが、外側から抜き取りおよび装着できます。
1セット
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
ホースバンド専用プライヤーがついに誕生。首振り機能が付いていますので、狭いスペースでも自在に作業できます。メカニック一人に1本揃えておきたいプライヤーです。爪部分は360°回転できます。
用途クーリング、ヒーターホースなどの一般的な(バネタイプ)ホースバンド。
口幅(mm)10/20
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
全長32mmの超薄型ソケットで、ドライブ部が19mm六角となっていますので、19mmのストレートメガネレンチなどを使用すれば、ライフなどのスペースの非常に狭い車種でも、エンジンの移動なしで作業できます。
ソケットサイズ(mm)19
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
全長32mmの超薄型ソケットで、ドライブ部が19mm十二角となっていますので、19mmのストレートメガネレンチなどを使用すれば、ライフなどのスペースの非常に狭い車種でも、エンジンの移動なしで作業できます。
ソケットサイズ(mm)17
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
首振りロック機構付きラチェットロングメガネレンチ。
日野4t車のオートテンショナーにも対応(J07系)
72山のギアラチェット採用で、狭いエンジンスペースでも作業可能。
付属の3サイズ専用ソケットは通常のソケット+ラチェットハンドルよりも薄型設計。
付属品ソケット(14mm/17mm/19mm:全長32mm)、落下防止リング付き
適合自動車のオートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)採用車種
全長(mm)約710
メガネレンチ寸法(mm)(先端)19、(厚さ)6.5、(全長)70
ハンドル厚さ(mm)12
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
プレスやタガネを使わず、ホイールベアリングのインナーレースを、ネジ式で傷めず安全に抜き取りできます。
一般的な国産小型FF車に適応する、ユニット型のボールベアリング・インナーレース用チャック7点セットです。
ホンダ車など、ハブとのすき間がないインナーレースにも、チャックの爪がしっかりと食い付きます。
狭いスペースで使用可能。ローター分離不要。
適合外径(Φmm)(B49H)47~49.5、(B51H)49.5~52、(B54H)52.5~55、(B57H)55~57.5、(B59H)58~60.5、(B62H)60~62.5、(B66H)64.5~67
チャックB49H、B51H、B54H、B57H、B59H、B62H、B66H
適合ベアリング(B49H)DAC3464、3564、DG3464、34BWD、AU0704-2(B51H)DAC3568、3572、3668、35BWD、XGB41140(B54H)DAC3871、3872、3874、3972、38BWD、BAH-0106(B57H)DAC4074、38BWD26E、AU0817、0814(B59H)DAC4076、4080、4278、42BWD、DE8A55(B62H)DAC4382、4583、45BWD、DE0969、0994(B66H)DAC4889、48BWD、DE1015
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。