絞り込み
ブランド
- 洲本整備機
- モノタロウ(202)
- JTC(1,352)
- エスコ(456)
- KTC(350)
- KOTO(300)
- BOURNS(295)
- HASCO(166)
- ハゼット(106)
- 日平機器(97)
- SIGNET(シグネット)(79)
- Panasonic(パナソニック)(65)
- FACOM(64)
- REX(レックス)[自動車用品](62)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(61)
- KUKKO(クッコ)(58)
- TECH(56)
- CUSTOR(クストー)(54)
- Lisle(ライル)(49)
- FPC(46)
- BAHCO(バーコ)(43)
- ブランドをもっと見る

小型スチームクリーナー
洲本整備機¥999,800税込¥1,099,7801台31日以内出荷150℃の蒸気で樹脂洗浄や除菌、減菌洗浄に最適。 小水量のため、噴射水の撥ねや飛散が少ない。 無給水で15~40分の連続使用可能。 耐久性抜群のステンレスコイルを採用し、錆なし。 小型軽量で抜群の機動性。 噴射量が少なく、撥ねや飛散が少ないため、ドライフロアー等での使用や、電装系に近いエンジン回りの洗浄にも最適。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)555×645×795質量(kg)約90吐出圧力(MPa)0.7電源(V)単相AC00電源コード(m)(2スケ)5、3芯プラグ付ポンププランジャーポンプスチーム温度(℃)150使用燃料白灯油(JIS1号灯油)燃料タンク容量(L)10(有効8)燃料消費量(L/h)約2安全装置炎感知装置、温度調節器、過熱防止サーモ、圧力スイッチ、自己保持回路、サーマルリレー、漏電遮断機、30mA調節弁・安全弁付属品洗浄ガンノーマルガン1/4×200、1/4×6mスチーム用高圧ホース、給水口タケノコ・エアカプラー
高圧高温水洗浄機
洲本整備機¥1,598,000税込¥1,757,8001台31日以内出荷貯湯式ボイラーとヒートコイルボイラーのドッキングにより安定した温度を噴射135°の高温水で圧倒的な洗浄・脱臭・減菌が可能です。吐出量(L/H)600吐出圧力(MPa)3~11電源(V)3相AC200モーター出力(kW)2.2ポンプ3連プランジャーポンプ温度(℃)温水:常温~135燃料タンク容量(L)22燃料消費量(L/h)約5ホース長さ(m)3/8×10寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)705×726×1348乾燥質量(kg)155凍結防止AC200V/100W/U型ヒーター安全装置漏電遮断機、モーター過負荷保護装置、自己保持回路、アンロ-ダーバブル、圧力スイッチ、電子制御ICリレー、加熱防止器、温度調節器、空焚き防止装置付属品電源プラグ、洗浄ガン、ガン掛、ホース掛、取扱説明書仕様ボイラー:貯湯式ボイラー+ダブルコイル式ボイラー
高圧温水洗浄機
洲本整備機¥819,800~税込¥901,780~1台31日以内出荷軽量・コンパクト。キャスター装置で移動もラクラク。 安全・クリーン・低騒音。火を使わず排ガスゼロ、CO2ゼロ。 効率的で省エネ設計・シーズヒーター使用で加熱効率100%。 沸き揚げも短時間。10℃から84℃まで約80分。 燃料補給不要。 温水/冷水洗浄を機内バルブで切り替え。洗浄温度(℃)最高80ポンプ洗浄:三連プランジャー容量(L)温水器:78寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)625×775×1132付属品洗浄ガン、洗浄ホース(3/8×10m)、電源プラグ仕様吐水量:500L/H、熱源:三相200V/5kW
下部洗浄ガン(普通車向け)
洲本整備機¥149,800税込¥164,7801台15日以内出荷車輌の下部洗浄が効果的に行えます。 直進回転ノズルにより驚異の洗浄パワー。 広角(180度)サイドリターンノズル搭載。 高圧水で回転する為、シンプル構造でトラブルフリー(推奨する高圧洗浄機は、1000L/H・7MPa以上)全長(m)1.8
















![バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品] バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553848-260814-02.jpg)
![プラスチックスクレーパーセット4本組 REX(レックス)[自動車用品] プラスチックスクレーパーセット4本組 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553936-260817-02.jpg)

![ホースプライヤーセット3本セット REX(レックス)[自動車用品] ホースプライヤーセット3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553525-260806-04.jpg)
![ウエイトリムーバー REX(レックス)[自動車用品] ウエイトリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553927-260817-02.jpg)