こんなお得な商品も!

ボールジョイントプーラー
モノタロウ
¥5,198
税込¥5,718
用途ボールジョイントの取り外しに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ベアリングレース&シールドライバーセット
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
材質アルミニウム合金
サイズ(mm)39.5、44、49.5、59、62、64.5、71.5、76、80.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
裏側に隙間の少ないプーリーに便利です!
厚さ(mm)1.5(先端)
使用範囲(mm)30~90
ボルト径16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ボールジョイントの取り外しに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
BMW 樹脂ブーツ 耳無しクランプ用
先端特殊形状でブーツバンドの脱着が簡単
主な適合純正品番83300495235
適合車種BMW
1個
¥7,788
税込¥8,567
当日出荷
センサロータ-の取り外しの必需品!
セット内容JTC1142A、JTC1142P
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド通常:185mm、延長:235mm、ロング延長:640mm
1セット
¥37,900
税込¥41,690
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング内径(Φmm)8~11・12~17・16~21・24~29・30~34
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
質量(g)940(スライドハンマー)
シャフト1/2×13UNF
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング内径(Φmm)8~10・10~12・12~14・15~17・17~20・20~24・25~29・30~32
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブーツバンドクランププライヤー
モノタロウ
¥2,598
税込¥2,858
12.7mmの差込付きで、スピンナーハンドル等を使用して楽にブーツバンドを締める事が出来ます。
全長(mm)230
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
シャフト5/8×18UNF
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング内径(Φmm)15~30・30~80
ベアリング外径(Φmm)15~80
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブーツバンドツール
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
ドライブシャフトのブーツバンドを確実に締め上げ折り曲げる事が出来ます。カッター付きなので、余った部分をカットできます。
全長(mm)230
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

クランクプーリープーラー
モノタロウ
¥8,598
税込¥9,458
適応(プーリー幅mm)110~210・35~110
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
用途ホイールハブの抜き取り及びドラムブレーキの取り外しに使用出来ます
仕様4穴・5穴・6穴対応
ねじ寸法1"X14
サイズ(mm)12mm/PCD100~140・14mm/PCD114.3~180・16mm/PCD114.3~165
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

スライドハンマー
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
用途ワッシュタイプの引き出しの時使用します。
全長(mm)435
先端寸法(mm)7.5
ねじ寸法M12×1.5
ショッカ(ハンマ)質量(kg)1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ボルト先端ボール仕様。ピンの差し込み場所によって開口幅が2段階に調整できます。
用途タイロットエンドのブーツを傷つけずに外す工具です
深さ(mm)30.56
爪幅(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
セット内容【センターボルト】50mm、110mm【固定ボルト】M8×3本、M10×3本
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
用途トラックのリアのホイールの分解に使用します。
使用範囲6P ロックナット:49~135mm・8P ロックナット:49~143mm丸ピンロックナット:6mm・8mm・10mm 四角ロックナット:6mm・8mm・10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
ロッキングプライヤーで対象物をがっちり掴み、 スライドハンマーで引っ張ることが可能です。
ロッキングプライヤー(JTC10WR)付き ネジサイズ:7/16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ボルト先端ボール仕様
深さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンとの隙間が無い車に最適
適合車種クランクプーリー、パワステプーリー、ウォーターポンププーリー等リブベルトタイプのプーリーに
使用可能目安プーリー径 153mmまで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,900
税込¥17,490
5日以内出荷
ステアリング等を取り外す際に使用するボルトタイプのプーラーです。
ねじ寸法5/16-24、3/8-24、5/16-18、7/16-14
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
幅(mm)4.6
厚さ(mm)0.25
全長(mm)521
使用範囲(mm)Φ25~150
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途ボールジョイントの取り外しに使用します。
爪幅(mm)19
開き幅(mm)43
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
1セット
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
用途ボールジョイントの取り外しに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
作業幅(mm)95
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
フロントハブ分解用(2駆・4駆使用可能)
適合車種ハイエース(200系)・キャラバン(E25/E26)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
用途ボールジョイントの取り外しに使用します。
深さ(mm)58
爪幅(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。