カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- モノタロウ(29)
- JTC(1,257)
- KTC(353)
- KOTO(290)
- HASCO(153)
- エスコ(133)
- REX(レックス)[自動車用品](110)
- ハゼット(105)
- 日平機器(89)
- FACOM(64)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(61)
- TECH(56)
- CUSTOR(クストー)(49)
- FPC(46)
- BAHCO(バーコ)(43)
- TIPTOP(42)
- RotopaX(ロトパックス)(38)
- TRUSCO(37)
- KUKKO(クッコ)(36)
- ブランドをもっと見る
特価

メカニックテストスコープ
SIGNET(シグネット)(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷インジェクター作動音やエンジン、トランスミッションからのノイズをクリアに感知する事が出来るスコープ。全長280mmのアルミニウム製ニードルが狭く届きにくい場所へも簡単にアクセスし細かいノイズも鮮明にとらえます。ニードルを付属のラバー製トランペットに付け替えればプレッシャー系、バキューム関係の検査にも使用可能全長(mm)280(ニードル)
ボルトクリーニングセット
SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット当日出荷インパクトドライバー等に装着して、ボルト・シャフトの錆取りに使用できます。セット内容ブラシサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm材質ブラシ:鋼線差込角(mm)1/2”SQ
フューエルラインディスコネクトツール
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷標準アタッチメント(mm)1/4(Φ22.5×15mm)、5/16(Φ23×15.5mm)、3/8(Φ25×15.5mm)、1/2(Φ26×18.5mm)、5/8(Φ31×19mm)、3/4(Φ34×18.5mm)、7/8(Φ37×19mm)
ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ式
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ピストンをシリンダーに挿入する際に使用します。 ピストンのリング部分に巻きつけ締めこんでリングを圧縮し、プラスチックハンマー等で軽く打ち込んでください。高さ(mm)76適合サイズ(Φmm)53~125
マグネットパーツトレイセット
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381組当日出荷背面のマグネットで工具箱等に取り付けることができるサイドトレイ用途小物類の収納や、よく使う物の収納に
オイルパンセパレーター
SIGNET(シグネット)(9件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷シールパッキンで止めてあるオイルパンを外す際のカッターです。 オイルパンのボルトを外した後、カッターの刃を本体とオイルパンの隙間にあてハンマー等で叩いてください。幅(mm)70厚さ(mm)16奥行(mm)28刃幅(mm)47
マグネットフェンダーカバー
SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381枚当日出荷マグネットが付いていて、車体に簡単に取り付け可能。 車体を傷つけにくい素材を採用しているので安心して使用できる。 フリーポケットが4個付いていて、工具などの収納に便利。寸法(mm)1070×570
深底マグネットトレイ
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に。 トレイ材質:ステンレス(SUS430)底面の強力マグネットはラバーコーティングされています。深底タイプ
角度調整マグネットトレイ
SIGNET(シグネット)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷マグネットトレイに角度調整機能がつき、これまで取り付けできなかった場所にもつけることができます。 ツールトロリーや車体につけて作業できます。
フレアナットレンチ4本セット
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷ブレーキパイプ等の狭い場所での作業に最適なフレアナットレンチのセット。セット内容9×11・10×12・13×14・15×17mm全長(mm)152・166・178・193
角 マグネット トレイ
SIGNET(シグネット)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に。 トレイ材質:ステンレス(SUS430)底面の強力マグネットはラバーコーティングされています。寸法(mm)W240×D140×H40
1/2DR ホイルナット用インパクトソケット3本セット
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット(3本)当日出荷ホイールナット用インパクトソケット。ケース入り。セット内容17/19/21mm
大角 マグネット トレイ
SIGNET(シグネット)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に。 トレイ材質:ステンレス(SUS430)底面の強力マグネットはラバーコーティングされています。寸法(mm)W330×D250×H30
プラスチックチゼルセット
SIGNET(シグネット)¥3,798税込¥4,1781セット(4本)当日出荷プラスチック製のため、キズつきやすいボディーのモール外しに最適です。耐久性のあるプラスチック製でグリップエンドをハンマーでたたいての使用することもできます。全長(mm)270刃幅(mm)19・22・25・38
マグネットツールパット
SIGNET(シグネット)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷マグネットシートで、工具やボルトナットなどが保持します。フレキシブルに変形しますので多少の凹凸面にも使用できます。折りたたむことができ、コンパクトに使用可能です。小さいものでしたら折りたたんで収納することもできます。PUカバーにより対象を傷つけにくいです。用途現場の整理整頓に材質フェライト磁石、PU (カバー) 、ポリエステル (縁)色ブルー質量(g)455寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×205×6
ブレーキ液テスター
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個欠品中ブレーキオイルの水分の量で良否を判定します。 5つのLEDで構成されているので状態を細かく把握できます。適合DOT3、DOT4、DOT5.1、ACDelco DOT3 、ペンゾイル DOT3、プレストン DOT3、Motorcraft DOT3、トヨタ(海外仕様)DOT3点灯方式<1% 黄 : 水分量1%以下/良<2% 黄/黄 : 水分量2%以下/注意<3% 黄/黄/赤 : 水分量3%以上/不良・要交換 >4% 黄/黄/赤/赤: 水分量4%以上/危険・要交換 、【Batt点灯】緑:バッテリーOK赤:バッテリーの交換時期
丸 マグネット トレイ
SIGNET(シグネット)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷パーツ、ボルト、ナットの紛失防止に。 トレイ材質:ステンレス(SUS430)底面の強力マグネットはラバーコーティングされています。
インパクト用ボルトリムーバービット
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個翌日出荷なめてしまったボルト・ナットの面の真ん中でしっかりとらえ、簡単に取り外すことができます。全長(mm)65
インパクト用ボルトリムーバーソケットセット
SIGNET(シグネット)¥6,698税込¥7,3681セット当日出荷固着したナット外しに。インパクト用。寸法(mm)10・12・13・14・17・19・21・24全長(mm)35(10~21)、38(24)質量(g)71~146ケース寸法(mm)255×150×45差込角(sq.)1/2"












































![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)

![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)
![ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269242-260910-02.jpg)



![ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品] ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04280216-260910-02.jpg)
![ブラスバー2本セット REX(レックス)[自動車用品] ブラスバー2本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04275097-260910-02.jpg)
![ホイールハブプーラー REX(レックス)[自動車用品] ホイールハブプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04263766-260909-02.jpg)