整備工具・収納 :「エキストラ」の検索結果

自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JTC5601 逆タップセット JTC 動画あり
用途折れたボルトの抜き取りに 材質クロームモリブテン サイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,098 税込2,308
当日出荷

フレキシブルタイプのマグネットツールホルダーです。超強力な磁力を持つ8つのポケットはあらゆる工具を保持します。平面だけでなく曲がったところにもぴったりフィットします。ポケットサイズが大きく設計されており、ソケットで35mmまで設置。シリコン製ですので対象を傷つけず、あらゆるシーンでお使いいただけます。
寸法(mm)ポケット:14.5、214.3、215.2、216.1、229、214.7、213.8、213.2、2 全長(mm)350 質量(g)910 ポケット数8 材質(カバー)シリコンゴム マグネット8枚 材質(マグネット)ネオジム磁石
1セット
11,980 税込13,178
翌日出荷

JTC4639 逆タップセット JTC 動画あり
JTC逆タップセット
エコ商品
先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容3、4、5、5.5、6、8、10、11、12、14mm、1/8”、3/16”、1/4”、3/8”1/2” 全長(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)Φ3~Φ15
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

角がなめてしまったボルト・ナットに。 緩め・締め共に使用できます。 特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
差込角(sq.)3/8 サイズ(mm)8/10/11/12/13/14/16/17/19 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
4,898 税込5,388
当日出荷

角がなめてしまったボルト・ナットに。 緩め・締め共に使用できます。 特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
用途インパクト用 差込角(sq.)1/2 サイズ(mm)10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/24 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12個)
8,998 税込9,898
当日出荷

先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容2・3・4・6・8・10 全長(mm)60 差込角(mm)9.5 サイズ(mm)2・3・4・6・8・10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,398 税込8,138
当日出荷

スター形状、六角のナメてしまったボルトに喰い込ませ、ボルトを緩められます。
セット内容3、4、5、6、7、8、10、12mm 全長(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

ボルト頭部が破損してうめ込まれて取れなくなったボルトが抜き取れます。
セット内容SE-01、SE-02、SE-03、SE-04、SE-05 質量(kg)0.12 ケース寸法(mm)110×10×85
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアーの力でタンク内を真空にし、ブレーキキャリパーのブリーダープラグから素早くフルードを吸引します。
トラスコ品番200-4420 質量(kg)1.1
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

先端特殊形状のエキストラクター付きでなめた六角ネジにもガッチリ喰いつきます。ボールポイント形状で斜め締め対応します。
機能エクストラクター
1本
259 税込285
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端特殊形状のエキストラクター付きでなめた六角ネジにもガッチリ喰いつきます。ボールポイント形状で斜め締め対応します。収納ホルダー付きです。
セット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm セット数9
1セット
2,998 税込3,298
3日以内出荷

角がなめてしまったボルト・ナットに。 緩め・締め共に使用できます。 特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
用途ホイールナット用 差込角(sq.)1/2 サイズ(mm)17/19/21 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
3,798 税込4,178
5日以内出荷

欧州車純正ロックボルト取り外し用
セット内容外部センタリングガイド×3 、超硬ドリル×2 、エキストラクター×4、インパクトエクステンションホルダー×1 、エキストラクター取り外しソケット×1 、17mmリム保護ソケット×1
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

インジェクターの取外しに使用します。
用途Land Rover Discovery3・Discovery4 ・ New Range Rover ・ Land Rover Sport 主な適合純正品番303-1127 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。
質量(kg)0.97 口の開き(mm)34 リーチ寸法(mm)63
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷

適合車種インジェクターポンプ式トラック 従来のインジェクター式トラック VOLVO SCANIA MERCEDES MAN RENAULT IVECOetc RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
31,980 税込35,178
5日以内出荷

適合車種E70(フロント、リア)、F01、F02、F07、F10、F11、F12、F13、F18、F20、F21、F22、F25、F30、F31、F32、F33、F34 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷

油圧で固くなったボールジョイントを素早く、簡単に取り外すことができます。
高さ(mm)85 寸法(mm)開き:40 最大能力(t)15 爪厚さ(mm)5-17(テーパー) 爪奥行(mm)35 質量(kg)4.2 品番油圧スピンドル:801 適合品番ボディ品番:129-4H-T、アジャストボルト品番:129406、レバー品番:129331
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

油圧で固くなったボールジョイントを素早く、簡単に取り外すことができます。
質量(kg)4.16 高さ(mm)70 開き幅(mm)30-34 最大能力(t)10
1本
79,980 税込87,978
3日以内出荷

1個
63,500 税込69,850
翌日出荷

1個
26,500 税込29,150
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ボールジョイントの取り外しに エスコ品番EA500CA-39 材質ドイツ鋼 直径(Φmm)(最大)60 深さ(mm)【アーム】80 口幅(mm)40
1個
24,200 税込26,620
翌日出荷

用途ボールジョイントの取り外しに エスコ品番EA500CA-18 材質ドイツ鋼 直径(Φmm)(最大)36 深さ(mm)【アーム】38 口幅(mm)18
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

用途ボールジョイントの取り外しに エスコ品番EA500CA-29 材質ドイツ鋼 直径(Φmm)(最大)60 深さ(mm)【アーム】60 口幅(mm)29
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

用途トラック、バス、工事車両のボールジョイント取り外しに エスコ品番EA500CB-4 材質ドイツ鋼 最大開き(mm)85 口幅(mm)40
1個
36,200 税込39,820
翌日出荷

1個
32,400 税込35,640
翌日出荷

用途ボールジョイントの取り外しに エスコ品番EA500CA-23 材質ドイツ鋼 直径(Φmm)(最大)45 深さ(mm)【アーム】48 口幅(mm)23
1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

JTC4101 サブフレームブッシュエキストラクター&インサーター JTC 動画あり
プレスを使用せず車上でできます。
適合車種W216・W221 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷

用途サブフレームブッシュの交換に使用します。 適合車種W164 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

エスコ品番EA500CB-2 材質ドイツ鋼 質量(kg)1.2 最大開き(mm)70 口幅(mm)16・22・32
1個
24,400 税込26,840
翌日出荷

プレスを使用せず車上でできます。
適合車種E39 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷

プレスを使用せず車上でできます。
用途リアサブフレームのブッシュ交換に使用します。 適合車種E46・E85 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
21,980 税込24,178
5日以内出荷

JTC4441 BMW ディファレンシャルフロントブッシュエキストラクター JTC 動画あり
フロントサブフレームのデフ用ブッシュ脱着用。
適合車種BMW:5, 6, 7 series F01, F02, F04, F06, F07, F10, F11, F12, F13, F18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

セット内容:4.9・6.4・7.8・9.3・10.7mm(5本組)。既存のねじ溝のダメージを最小限にします。平刃。仕上げにドリルとエキストラクターで引き抜いて下さい。斜めに折れたボルトを平らにして150°刃とドリルを使用して引き抜きやすくします。
1セット
21,700 税込23,870
翌日出荷

プレスを使用せず車上でできます。
用途サスペンションブッシュの交換に使用します。 適合車種W203 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷

プレスを使用せず車上でできます。
適合車種W140・W220 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷