整備工具・収納 :「エキストラタップ」の検索結果
自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容3、4、5、5.5、6、8、10、11、12、14mm、1/8”、3/16”、1/4”、3/8”1/2”
全長(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)Φ3~Φ15
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

エキストラクターセット ラセン型
モノタロウ
¥759
税込¥835
用途折れたボルトの抜き取りに
材質クロームモリブテン
サイズ(mm)先端径(1.98・3.57・3.96・6.35・7.54)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
こんなお得な商品も!

ソケット なめたボルトナットはずし用
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
角がなめてしまったボルト・ナットに。
緩め・締め共に使用できます。
特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
差込角(sq.)3/8
サイズ(mm)8/10/11/12/13/14/16/17/19
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
スター形状、六角のナメてしまったボルトに喰い込ませ、ボルトを緩められます。
セット内容3、4、5、6、7、8、10、12mm
全長(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ボルト頭部が破損してうめ込まれて取れなくなったボルトが抜き取れます。
セット内容SE-01、SE-02、SE-03、SE-04、SE-05
質量(kg)0.12
ケース寸法(mm)110×10×85
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
角がなめてしまったボルト・ナットに。
緩め・締め共に使用できます。
特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
用途インパクト用
差込角(sq.)1/2
サイズ(mm)10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/24
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
適合車種インジェクターポンプ式トラック 従来のインジェクター式トラック VOLVO SCANIA MERCEDES MAN RENAULT IVECOetc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
エアーの力でタンク内を真空にし、ブレーキキャリパーのブリーダープラグから素早くフルードを吸引します。
トラスコ品番200-4420
質量(kg)1.1
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
ボールジョイントを素早く簡単に取り外すことができます。
質量(kg)0.97
口の開き(mm)34
リーチ寸法(mm)63
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
欧州車純正ロックボルト取り外し用
セット内容外部センタリングガイド×3 、超硬ドリル×2 、エキストラクター×4、インパクトエクステンションホルダー×1 、エキストラクター取り外しソケット×1 、17mmリム保護ソケット×1
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
インジェクターの取外しに使用します。
用途Land Rover Discovery3・Discovery4 ・ New Range Rover ・ Land Rover Sport
主な適合純正品番303-1127
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
1セット
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
適合車種E70(フロント、リア)、F01、F02、F07、F10、F11、F12、F13、F18、F20、F21、F22、F25、F30、F31、F32、F33、F34
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
用途サブフレームブッシュの交換に使用します。
適合車種W164
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
用途トラック、バス、工事車両のボールジョイント取り外しに
エスコ品番EA500CB-4
材質ドイツ鋼
最大開き(mm)85
口幅(mm)40
1個
¥36,200
税込¥39,820
翌日出荷
1個
¥32,400
税込¥35,640
翌日出荷
用途ボールジョイントの取り外しに
エスコ品番EA500CA-23
材質ドイツ鋼
直径(Φmm)(最大)45
深さ(mm)【アーム】48
口幅(mm)23
1個
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
油圧で固くなったボールジョイントを素早く、簡単に取り外すことができます。
質量(kg)4.16
高さ(mm)70
開き幅(mm)30-34
最大能力(t)10
1本
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
質量(kg)4.24
最大開き(mm)70
口幅(mm)36
アズワン品番64-2213-78
1個
¥63,500
税込¥69,850
翌日出荷
フロントサブフレームのデフ用ブッシュ脱着用。
適合車種BMW:5, 6, 7 series F01, F02, F04, F06, F07, F10, F11, F12, F13, F18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
用途ボールジョイントの取り外しに
エスコ品番EA500CA-29
材質ドイツ鋼
直径(Φmm)(最大)60
深さ(mm)【アーム】60
口幅(mm)29
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
油圧で固くなったボールジョイントを素早く、簡単に取り外すことができます。
高さ(mm)85
寸法(mm)開き:40
最大能力(t)15
爪厚さ(mm)5-17(テーパー)
爪奥行(mm)35
質量(kg)4.2
品番油圧スピンドル:801
適合品番ボディ品番:129-4H-T、アジャストボルト品番:129406、レバー品番:129331
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
プレスを使用せず車上でできます。
適合車種W216・W221
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
用途ボールジョイントの取り外しに
エスコ品番EA500CA-39
材質ドイツ鋼
直径(Φmm)(最大)60
深さ(mm)【アーム】80
口幅(mm)40
1個
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
用途ボールジョイントの取り外しに
エスコ品番EA500CA-18
材質ドイツ鋼
直径(Φmm)(最大)36
深さ(mm)【アーム】38
口幅(mm)18
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
エスコ品番EA500CB-2
材質ドイツ鋼
質量(kg)1.2
最大開き(mm)70
口幅(mm)16・22・32
1個
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
角がなめてしまったボルト・ナットに。
緩め・締め共に使用できます。
特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
用途ホイールナット用
差込角(sq.)1/2
サイズ(mm)17/19/21
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
プレスを使用せず車上でできます。
用途サスペンションブッシュの交換に使用します。
適合車種W203
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
プレスを使用せず車上でできます。
適合車種W140・W220
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
プレスを使用せず車上でできます。
用途リアサブフレームのブッシュ交換に使用します。
適合車種E46・E85
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
油圧式ボールジョイントエキストラクター用部品。
適合品番129-4-H
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。
セット内容2・3・4・6・8・10
全長(mm)60
差込角(mm)9.5
サイズ(mm)2・3・4・6・8・10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
先端特殊形状のエキストラクター付きでなめた六角ネジにもガッチリ喰いつきます。ボールポイント形状で斜め締め対応します。
機能エクストラクター
先端特殊形状のエキストラクター付きでなめた六角ネジにもガッチリ喰いつきます。ボールポイント形状で斜め締め対応します。収納ホルダー付きです。
セット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm
セット数9
1セット
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
セット内容:4.9・6.4・7.8・9.3・10.7mm(5本組)。既存のねじ溝のダメージを最小限にします。平刃。仕上げにドリルとエキストラクターで引き抜いて下さい。斜めに折れたボルトを平らにして150°刃とドリルを使用して引き抜きやすくします。
1セット
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。