整備工具・収納 :「ギア」の検索結果
自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
関連キーワード
適合純正品番:335090(83300495595)
適合車種BMW RWD and 4WDシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
1個
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
主な適合純正品番2567、3357
全長(mm)60
サイズM16
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
VW AUDI
主な適合純正品番T10309A
適合車種6速マニュアルギアボックス02S、5速マニュアルギアボックス0A4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
フライホイールギアを固定して、クランクシャフトプーリーのセンターボルト脱着に使用します。
適合エンジン型式M133、M270、M607、M651
適合車種ベンツ用
RoHS指令(10物質対応)対応
適合純正型番270 589 00 40 00
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
油圧ラインをステアリングギアから分離するために使用します。また、ハンドブレーキレバーの調整ユニット(ASZE)をロックする場合にも使用できます。
適合車種BMW E60、E61、E63、E64、E65、E66、E67、E82、E83、E85、E86、E87、E90、E91、E92、E93RR1およびRR2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合純正型番321030
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
用途タイロッドに差し込み、ギアボックスより取り外し取り付けに使用出来ます。
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
用途クランクプーリーのセンターボルトの脱着時、フライホイールのギアを固定する為に使用。
適合車種ベンツAクラス W169(M166)/Bクラス W245(M266/OM640)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,900
税込¥13,090
5日以内出荷
用途タイロッドに差し込み、ギアボックスより取り外し・取り付けに使用できます。
サイズ1-3/16・1/1/4・1-5/16・1-7/16・14mm・17mm・33.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
手の入りにくい所に!ロック付き
用途燃料ライン、ギアボックス、ブレーキフルード、尿素水、パワステ、エアーシステム、A/Cシステム等
開き幅(mm)(爪)3~32
ケーブル長(mm)650
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ファンベルト交換の必需品!! ベルトの張り調整用
マルチトロニックギアボックス01Jのドライブピニオン二重軸シールの取り付けに使用します。
主な適合純正品番T40107
適合車種Audi A4 2001以降、Audi A6 1998以降、Audi A6 2005以降Audi Cabriolet 2003以降、Audi A8 2003以降
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
JTC6925AとJTC1469のセットとなります。
クランクプーリーボルト脱着の必需品
クランクプーリーボルトをトルクレンチを使用して締め付けが出来ます。
用途ワゴンR等スズキ軽自動車専用
全長(mm)560
差込角(mm)12.7、トルクレンチ:12.7
トルク調整範囲(N・m)10~200
適合車種ワゴンR:LA-MH21S/ABA-MH21S/CBA-MH21S・22S/UA-MH21S、セルボ:CBA-HG21S/DBA-HG21S、MRワゴン:CBA-MF22S、ジムニー:ABA-JB23W
RoHS指令(10物質対応)対応
適合純正型番09917-67010、09912-37010
ギア数72T
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
狭い場所で大活躍!
セット内容ラチェット:ギア数(100T)、全長(500mm)、角度:11段階切替(180°調整可能)・ソケット全長:24mm・スターソケット:E10、E12、E14、E16、E18・ソケット:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、24mm・スタービット:T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55、T60・六角ビット:H4、H5、H6、H7、H8、H10・プラスビット:PH2・ソケットアダプター:3/8 " x17mm・ビットアダプター:5/16 "x17mm・エクステンションバー:75mm・差込:9.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。