整備工具・収納 :「トルクレンチ nm」の検索結果

自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エナジーギアトルクレンチ
ナットの締め過ぎや締め不足をチェック。トルク設定の目盛り付。トルク調整範囲28Nm-210Nm。
用途車のメンテナンス 付属品(ソケット)19/21 材質カーボンスチール/スチール/クロームバナジウム 幅(mm)496 BK 高さ(mm)70 奥行(mm)80
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

交換式のアンビルで、3/8、1/2差込のソケットが使用可能。 ショートタイプのソケットや各種ビットが付属。 正回転/逆回転ともに3段階のトルク調整。 1.35kgと軽量。 インパクトタイプで大きく反作用せず作業が可能。 専用ケース付属。 自動車、バイク、農機、船舶、各種機械などの組み立て及び分解。 ジャンボハンマーで強力なトルクと、瞬時の高トルクを発生するインパクトタイプ。 [付属品] アンビル:3/8・1/2 ソケット:8・10・13(9/16)・17(5/8)・19(11/16)・21mm(3/4) エキステンションバー:14mm HEXビット:8・10・12・14 TXトルクスビット:T60・T50・T55 プッシュ棒 オイル ケース プラグ ケース込み質量(kg):2.61 ケースサイズ(mm):W270×D220×H80
仕様●シャンクサイズ(SQ):3/8・1/2●能力ボルト径:M16●全長(mm):87●厚み(mm):62●高さ(mm):177●質量(kg):1.35●エアーインレット(inch):1/4●使用エアホース内径(mm):10●最大エアホース長(mm):7.5●最大トルク(Nm):746●実用トルク(Nm):542●無負荷回転数(rpm):9000●空気消費量(L/min):113●使用空気圧(Mpa):0.62●振動値(m/s2):11.6●騒音値(dB):109 アズワン品番68-0850-62
1セット
29,980 税込32,978
6日以内出荷

オーバートルク防止インパクトアダプタ モノタロウ 動画あり
過度の締め付けを防ぐのに最適です。 ソケット内部にあるクラッチ機能で100Nm手前で過剰な締め付けを防止するようになっているので、インパクトレンチでホイールナットを仮締めすることが可能です。 本製品で締め付けた後、仕上げにトルクレンチで締め付けてください。 薄肉タイプでナット穴の狭いアルミホイールにも使用でき便利です。 お持ちのソケットを差し込んで使えます。 過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。
用途ホイールナット専用 材質CR-MO(クロームモリブデン鋼) 全長(mm)100 外径(Φmm)29.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトレンチに装着し締め付けるだけで安定したトルクで締付が可能。油圧方式を採用した事により、長く使用してもトルク値の変化が少なく。規定トルクに達すると空転せず余剰な力を受け止め、オーバートルクを防止。緩める際はトルクを制御せず、フルパワーで使用可能。
全長(mm)100 質量(g)360 差込角(sq.)12.7 設定トルク(Nm)80
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

本体サイズは105mmとコンパクト(アンビルインレット含まず)。手のひらに入るコンパクトなアルミニウムボディ。片手で簡単に回転方向が変えられるバタフライ式レバー。正回転/逆回転ともに3段階のトルク調整。エアー入力部はスイベル式で作業性抜群(振り角度120度) 。ツインドッグクラッチ機構のインパクトレンチで、安定したトルクを発揮し低振動。自動車、トラック、バイク、建機、農機、船舶、各種機械などの組み立て及び分解。エンジン周辺機器、コンバインの鋸刃交換など。梱包質量(g):606、梱包サイズ(mm):W85×D80×H45
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カートリッヂ式&フィルター(エレメント)交換式兼用。フィルターハイジングを固定し正確なトルク値で着脱できます。締め固まったフィルターハウジングを凹みや傷を付けずに外せます。横向き位置からの作業でもレンチが外れにくいデザインです。
適合車種(TOYOTA)2008年~:V6、新型クラウン、マークX、ビスタ、ヴィッツ、カムリ、マトリックス、ハイエース、プリウス2007年~:IST、カローラ、プレミオ、ノア・ヴィッツ2008年~:カローラ、オーリス、アイキュ、BB、ベルタLEXUS:ES350、GS300、GS350、GS450h、IS250、IS350、LS350、LS460、LS600h、RX350 材質アルミ 適合キャップフィルター交換式(締付規定トルク値:25Nm±5Nm)従来型カートリッヂ 適合フィルター14point 64mmDr.9.5mm(3/8):Dr.24mm
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

カートリッヂ式&フィルター(エレメント)交換式兼用。フィルターハイジングを固定し正確なトルク値で着脱できます。締め固まったフィルターハウジングを凹みや傷を付けずに外せます。横向き位置からの作業でもレンチが外れにくいデザインです。
適合車種(TOYOTA)ヴォクシー、ヴィッツ、パッソ、IST、IQ、カローラ/フィルダー・アクシオ・ルミオン、ウィッシュ、オーリス、プリウス、プレミオ、アリオン、アイシス、ノア、bB、ベルタ 材質アルミ 適合キャップフィルター交換式(締付規定トルク値:25Nm±5Nm)従来型カートリッヂ 適合フィルター14point 64mmDr.9.5mm(3/8):Dr.24mm
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

カートリッヂ式&フィルター(エレメント)交換式兼用。フィルターハイジングを固定し正確なトルク値で着脱できます。締め固まったフィルターハウジングを凹みや傷を付けずに外せます。横向き位置からの作業でもレンチが外れにくいデザインです。
適合車種(マツダ)アテンザ、プレマシー、MPV 20010~(トヨタ)1983~2004AudiVolkswagenVW-Golf Jetta Passat Rabbit Fox Quantum VanPorsche 911 944FordMercedes V6~V8 材質アルミ 適合キャップフィルター交換式(締付規定トルク値:30~35Nm)従来型カートリッヂ 適合フィルター14point 74mmDr.9.5mm(3/8):Dr.27mm
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷