整備工具・収納 :「ヒーター コイル」の検索結果
自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
関連キーワード
貯湯式ボイラーとヒートコイルボイラーのドッキングにより安定した温度を噴射135°の高温水で圧倒的な洗浄・脱臭・減菌が可能です。
吐出量(L/H)600
吐出圧力(MPa)3~11
電源(V)3相AC200
モーター出力(kW)2.2
ポンプ3連プランジャーポンプ
温度(℃)温水:常温~135
燃料タンク容量(L)22
燃料消費量(L/h)約5
ホース長さ(m)3/8×10
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)705×726×1348
乾燥質量(kg)155
凍結防止AC200V/100W/U型ヒーター
安全装置漏電遮断機、モーター過負荷保護装置、自己保持回路、アンロ-ダーバブル、圧力スイッチ、電子制御ICリレー、加熱防止器、温度調節器、空焚き防止装置
付属品電源プラグ、洗浄ガン、ガン掛、ホース掛、取扱説明書
仕様ボイラー:貯湯式ボイラー+ダブルコイル式ボイラー
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
4日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。