整備工具・収納 :「フォークチゼル」の検索結果
自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
ボールジョイントの隙間に叩き込むタイプのセパレーター。
クロムモリブデン鋼のため、通常の炭素鋼などより強度が優れています。
用途ボールジョイントの取り外しに。
材質クロムモリブデン鋼
エスコ品番EA501AB
材質鍛造鋼
質量(kg)1.77
直径×長さL(Φmm×mm)【手打ちハンマー用ハンドル】19×165、【エアーチゼル用シャンク】10×130
口幅(mm)17・24・30
1個
¥15,800
税込¥17,380
当日出荷
ステップの形状が跳ね返しを防ぎます
仕様エアーチゼル用シャンク:Φ10×130mm手打ちハンマー用ハンドル:Φ19×165mm
口幅(mm)17・24・29
アズワン品番64-2214-21
1個
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
ボールジョイントの取り外しに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
タイロッドエンドの取り外しやベアリングの圧入を、エアーハンマーを用いてパワフルに行えます。
大、中型車のタイロッド外しおよびエアーハンマーを用いた修正作業に最適です。
トラスコ品番835-4993
質量(kg)5.7
内寸(mm)【タイロッド用フォーク】20、24
適合車種主に大型車向け
1セット
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
ステップの形状が跳ね返しを防ぎます
仕様エアーチゼル用シャンク:Φ10×130mm手打ちハンマー用ハンドル:Φ19×165mm
口幅(mm)17・24・29・37・41
アズワン品番64-2214-22
1個
¥35,100
税込¥38,610
翌日出荷
タイロッドエンド・ボールジョイントの分離作業を簡単に行うことができます。
作業の安全を考えた脱落防止用紐を付属しております。
軽自動車~乗用車まで対応。
用途タイロッドエンド・ボールジョイントの分離に。
質量(kg)1.27
ボルト長さ(mm)90
本体寸法(mm)160×42
開口寸法(mm)0~50
爪幅(mm)(先端)19
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
用途ボールジョイントの取り外しに
材質炭素鋼
全長(mm)305
口の開き(mm)25
1個
¥3,090
税込¥3,399
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。