整備工具・収納 :「ベアリングプーラー ロング」の検索結果
自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
センサロータ-の取り外しの必需品!
セット内容JTC1142A、JTC1142P
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド通常:185mm、延長:235mm、ロング延長:640mm
1セット
¥37,900
税込¥41,690
当日出荷
リヤシャフトのボールベアリング抜き。
ボール溝に引っ掛けて抜き取りができます。
プレス台が無くても抜き取りができます。
適合ベアリングΦ58.5mm、Φ60mm
1セット
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ボールベアリングプーラー
モノタロウ
¥9,798~
税込¥10,778~
フランジに打ち込まれていたり、ブロック内に嵌まっているボールベアリングを取り外します。
カバーを分解して内部のボールベアリングの溝を利用して取り外します。
ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。
セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。
セパレーターは強度に優れた鍛造品です。
専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに
セット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)
ねじの種類プーラーボルト:平行ねじ
サイズ(mm)18(センターボルト頭部)
適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途FF車のフロントハブベアリングの抜き取り。
乗用車及び1~2t車のリヤハブベアリングの抜き取り。
三菱1t車トランスミッションベアリング及び、メインドライブの抜き取り。
二輪車用のクランクシャフトのベアリングの抜き取り。
セット内容セパレーターASSY、ヨークボルト(350mm)2個、ヨークボルト (150mm)2個、H型ホルダー、FFアダプター、センターアダプター(2個)、センターボルト
質量(kg)7.66
ケース寸法(mm)375×260×40
適合車種FF車(トヨタ、日産、ホンダ、マツダ、三菱ほか)
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
内掛けタイプのベアリングのインナーカラーに本体の爪を掛けて引き抜くパイロットベアリングプーラーのセットです。ベアリングの内径サイズに合うアタッチメントを装着し本体へ接続 ・そのあとセンターボルトを締めるだけでベアリングを引き抜くことが可能です。付属のチャックを交換する事で8・10.・12・15・17・20・25Φmmのベアリングに対応。
先端のチャックが摩耗してきたら別売のチャック単体の購入も可能です。
用途ベアリングの引き抜きに
適合(スライドハンマーねじ径)大:M8-1.25×1/2-12T×L35mm小:M8-1.25×5/8-11T×L35mm
セット内容本体×1、チャック(8 ・10 ・12 ・15 ・17 ・20 ・25Φmm)×各1個、プッシュボルト:大(63mm)×1個、プッシュボルト:小(54mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター小:(M8-1.25×1/2-12T×L35mm)×1個、スライドハンマー装着アダプター大:(M8-1.25×5/8-11T×L35mm)×1個
足幅約26~66mm(内寸)
適合ベアリング内径(Φmm)8~29
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
小型トラック等に使用の際のロングタイプ
全長(mm)640
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥13,900
税込¥15,290
5日以内出荷
インパクトレンチで一気に抜き取りができ、セッティングもいたって簡単な専用ツールです。
用途ハイエース200系専用。
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
2~4t車の、フロント&リアハブベアリングを傷めず簡単に抜き取りできます。
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
フロント及びリアのインナーベアリングが素早く抜き取れる専用プーラーです!
頑固な作りは、部品点数を少なくでき、寸法の微調整を可能にしました。
セパレーター交換により、10mm幅の調整が可能なので、少ない数で多くの車種に対応できます。
用途HB-710:2~3トントラック対応
HB-712:2~4トントラック対応
ベアリングの内径外径にプーラーが掛からないベアリングでも引抜可能です。
用途ボールベアリングの引抜に
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。