整備工具・収納 :「自動車 故障診断機」の検索結果

自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードリーダー モノタロウ 動画あり
コードリーダーはOBDII標準ソケット(接続口16ピン)に差し込むだけで簡単に扱うことが可能なDTC(Diagnostic Trouble Cord)リーダーで、エンジン・ミッションのPコード(パワートレイン系)の故障コードを読み取り表示(消去)する自動車用故障診断機です。 OBDⅡ・E-OBD・J-OBDの各規格に対応し、国産乗用車メーカーのトヨタ・ホンダ・ニッサン・スズキ・ダイハツ・ミツビシ・マツダ・スバルで2002年以降に生産された車種に対応します。 (ただし稀に使用できない車種もあるのでご注意ください。)
用途DC12V車専用 付属品専用巾着袋 適合2002年以降製造の国産車各メーカー・OBDアメリカ車・EOBD欧州車(ただし稀に使用できない車種もございます) 寸法(mm)70×110×16 コード長さ(mm)550 ディスプレイ2インチ 使用環境温度(℃)0~50 定格作動電圧(V)DC12 言語表示英語 関連資料Pコード表(8.2MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

多機能4000カウント 指示板日本語対応でレンジ設定がわかりやすい。
付属品取扱説明書・電池・テストリード 質量(g)約300 電源9V(006P)×1 交流電圧(V)400m/4/40/400/750 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×177×39 周波数9.999Hz~10MHz 機能電圧・電流レンジにMAX/MIN機能付静電容量・周波数・デューティー比の測定可能 直流電圧400mV/4V/40V/400V/1000V 直流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A 抵抗400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ 交流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A デューティー比0.1%~99.9% 静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

用途エンジンシステム、トランスミッションシステム、ブレーキシステム、エアバッグシステム診断 セット内容ISOD本体、ダイアグノーシスコネクター、ダイアグノーシスケーブル、スタイラスペン、TF(MicroSD)カード、TFカードリーダー、キャリングケース、取扱説明書 対応OSMicrosoft_Windows_CE_5.0 対応外部メモリとの拡張 インターフェースUSB_2.0 ディスプレイ4.3型タッチパネル式カラー液晶(480×272) 適合車種OBII準拠のデータリンクコネクタ(DLC/16ピン)を装着した2000年以降の生産車 適合メーカー(欧州車)ALFAROMEO/AUDI/BMW/CITROEN/FIAT/FORD/JAGUAR/LANCIA/LANDROVER/MERCEDES-BENZ/PEUGEOT/PORSCHE/RENAULT/SAAB/SMART/OPEL/VOLKSWAGEN/VOLVO(日本車)トヨタ/ニッサン/ホンダ/ミツビシ/マツダ/スバル/スズキ/ダイハツ(米国車)CHRYSLER/FORD/GM
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

自動車整備リスト機能で、電圧軸・時間軸、トリガー、波形表示位置を自動調整。 電圧軸・時間軸の値をスイッチ1つで自動調整。 本体を覆うゴム素材のホルスターですべりを防ぎ、車両に傷をつけにくい。 サーキットテスターのような「道具」感覚で気軽に使えるオシロスコープ。 日本語表記の大型スイッチ(発光機能)、直感で使える簡単操作。 操作状況に応じたヒントを表示するヘルプ機能。 2チャンネル波形表示。 画面表示をデジカメ感覚で画像データとして保存。 測定データを記録してPCの表計算ソフトで利用可能。 カーソル機能で波形の詳細をチェック。 トリガー設定(立ち上がり/立ち下り、チャンネル選択)。 波形がトリガーレベルに達した瞬間に表示を固定するトリガーホールド機能。 サーキットテスターとして使用できるDMMモード機能。 温度測定が可能(別売温度プローブが必要)。 バックライト付きLCD。 キャリングケースが付属。
付属品ホルスター、100-57テストリード、902 AC/DCアダプター(USB 5V出力)、934 USBケーブル、1032キャリングケース、取扱説明書 質量(g)約570(電池含まず) 周波数(Hz)(DMMモード)レンジ:5.00~99.99/100.0~999.9/1.000k~9.999k/10.00k~99.99k、測定確度:±0.2%rdg±2dgt、分解能:0.01/0.1/1/10、入力感度:5V(正弦波) 電圧(V)(グラフモード)V/Div:200mV/2V/20V、500mV/5V/50V/200V、1V/10V/100V/500V、測定確度:±4dot/±2dot/±1dot 電源内部電源/単3形乾電池×4本、外部電源/USB miniBコネクタ(DC5V) 測定項目DC電圧、AC電圧、抵抗、導通チェック、周波数、デューティー比、パルス幅、温度 温度(℃)(DMMモード)レンジ:-50~220、測定確度:±4(10℃~50℃)、±5(-50℃~9℃/51℃~220℃)、分解能:1、センサータイプ:熱電対Kタイプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約162×167×35 交流電圧(V)(DMMモード)レンジ:2.000/20.00/200.0/600、測定確度:±2.0%rdg±8dgt(45Hz~1kHz)、±2.5%rdg±8dgt(1kHz~10kHz)、±4.0%rdg±8dgt(10kHz~20kHz)/±6.0%rdg±8dgt(20kHz~30kHz)/±2.0%rdg±5dgt(45~1kHz)、±2.5%rdg±5dgt(1kHz~10kHz)、分解能:1m/10m/100m/1 直流電圧(V)(DMMモード)レンジ:200.0m/2.000/20.00/200.0/1000、測定確度:±1.0%rdg±8dgt/±1.0%rdg±5dgt、分解能:100μ/1m/10m/100m/1、最大許容入力:1000 DC 表示LCDドット表示(240×128ドット)、表示エリア:53(H)×92mm(W) チャンネル数2チャンネル入力 機能オシロスコープ機能/DC電圧測定値のグラフィック波形表示、DMM機能/DMMモードへ切り替え 周波数帯域(kHz)DC~200 抵抗測定(DMMモード)レンジ:2.000kΩ/20.00kΩ、測定精度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω/10Ω、開放端子間電圧:≦3.3V デューティー比(DMMモード)レンジ:5.0%~95.0%、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:0.1%、入力感度:5V(矩形波) 導通チェック(DMMモード)レンジ:2.000kΩ、測定速度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω、開放端子間電圧:≦3.3V 言語表示日本語、英語(初期設定:日本語) サンプリング速度最大2MS/秒 パルス幅(μs)(DMMモード)レンジ:10~999/1.0mS~999.9mS、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:1/0.1mS、入力感度:5V(矩形波)
1セット
76,980 税込84,678
4日以内出荷

インターサポートG-SCAN Z Standard
汎用スキャンツールの頂点、ジースキャン。コンパクトな有線タイプのスキャンツール。診断ソフトのデザインも一新しました。メーカー選択:豊富な対応メーカーから診断する車種のメーカーを選択します。頭文字で検索することでいち早く探せます。国産乗用車9メーカー、国産トラックバス5メーカー、輸入車25メーカーに対応。自己診断:車両の異常時や、チェックランプ点灯時の故障コードを読み取り、修理完了後の故障コードの消去を行う事ができます。ハイブリット車など採用されている詳細コードにも対応。アクティブテスト:ECUからアクチェエーターの駆動/停止を行うことで不具合の絞り込みに役立ちます。データー表示:ECUにつながるセンサー、アクチュエーターのリアルタイムデーターを数値等で確認できます。
セット内容本体、収納ケース、液晶保護フィルム、シガライタケーブル、AC/DCアダプター、バッテリーケーブル、変換カプラセット 適合機種メーカー国産乗用車:トヨタ、日産、ホンダ、スバル、三菱、マツダ、スズキ、ダイハツ、レクサストラック・バス:日野、イスズ、三菱ふそう、UDトラックス、スカニア輸入乗用車:ベンツ、BMW、アウディ、ボルボ、ルノー、プジョー、ミニ、オペル、セアト、フォルクスワーゲン、アルファロメオ、フィアット、ランチア、シュコダ、シトロエン、スマート、ランドローバー、ジャガー、フォード、ダッジ、クライスラー、シボレー、GMUSA、プロトン 本体寸法(mm)225×136×33 本体質量(g)800 センサー照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー 機能自己診断、フリーズフレーム、データ表示、アクティブテスト、作業サポート、OBD-Ⅱ診断、オールダイアグ、レディネスコード、グラフ表示、ペイントメモ、カスタマイズ、コネクタ位置表示、参考値表示、整備技術情報、自動計算機能、言語切替(日・英) バッテリーリチウムイオン3.8V3200mAh メモリー3G/Internal32G 使用CPUOctaCoreProcessor2.0GHz 外部メモリーマイクロSDカード OSAndroid9 ストレージ32
1個
679,800 税込747,780
4日以内出荷

使いやすい、かんたん!認証に必要 スライドゲージ付き!水平調整可能!
使用範囲(mm)1050~1800 適合車種軽自動車~普通車用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷