整備工具・収納 :「4.5」の検索結果
自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
関連キーワード
仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:40V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:AVHT●静電容量:4.5nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:24V
アズワン品番65-6971-80
1セット(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Bourns Electronics AV シリーズバリスタは、優れた過渡電力分布を実現しています。AV バリスタは、シリコン TVS ダイオードよりもスペースとパッド領域が大幅に小さく、設計に合わせて基板レイアウトの柔軟性を向上させています。難燃性等級を高める非プラスチックコーティング 電流及びエネルギーの取り扱いが広範 機能
仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:14V ac●最大直流定格電圧:16V dc●制限電圧:40V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:AV●最大サージ電流:2000A●静電容量:4.5nF●長さ:4.7mm●厚さ:1.3mm●パッケージ/ケース:1812●バリスタ電圧:24V
アズワン品番65-7108-73
1セット(10個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
クリップとクリップの間にツールを挟んだり、差し込んで収納できる!
材質本体:アルミ合金、クリップ:PP
サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に使用する工具です。メインはリアディスクブレーキに使用します
各面のパターンが様々な形状に対応できて大変便利です。キューブから出ている突起をピストンの溝にはめ込んで簡単にピストンを回転させることが可能です。
用途サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に
材質SCM44(クロームモリブデン)
質量(g)90
差込角(mm)9.5(3/8)
サイズ(mm)30×30
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
厚さ(mm)8
番手#220
RoHS指令(10物質対応)対応
ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計。
リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。
一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けと白文字印刷。
ホイールナットの傷付きを防止するストッパー付
差込角(mm)12.7
寸法L(mm)110
ファンベルト交換の必需品!! ベルトの張り調整用
外しにくいコネクタのロック解徐と引き抜きに。
全長(mm)215
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランスを調整する専用工具です。両端は角度違いの2種類の形状なので、車種や状況に合わせて使用することができます。
用途ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランス調整に
幅(mm)14(先端)
厚さ(mm)2.2(先端)
全長(mm)170
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
多機能4000カウント
指示板日本語対応でレンジ設定がわかりやすい。
付属品取扱説明書・電池・テストリード
質量(g)約300
電源9V(006P)×1
交流電圧(V)400m/4/40/400/750
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×177×39
周波数9.999Hz~10MHz
機能電圧・電流レンジにMAX/MIN機能付静電容量・周波数・デューティー比の測定可能
直流電圧400mV/4V/40V/400V/1000V
直流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A
抵抗400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ
交流電流400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A
デューティー比0.1%~99.9%
静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
両面磁石で、スチール同士の貼り付けも可能です。お好きな長さにカットしてお使いいただけます。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。
幅(mm)20
厚さ(mm)4
長さ(cm)45
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
穴の芯出し、こじる、拡げる、たたく等ができる便利なバーです。
トラスコ品番807-0203
軸径(Φmm)16
質量(g)685
寸法L(mm)410
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
先端特殊形状:作業スペースの狭い箇所にも3種類のホースプラッカーで幅広く使用できます。先端特殊角度:先端特殊角度がホースの裏側にも有効。
用途自動車に使用されているホース類の引き抜き及び固着剥がし。
トラスコ品番383-3763
セット内容ホースプラッカー:AE45-1、2、3
質量(g)300
寸法L(mm)185
寸法d(mm)6
寸法D(mm)26
寸法l(mm)90
1セット(3本)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
用途ハブキャップの取外し。
サイズ74mm、14ポイントのオイルフィルターレンチ。22mmのレンチでも回すことができます。
全高(mm)52
レンチサイズ(mm)74(14角)
六角(mm)22
質量(g)131
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
マグネットトレイに角度調整機能がつき、これまで取り付けできなかった場所にもつけることができます。
ツールトロリーや車体につけて作業できます。
様々な内張りはがし作業に対応したセット品です。
用途内張り、オーディオ周辺の取り外しに。
セット内容210mm、220mm各1本、150mm2本
長さ(mm)150/210/220
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
メーカー名:ジャスパフォーマンス。メーカー品番:6045。販売備考:純正オイルレベルゲージが折れた際に使用する加修パーツ。純正状態では装着不可。イモネジを締めこんで装着。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC。タイプ:オイルレベルゲージスティック。色[カラー]:アルミヘアライン。材質[素材]:アルミニウム。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC
材質アルミニウム
色アルミヘアライン
タイプオイルレベルゲージスティック
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
先端の爪が左右に360度回転し使いやすい。
用途スプリング式のホースクリップの脱着に。
全長(mm)220
全幅(mm)47
全高(mm)24
最大口開き(mm)46
内径(Φ)先端爪:8-10
内寸(mm)先端凹爪:4.5-5.7
幅(mm)先端凹爪:6.5
質量(g)225
仕様ラチェット数:4
1丁
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
マグネットはラバーコーティング仕様です。
用途ツールワゴン・キャビネット等にマグネットで貼り付け、工具等の整理に。
スター形状、六角のナメてしまったボルトに喰い込ませ、ボルトを緩められます。
セット内容3、4、5、6、7、8、10、12mm
全長(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
インパクト用のソケットです。早回しスリーブ付きです。面接触にナットの損傷を避けるためゴムコーティングを施しています。色分けしているためサイズの選定が容易です。
用途自動車整備用
差込角(mm)12.7
材質特殊合金鋼
全長(mm)85
ソケット形状六角
規格ISO2936
こんなお得な商品も!

スパークプラグレンチ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
仕様マグネットなし
差込角(mm)12.7
差込角(inch)1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
18mmの厚めのフロアーに対応したスライドハンマー用引き寄せ板。
全長(mm)100
高さ(mm)36
全質量(g)250
自動車のロアアームボールジョイントの交換に。
差込深さ(mm)5
能力(mm)0-59.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
用途CLICとCLIC-Rタイプのクリップ脱着に。
全長(mm)175
全幅(mm)52
全高(mm)15.5
最大口開き(mm)28
先端幅(mm)22.5
高さ(mm)先端部:10
質量(g)213
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
仕様スプリング付き
材質クロームバナジウム鋼
仕上(ヘッド)黒
差込角(mm)12.7
全長(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーの端子や、ターミナル、ケーブルクランプの汚れや腐食を取り除きます。
バッテリーの端子にかぶせて使うカップ型のブラシと、ターミナル、ケーブルクランプなどを掃除する外側ブラシです。
カップ型のブラシは、コンパクトカー、普通車、農機、機械等の細端子に使用可能です。
細端子・B端子(テーパー)に対応しています。
ボディは腐食や衝撃に強いプラスチック製です。
※カップ型のブラシは太端子には使えません。
仕様●外(凸)側ブラシ長さ(mm):25●外(凸)側ブラシ径(Φmm):15●内(凹)側ブラシ深さ(mm):20●内(凹)側ブラシ径(Φmm):17●セット時全長(mm):約85●セット時全径(mm):約55●質量(g):65
アズワン品番68-0849-29
1本
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
バッテリー等の特殊マイナスネジ用ドライバーです。
材質刃先部:炭素鋼、ハンドル:アセテート樹脂
軸径(Φmm)10Φ
刃厚(mm)1.5
刃先(mm)18
刃先幅寸法(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
先端特殊形状:作業スペースの狭い箇所にも使用できます。先端特殊角度:先端特殊角度がホースの裏側にも有効。
用途自動車に使用されているホース類の引き抜き及び固着剥がし。
寸法d(mm)6
寸法D(mm)26
寸法l(mm)90
寸法L(mm)185
質量(g)100
ボンデ鋼板 ※耐食性があり、塗装の仕上がりが美しくなります。
用途塗装してご使用ください。
材質ボンデ鋼板
板厚(mm)0.8
低圧ホースや燃料ライン、クーリングラインなどを作業中一時遮断するクリップです。
リングクリップを移動させることで幅広いレンジのホース/チューブに対応出来ます。
用途ホースの遮断作業
材質耐溶剤性プラスチック
1
2
3
4
5
次へ
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。