カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 整備工具・収納
        • エンジン関連(3)
        • ハンドル/ミッション関連工具(2)
        • ブレーキ/足廻り関連工具(3)
        • 電気系統用工具(13)

整備工具・収納 :「8sq 8mm」の検索結果

自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトリムーバーソケット SIGNET(シグネット)ボルトリムーバーソケットSIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌日出荷
固着したナット外しに。ハンドツール用。
差込角(mm)3/8(”SQ)
簡易圧着工具 日立オートパーツ&サービス簡易圧着工具日立オートパーツ&サービス(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
圧着範囲:丸型端子8~38sq
全長(mm)165質量(kg)0.35最大トルク(N・m)29.4圧着範囲(mm2)8.00~38.00
ボルトナットエキストラクター アヴァンギャルドボルトナットエキストラクターアヴァンギャルド(10件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット(9本)
欠品中
角がなめてしまったボルト・ナットに。 緩め・締め共に使用できます。 特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。
差込角(sq.)3/8サイズ(mm)8/10/11/12/13/14/16/17/19RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトリムーバーソケットセット SIGNET(シグネット)ボルトリムーバーソケットセットSIGNET(シグネット)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷から翌日出荷
固着したナット外しに。
用途ハンドツール用。
3/8sq. 12角スパークプラグソケット(マグネット付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8sq. 12角スパークプラグソケット(マグネット付)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,798税込3,078
1個
欠品中
差込角(mm[inch])9.5[3/8]二面幅(mm)14寸法L(mm)70質量(g)87寸法H(mm)17寸法D(mm)19寸法l(mm)8
3/8"(9.5mm)SQ. 12角スパークプラグソケット(マグネット付) 16mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. 12角スパークプラグソケット(マグネット付) 16mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
質量(g)100寸法L(mm)70寸法D(mm)20.5寸法H1(mm)8寸法H2(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
プラグソケット DEENプラグソケットDEEN
2,398税込2,638
1個
当日出荷
国内大手メーカー協力のもとDEENのプラグレンチが進化しました。 スリムなデザインがプラグホールまでのアクセスをスムーズにします。 プラグの保持方法はマグネット。 磁力が強すぎるとプラグホール内でプラグにはまった時に衝撃でマグネットが割れてしまう恐れがあり弱いとプラグの保持が不安ですが、絶妙な磁力のマグネットを採用しています。
全長(mm)65質量(g)62二面幅(mm)14差込角(sq.)3/8外径(mm)18
ベルトテンショナープーリー用ソケット(トヨタ) Performance Toolベルトテンショナープーリー用ソケット(トヨタ)Performance Tool
1,698税込1,868
1個(1個)
5日以内出荷
1ZZまたは2ZZのほとんどのベルトテンショナープーリーに適合します。プーリーボルトの頭部にプラスチックのカバーが無く剥き出しになっているタイプに適合。主に1998年以降の1.8Lエンジン搭載のセリカ、カローラ、MR2など
用途トヨタの一部特殊形状のベルトテンショナープーリー用使用工具12.0sq(差込12.7mm)のレンチまたは、7/8"スパナおよびソケットにて使用可能
3/8sq. ユニバーサルグロープラグソケット(ナットグリップ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8sq. ユニバーサルグロープラグソケット(ナットグリップ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D2(mm)19
3/8sq. 12角スパークプラグソケット(マグネット付/ロング) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8sq. 12角スパークプラグソケット(マグネット付/ロング)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]二面幅(mm)14寸法L(mm)250質量(g)250寸法D1(mm)19寸法D2(mm)18寸法l(mm)8
3/8sq. ユニバーサルグロープラグソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8sq. ユニバーサルグロープラグソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
質量(g)137寸法L(mm)150差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D1(mm)12寸法D2(mm)18寸法l(mm)7.5二面幅(mm)8
3/8sqスパークプラグソケット DEEN3/8sqスパークプラグソケットDEEN
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
大手国内メーカーに協力して頂き、ついに完成したDEENのNEWプラグソケット。
差込角(sq.)9.5[3/8]
プラグソケット(ラバー) SIGNET(シグネット)プラグソケット(ラバー)SIGNET(シグネット)
699税込769
1個
翌日出荷
スパークプラグ専用のソケット。ゴム式
深さ(mm)20
3/8”sqディープソケットセット エスコ3/8”sqディープソケットセットエスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
セット内容12個組全長(mm)55対辺(mm)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19差込角(inch)3/8”
3/8″SQプラグソケット STAHLWILLE(スタビレー)3/8″SQプラグソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQプラグソケット。6ポイントタイプ。内部にプラグの落下ホルダー防止するラバー内蔵。
穴角6角差込角(inch)3/8呼び寸法(mm)18サイズ(inch)11/16質量(g)132全長L(mm)65寸法d1(mm)24.2寸法d2(mm)22寸法t1(mm)18寸法t2(mm)52.8
3/8sqx20.8mm プラグソケット エスコ3/8sqx20.8mm プラグソケットエスコ
5,840税込6,424
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8エスコ品番EA617YP-208
60-100mm/3/8"sq・1/2"sq オイルフィルターレンチ エスコ60-100mm/3/8"sq・1/2"sq オイルフィルターレンチエスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
用途オイルフィルターの取外し、取付け両用エスコ品番EA604A-10A六角対辺(mm)19差込角(inch)1/2”(差込部取外しにより3/8”対応)適合径(Φmm)60~100
3/8″SQプラグソケット STAHLWILLE(スタビレー)3/8″SQプラグソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
AS-drive(面接触)タイプ、プラグは内部のラバーで保持。
差込角(inch)3/8呼び寸法(mm)16サイズ(inch)5/8質量(g)88全長L(mm)60寸法d1(mm)21.7寸法d2(mm)19.5寸法t1(mm)15寸法t2(mm)47.8
クランクプーリープーラーセット (124-K) KUKKO(クッコ)クランクプーリープーラーセット (124-K)KUKKO(クッコ)
79,980税込87,978
1セット
翌日出荷
タイミングベルト交換時のクランクプーリーの抜き取りに便利です。爪掛けタイプのプーラーなのでサービスタップのないプーリーでも使用可能です。 フォルクスワーゲンのエキゾースト部のフランジからクランプスプリングを取り外したり、取り付けたりする時に使用します。 このツールは17mmのレンチもしくは差込角3/8”SQのラチェットハンドルを使用します。
セット内容ハンガー(ショルダー)大(132~195mm)、ハンガー(ショルダー)小(115~132mm)、アームx2本、アーム用エキステンションx2個、アーム用ボルトx2本、センターボルト、センターキャップ3種類、特製スチールケース質量(kg)2.52能力(mm)外掛け:115-195リーチ寸法(mm)68(オプション装着時:88)
3/8"sq オイルフィルターレンチセット エスコ3/8"sq オイルフィルターレンチセットエスコ(1件のレビュー)
20,100税込22,110
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8エスコ品番EA604AJ寸法(mm)74/76・76・93・93・73・65/67・68・80・74・86・100タイプカップ型
3/8″SQプラグソケット STAHLWILLE(スタビレー)3/8″SQプラグソケットSTAHLWILLE(スタビレー)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQプラグソケット。6ポイントタイプ。内部にプラグの落下を防止するマグネットを内蔵しています。
穴角6角差込角(inch)3/8呼び寸法(mm)16サイズ(inch)5/8質量(g)198全長L(mm)85寸法d1(mm)21.8寸法d2(mm)25.5寸法d3(mm)15寸法t1(mm)7寸法t2(mm)72.9
整備工具・収納