カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 整備工具・収納
        • エンジン関連(4)
        • ハンドル/ミッション関連工具(5)
        • ブレーキ/足廻り関連工具(5)
        • 電気系統用工具(2)
        • 輸入車/国産車特殊工具(2)
        • 整備補助用品(1)
絞り込み

整備工具・収納 :「KTC 10 12」の検索結果

自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12.7sq.スタッドボルトリムーバー KTC12.7sq.スタッドボルトリムーバーKTC(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
締めつけ、緩めの両方に使えます。 3つのローラーが3方向からスタッドボルトをつかむため、安定した作業が可能です。 センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。(めがねレンチ等使用時)
用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。寸法S(mm)21差込角(sq.)12.7種別スタッドリムーバー
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
コネクタハウジングプライヤ KTCコネクタハウジングプライヤKTC(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
自動車等に使用されているコネクタハウジングのロック解除と引き抜き専用工具です。作業しにくい小さなロックや薄いロック、凹んだロックをスムーズに解除できます。曲げ角度と先端形状の異なる3種類のクローを交換することで様々なコネクタハウジングに対応。束ねられた配線を避け、奥まった個所にあるコネクタハウジングに届きやすい長めのクローを採用。クローが適度にしなるためコネクタハウジングを破損させにくい安心設計です。補給部品として3種類のクローセット(AD101-123)を設定しています。
全長(mm)194~208質量(g)177
ドレンプラグソケット KTCドレンプラグソケットKTC(16件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。寸法D(Φmm)26.5差込角(sq.)12.7
ディスクブレーキピストンツールワイドプレート KTCディスクブレーキピストンツールワイドプレートKTC
19,980税込21,978
1台
当日出荷
用途ディスクブレーキピストン(対向4ピストンタイプ)の押込み作業。適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)までのシングルピストンキャリパーに適合。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません。)トラスコ品番821-7793質量(kg)1.4寸法L(mm)184寸法H(mm)120寸法l(mm)150寸法W(mm)90プレート開口値10~87プレート厚(mm)5
ヘッドライト光軸調整レンチ KTCヘッドライト光軸調整レンチKTC
22,980税込25,278
1個
当日出荷
長身ボディーとタイミングベルトによって、狭いヘッドランプ回りに工具や手を入れることなく、エンジンルームの外から遠隔操作で、ヘッドライトの光軸調整作業が可能です。アルミボディーの採用により、本体160gと軽量なため、使いやすく疲労軽減につながります。グリップハンドルの採用により、スタッビドライバ感覚で、スムーズ且つ微妙な両方向の回転が可能です。本体とソケットの組合せで、0mm、10mm、20mm、30mmの合計4種類の長さが選択でき、幅広い車種に使用可能です。
用途自動車の左右異形ヘッドライト光軸調整スクリュウの操作。トラスコ品番823-0838セット内容本体、ソケット(8、10、12mm)、グリップハンドル全長(mm)322(本体)20(ソケット)質量(g)290
ボールジョイントロックナットレンチセット KTCボールジョイントロックナットレンチセットKTC
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
ロングタイプの緩め専用レンチと、12.7sq.差込角付きの締付専用レンチ2サイズをセット品です。 緩め、締付レンチとも鍛造成形で、厚さ6mmを実現。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に最適です。 口径側、差込角側にパワーフィット形状を採用。より確実な緩め、締付作業が可能です。 緩め専用のAS801-1719は、力の入るロングタイプを採用しました。両端部を10°オフセットさせ、裏表で異なる振れ角で、作業空間を確保しました。 締付専用のAS801-17、AS801-19は12.7sq.差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能です。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。
用途ボールジョイントのロックナットの取付、取外し。セット内容AS801-1719、AS801-17、AS801-19最大締付トルク(N・m)150厚さ(mm)6
ドレンプラグソケットセット KTCドレンプラグソケットセットKTC
5,298税込5,828
1セット(3個組)
当日出荷
12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。適合主にニッサンFF車マニュアルミッション(AC301-10)、主にニッサン車マニュアルミッション、リアディファレンシャル、スバル4WD車のリアディファレンシャル(AC301-13)、主に旧ニッサンFR車マニュアルミッション(AC301-17)トラスコ品番821-7823セット内容・12.7sq.ドレンプラグソケット(AC301-10、13、17)高さ(mm)AC301-10(31)、AC301-13(31)、AC301-17(32)質量(g)245、(AC301-10:70/AC301-13:85/AC301-17:90)寸法D(Φmm)26.5二面幅(mm)AC301-10(10.5)、AC301-13(13.1)、AC301-17(17.3)差込角(sq.)12.7
スタッドボルトリムーバー セット KTCスタッドボルトリムーバー セットKTC(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(4個組)
当日出荷
締めつけ、ゆるめの両方に使えます。センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。※スタッドボルトの出代が20mm以下の場合は使用しないで下さい。
用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。トラスコ品番383-5553セット内容スタッドボルトリムーバー(BSR35-6、8、10、12)、メタルケース種別スタッドリムーバー質量(kg)1.1ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×82×50差込角(sq.)12.7
ブレーキパイプ用メガネレンチセット KTCブレーキパイプ用メガネレンチセットKTC
4,798税込5,278
1セット(2本組)
当日出荷
ブレーキパイプ用めがねとスパナを組合わせたレンチです。スパナはブレーキパイプ用めがねで緩めた後の早回し用に使用できます。
トラスコ品番113-5321セット内容・ブレーキパイプ用メガネレンチ(MZ11-10、12)質量(g)135
ホールジョイントロックナットレンチ KTCホールジョイントロックナットレンチKTC
3,198税込3,518
1本
当日出荷
締付専用です。12.7sq.差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能です。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。 緩め、締付レンチとも鍛造成形で、厚さ6mmを実現しました。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に最適です。
用途ボールジョイントのロックナットの取付、取外し。最大締付トルク(N・m)150厚さ(mm)6
大型車用リアハブプラー KTC大型車用リアハブプラーKTC
36,980税込40,678
1個
当日出荷
車輌のアクスルシャフト取付ボルトを使用するのでアルミホイールなどに傷をつけません。めがねレンチまたはソケット+駆動工具(二面幅27mm)を使用して締めこむだけの簡単作業です。
用途大型車のリアホイールハブの抜き取り作業。適合大型車(4t以上)に使用されているリアホイールハブで下記条件を満たすもの。8、10穴(アクスルシャフト取付ボルト数)P.C.D 140mm~188mmアクスルシャフト取付ボルトのサイズ M12~M16トラスコ品番823-0816質量(kg)3.5
12.7sq.ヘッドボルトソケットレンチ KTC12.7sq.ヘッドボルトソケットレンチKTC
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
差込角(sq.)12.7
大型車用フロントハブプラー KTC大型車用フロントハブプラーKTC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
ハブボルトに取り付けて抜き取るのでアルミホイールなどに傷をつけません。アーム本体にL、R刻印表示があるので左右の識別が簡単です。ハブボルトサイズはM 20、M22、M24。ラインの本数で識別できます。(M20:1本、M22:2本、M24:3本)
用途大型車のフロントホイールハブの抜き取り作業。適合大型車(4t以上)に使用されているフロントホイールハブで下記条件を満たすもの。6、8、10穴(6、8穴:JIS方式 10穴:ISO方式)ホイールP.C.D 222.25mm~335mmハブボルトのサイズ M20×1.5、M22×1.5、M24×1.5トラスコ品番112-5854質量(kg)12
オイルサービスステーション本体 KTCオイルサービスステーション本体KTC
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
オイルジョッキや工具まで整理できる姿置き天板カバー。 ジョッキ内に残るオイルを廃出する油切り用オイルジョッキフック付き。 「まかせて安心」を豊富な入組とサイドポケットがアピール。(サイドポケット耐荷重:パッキン用ポケット1kg、AVSA用ポケット小・中各1kg、大3kg)、 廃フィルタの油切りが可能な脱着式オイルパン、 移動が楽な大型キャスター。(キャスターサイズ:固定型Φ127×32、可動型ストッパー付きΦ100×51)、 2ストールで使用できる両方向可動引出し
トラスコ品番117-5452セット内容入組み内容オイルサービスステーション本体、AVSA用ポケット小SKR-55S、AVSA用ポケット中SKR-55M、パッキン用ポケットSKR-55P(2コ)質量(kg)33入組点数5
ヘッドボルトレンチ セット KTCヘッドボルトレンチ セットKTC
5,798税込6,378
1セット
当日出荷
用途エンジンシリンダヘッドボルトの脱着に使用する専用レンチです。 ソケット部の適正な肉厚、焼入れにより耐久性があります。トラスコ品番821-7842セット内容・12.7sq.ヘッドボルトソケット(B350-10、12)質量(kg)1.3
マルチプラー KTCマルチプラーKTC
149,800税込164,780
1セット
3日以内出荷
アクスルの分解、組付作業が1セットで使用可能。ハブベアリングがインナー側に付いているタイプ、アウター側に付いているタイプ両方に対応。油圧プレスが使用可能で、作業労力・作業時間が軽減。ア-ム類の脱着はボール固定式でワンタッチ。センタ-ボルトはベアリング付きで、駆動トルクが軽い。FF車のアクスルだけでなく、FR車や4WD車のリアにも適用。アクスル以外に、ステアリングホイ-ル・デフコンパニオンフランジ・ミッションベアリング及びギアと幅広い適用。入組品の組替えにより、自動車以外の各種ベアリング及びギアの抜き取りへも使用可能。
用途自動車のアクスル分解・組付、ステアリングホイ-ル・デフコンパニオンフランジ・ミッションベアリング及びギアの抜取り、各種ベアリング及びギアの抜取り専用工具。適合主にFF車の軽自動車~普通乗用車のアクスル軽自動車~普通乗用車のステアリングホイル、デフコンパニオンフランジミッションベアリング及びギアトラスコ品番117-3924セット内容・センターボルトAssy(六角二面幅22mm×全長280mm[M18×2.0])×1本・ハンガー(270×38×37mm)×1個・スライドアーム(60.5×30×20mm)×1個・アームM(Φ16×105mm)×2個・ハブプレート(Φ154×24mm[ねじM18×2.0、12.7sq.付き])×1個・ハブホルダー1Assy(Φ70×34mm[蝶ボルト(M6)付き])×1個・ハブホルダー2Assy(190×190mm[六角穴付アジャストボルト(M10)付き])×1個・レースシャフト(Φ55×114mm[ねじ:M18×2.0])×1個・プレート(4種類)(A[79×15]、B[Φ71×15]、C[Φ67×15]、D[Φ60×15])×各1個・プレス用ハンガーAssy(150×50×25mm[六角ボルト(M10)+ワッシャ付き])×1個・プレス用アーム(Φ16×75×35mm)×2個・ハンガーナット(Φ45×18mm[ねじ:M18×2.0])×1個・レースホルダーAssy(90×140mm[六角穴付アジャストボルト(M10)付き])×1個・プレートボルト(六角二面幅22mm×全長34mm[M18×2.0])×1本・アームL(Φ16×330mm)×2個・クロウ(27×25×12mm)×2個・M8用ボルト(M8六角穴付ボルト[ワッシャ付き]×100 mm)×2本・M10用ボルト(M10六角穴付ボルト[ワッシャ付き]×100mm)×2本直径(Φmm)ホイールベアリング:64~84ベアリングレース:47~63手動時製品最大使用荷重(N[t])19600(2)ハブボルト数4~5穴ハブホルダー(Φmm)1:68~842:76~106
12.7sq.ヘッドボルトソケットレンチ セット KTC12.7sq.ヘッドボルトソケットレンチ セットKTC
4,498税込4,948
1セット(2個組)
3日以内出荷
エンジンのシリンダーヘッド脱着時のヘッドボルトの締緩作業専用工具です。六角棒には特殊バネ鋼を使用していますので耐久性に優れています。キャップスクリューボルト(六角穴付ボルト)8mm、10mmにも使えます。
トラスコ品番112-9044セット内容・ヘッドボルトソケットレンチ(HB-35-8、10)質量(g)300差込角(sq.)12.7
整備工具・収納