整備工具・収納 :「LED燈」の検索結果
自動車を分解・整備・組立まで行なうために必要なものが、整備工具・収納に関する道具です。自動車の整備は分解から始まり、分解品の整備と検査、組立が完了したのちに最終検査を行ないます。その間に使用される工具が、機械一般で使われる一般工具、自動車専用の工具、測定を行う機器です。特に大型車には専用の大型車・トラック専用工具が必要になります。また、分解から組立までの間にバラバラになった部品を保管するものが収納用品です。さらに、必要工具を一式持ち運んで使う工具入れが工具ボックスで、所有する全工具を保管・管理するものがキャビネットです。
人間工学に基づいた設計と折り畳み式のLED作業灯です。USB充電式 マグネット付き
色6000K
電圧(V)3.7
消費電力(W)5
保護等級IP54
光源LED
充電時間(時間)4.5
耐衝撃性IK07
バッテリー容量(mAh)4400
明るさ(Lm)180
点灯時間(時間)12
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
耐久性に優れた広角ビームLED作業灯です。USB充電式 マグネット付き
色6000K
電圧(V)3.7
消費電力(W)3
保護等級IP65
光源LED
充電時間(時間)3.5
耐衝撃性IK07
バッテリー容量(mAh)2200
明るさ(Lm)120
点灯時間(時間)9
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
汎用性が高く回転可能なLED作業灯です。USB充電式 マグネット付き護等級。耐衝撃等級IK07
色6000K
電圧(V)3.7
消費電力(W)5
保護等級IP54
光源LED
充電時間(時間)4
耐衝撃性IK07
バッテリー容量(mAh)2600
明るさ(Lm)150
点灯時間(時間)9
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
耐久性に優れた広角ビームLED作業灯です。USB充電式 マグネット付き
色6000K
電圧(V)3.7
消費電力(W)3
保護等級IP65
光源LED
充電時間(時間)3.5
耐衝撃性IK07
バッテリー容量(mAh)2000
明るさ(Lm)100
点灯時間(時間)3.5
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
高演色性と漏洩検知 UV 照射機能付きLED作業灯です。USB充電式 マグネット付き
色6000K
電圧(V)3.7
消費電力(W)5
保護等級IP54
光源LED
充電時間(時間)4.5
耐衝撃性IK07
バッテリー容量(mAh)4400
明るさ(Lm)180
点灯時間(時間)12
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
フィリップスボンネットバーライト。折りたたみ機能付き、360°回転しライトの向きを変えるのが簡単な大きなフック付き。折り畳み伸縮可能で普通車からバスなどの大型車の整備も可能です。耐油性、耐衝撃性、耐水性を備え、プロフェッショナル用の高品質ライト。伸縮長さ680mm~2100mm、充電時間2,5h、点灯時間3~12時間、5m100V用ケ-ブル付属。
用途LED作業灯
長さ(mm)最小680~最大2100
質量(kg)1.7
ケーブル長(m)電源:5
保証期間1年
充電時間(時間)2.5
耐衝撃性IK07
耐水性IP54
明るさ(Lm)最大2400~1400(100V接続時/内蔵バッテリー使用時)
点灯時間(時間)3~12(最大輝度時~最小輝度時)
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
デザインにこだわったスタイリッシュでシャープなフォルム
LEDの光とブザー音でDC6V~DC24Vの通電確認ができる
2色のLED(赤/緑)で極性確認ができる
コード長さ(cm)約45~200(伸縮カールコード)
LED2色LED 1灯(赤/緑)
使用可能電圧(V)DC6~DC24
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
首にかけてハンズフリーで使えます。
2つのボタンで左右のライトをそれぞれ点灯できます。
調光機能で、お好みの明るさで使えます。(15-150ルーメン/1灯)
アーム部分をフレックスに曲げられます。
背面のマグネットで壁などに取付けもできます。
背面に三脚など用の1/4インチ(1/4UNC)のネジ穴があります。
ローバッテリー警告付きです。(インジケーター点滅)
自動車、バイク、機械のメンテナンス、アウトドア、キャンプ、釣り、読書、防災備品に*ライト点灯中に、スイッチボタンを長押しすると調光ができます。*メモリー機能で、次回は最後に点灯した明るさで点灯します。*インジケーターは充電中は赤ランプが点灯します。充電完了で緑ランプが点灯します。*充電時間及び点灯時間は目安です。使用環境によって異なります。
仕様●ライトモード:調光●明るさ(ルーメン):15~150(1灯)・30~300(2灯)●照射距離(m):20(1灯)・30(2灯)●点灯最大時間(時間):10(1灯)・5(2灯)●照射角度:70度●チャージポート:USB-C●充電時間(時間):4●LEDタイプ:SMD-LED●バッテリー:リチウムポリマーバッテリー(3.7V2000mAh)●防水仕様:IPX4●マグネット吸着力(N):22X2●材質:本体(ABS、アルミ合金)・キャップ(ゴム)●サイズ(mm):W185XD145XH45●重量(g):222
アズワン品番68-0851-01
1本
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。