絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(46)
  • DUNLOP(ダンロップ)(106)
  • TIPTOP(101)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(94)
  • TECH(87)
  • KYO-EI(76)
  • McGard(マックガード)(75)
  • ニッサン(71)
  • 旭産業(エアーゲージ)(49)
  • マルニ(マルニ工業)(45)
  • TOYO TIRES(40)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(33)
  • LONGMARCH(30)
  • KKS(27)
  • マルエム(自動車用品)(27)
  • IZUMI(25)
  • KENDA(18)
  • SK11(18)
  • Hankook(ハンコック)(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vベルト着脱工具(べるとれーる) エスコ

    Vベルト着脱工具(べるとれーる)

    エスコ
    16,500税込18,150
    1個
    当日出荷
    空調機、給排水設備などのVベルト脱着が安全に簡単に行なえます
    材質本体:スチール寸法(mm)本体:192(71)(W)×50(D)×222~256(H)
  • タイヤバルブ補修セット (乗用車用) エスコ

    タイヤバルブ補修セット (乗用車用)

    エスコ
    2,320税込2,552
    1セット
    当日出荷
    セット内容:グロメット10種×5個、バルブキャップ5種×5個、耐熱コア×5個。乗用車金属バルブ用の一般的なグロメット(パッキン)、無くしがちなバルブキャップ、バルブコアのセット。
    材質ゴム、真鍮、プラスチック質量(g)240ケース寸法(mm)210×150×30
  • タイヤゲージ エスコ

    タイヤゲージ

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷
    空気圧測定後は、エアーコンプレッサーで適正空気圧に!乗用車・オートバイ用。ダイヤル型。測定値保持機能付。ワンタッチリセットボタン付。タイヤメンテナンスに最適。ドライブ前のタイヤの空気圧測定に。
    質量(g)35測定範囲(kPa)50~350精度(%)±10ヘッド長(mm)47サイズ(mm)51(W)×25.5(D)×100(H)最小目盛(kPa)10
  • 305mm ビードクリームブラシ エスコ

    305mm ビードクリームブラシ

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れた素材でビードクリームによく馴染みます
  • タイヤチャック エスコ

    タイヤチャック

    エスコ
    4,000税込4,400
    1本
    翌日出荷
    大型車ホイール。新・ISO方式対応商品。8.5mmタケノコを外すと1/4”外ネジになります。材質が黄銅なので、錆びることなく扱いやすいです。
    用途トラック、バス。材質黄銅全長(mm)370質量(g)185
  • 0-1500kPa タイヤゲージ&チャック(ロングホース エスコ

    0-1500kPa タイヤゲージ&チャック(ロングホース

    エスコ
    9,940税込10,934
    1個
    当日出荷
    1.5mのロングホースでタイヤから距離をあけて作業が可能。
    用途バイク・乗用車・トラック材質アルミ、鉄、樹脂、ゴム質量(g)1050ホース長さ(m)1.5
  • 650x 800mm タイヤカバー(難燃加工) エスコ

    650x 800mm タイヤカバー(難燃加工)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,720税込1,892
    1個
    翌日出荷
    仕様参考車種:ワゴンR、ムーブ、ライフ等材質ポリエステル質量(g)280適合車軽・小型乗用車使用時寸法(mm)Φ650×H800タイヤ幅(mm)190以下タイヤ外径(mm)640以下
  • 50-1200kpa タイヤチャック&ゲージ ダブルチャック エスコ

    50-1200kpa タイヤチャック&ゲージ ダブルチャック

    エスコ
    15,200税込16,720
    1個
    4日以内出荷
    エラストマー樹脂グリップ、ラバー保護付 ラバーカバー部に引掛け穴付 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能 乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック) タイヤ空気圧チェック・点検に! 簡単レバーで1台3役! 万が一精度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。
    仕様●用途:乗用車・トラック・バス●測定範囲:50~1200kPa●測定最小目盛:10kPa●チャックタイプ:ダブルチャック●サイズ:外径/80mm、全長/630mm●ホース長:290mm●重量:650g●付属品:クリップチャック、エアープラグ●使用方法:測定/チャックをタイヤバルブに押しあてると測定。 増圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーをいっぱいに握ると増圧。 減圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーを半分ほど軽く握ると減圧。
  • セーフティーシール(外面用) エスコ

    セーフティーシール(外面用)

    エスコ
    7,180税込7,898
    1箱(60本)
    翌日出荷
    外面用タイヤ修理材。加硫剤がいらないのでスピーディにパンク修理が出来ます。挿入がしにくい場合、専用の挿入潤滑剤(別売:EA934ZC-61)をご使用ください。
    材質ゴム
  • [EA123CJ-1A・2A用] 替バイクチャック エスコ

    [EA123CJ-1A・2A用] 替バイクチャック

    エスコ
    2,240税込2,464
    1個
    当日出荷
    EA123CJ-1A、2A用替バイクチャック
  • [EA123CJ-1A・2A用] 替ゲージ エスコ

    [EA123CJ-1A・2A用] 替ゲージ

    エスコ
    7,460税込8,206
    1個
    翌日出荷
    EA123CJ-1A、-2A用替ゲージ
    仕様●測定範囲(kPa):50~600
  • [EA501KK用] サポートバー エスコ

    [EA501KK用] サポートバー

    エスコ
    2,180税込2,398
    1個
    当日出荷
    材質軸:スチール、ハンドル:プラスチック軸径(Φmm)6寸法(mm)100×305(L)質量(g)約140
  • 1kgビードクリーム 2輪車用 エスコ

    1kgビードクリーム 2輪車用

    エスコ(1件のレビュー)
    1,530税込1,683
    1個(1kg)
    当日出荷
    仕様タイヤをホイールにセットする際に傷をつけずスムーズに入ります。
  • 塗装用タイヤカバー(2枚) エスコ

    塗装用タイヤカバー(2枚)

    エスコ
    8,120税込8,932
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944KF-40
  • チューブパッチ(バルブ付) エスコ

    チューブパッチ(バルブ付)

    エスコ
    715税込787
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:チューブパッチ、スペーサー。チューブタイヤのバルブ部分からエア漏れする場合でもチューブ全体の交換をせずにバルブ部分のみ交換できます。バルブ部分のみ切取り、パンク修理と同様にパッチを貼り付けて使用します。パッチを貼り付けるので、加硫剤(別売:EA934ZD-5)が必要です。バルブステム(緑の部分)をホイールに通したときに、すき間が出来てしまう場合に使用します。チューブタイヤのバルブ部分のみ交換できるパッチタイプのバルブです。リム側の穴よりバルブ径が大きい時に調整できるスペーサー付。
    材質ゴム、真鍮等サイズ(mm)パッチ:Φ56×42.7、スペーサー:30×30×10
  • タイヤドーリー エスコ

    タイヤドーリー

    エスコ
    25,400税込27,940
    1台
    翌日出荷
    自在×4個。積み重ね可能。
    材質【タイヤ】固体ゴム、【本体】ファイバーグラス強化ポリプロピレン寸法(mm)700×140質量(kg)6.3適合外径(Φmm)【タイヤ】700以下キャスター径(Φmm)100積載均等耐荷重(kg)180
  • タイヤドーリー エスコ

    タイヤドーリー

    エスコ
    7,340税込8,074
    1台
    当日出荷
    タイヤの運搬や保管に便利 タイヤを載せたまま保管できます ロック付キャスターで保管中も安全 タイヤを平積みしてコンパクトに収納出来ます
    仕様●積載均等耐荷重:136kg●積載可能タイヤサイズ:横:最大790mmまで、縦:最大1200mmまで●本体サイズ:640×640×115(H)mm●荷台サイズ:640×640mm●車輪:自在×2、自在×2(ブレーキ付)●車輪径:750mm●重量:3.4kg●材質:ポリプロピレン
  • 120-1200kPa タイヤゲージ&チャック(ISOホイール用) エスコ

    120-1200kPa タイヤゲージ&チャック(ISOホイール用)

    エスコ
    36,300税込39,930
    1個
    当日出荷
    用途トラック・バス仕様先端の頭刑が小さく、ダブルタイヤの奥側に抜群の威力。飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。寸法(mm)102(W)×1140(L)×93(H)質量(g)805接続ねじ(inch)チャック側:メネジG1/4測定範囲(kPa)120~1200、最小目盛:20、精度:±20ホース長さ(mm)500ホース接続口(一次側)カプラソケット
  • 280mm ビードクリームブラシ エスコ

    280mm ビードクリームブラシ

    エスコ
    5,220税込5,742
    1個
    当日出荷
    ビードとリムの間にフィットする理想的な角度です
  • 30mmセーフティーシール エスコ

    30mmセーフティーシール

    エスコ
    700税込770
    1袋(2個)
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 建物の内外を問わず良く目立ちます。 両面テープ付で、取り付けが簡単です。
    用途ガラス扉への追突防止に仕様粘着剤付き材質ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)寸法(mm)直径30×1.5
  • 75x55mmRADパンチ(20枚) エスコ

    75x55mmRADパンチ(20枚)

    エスコ
    5,980税込6,578
    1個
    翌日出荷
    仕様ラジアルタイヤ専用サイズ75×55mm
  • 直径43mmUPパッチ(50枚) エスコ

    直径43mmUPパッチ(50枚)

    エスコ
    9,760税込10,736
    1個
    翌日出荷
    仕様ラジアルタイヤ、バイアスタイヤどちらにも使用できます。サイズ直径43mm
  • タイヤゲージ エスコ

    タイヤゲージ

    エスコ
    3,470税込3,817
    1本
    翌々日出荷
    タイヤ圧が本体ゲージの目盛りにより測定できます。
    用途トラック、バス、乗用車全長(mm)255測定範囲(kPa)100~1100最小目盛(kPa)20
  • タイヤゲージ エスコ

    タイヤゲージ

    エスコ
    1,920税込2,112
    1本
    翌々日出荷
    タイヤ圧が本体ゲージの目盛りにより測定できます。
    用途バイク、乗用車全長(mm)145材質(本体)黄銅 (ニッケルメッキ)測定範囲(kPa)40~420最小目盛(kPa)10
  • タイヤチャック (乗用車・トラック・バス用) エスコ

    タイヤチャック (乗用車・トラック・バス用)

    エスコ
    1,950税込2,145
    1本
    翌々日出荷
    両口タイプ。エアーホースをタケノコに差し込んで、ホースバンドで止めて使用。
    用途トラック、バス、乗用車用仕様クローズタイプ全長(mm)190タケノコ(mm)Φ8
  • タイヤチャック (2輪車・乗用車用) エスコ

    タイヤチャック (2輪車・乗用車用)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1本
    翌々日出荷
    自転車使用時のバルブ形式は英式です。エアーホースをタケノコに差し込んで、ホースバンドで止めて使用。
    用途乗用車、バイク、自転車用仕様クローズタイプ全長(mm)155タケノコ(mm)Φ8
  • タイヤチャック (2輪車・乗用車用) エスコ

    タイヤチャック (2輪車・乗用車用)

    エスコ
    2,000税込2,200
    1本
    翌々日出荷
    エアーホースをタケノコに差し込んで、ホースバンドで止めて使用。
    用途乗用車、バイク用仕様クローズタイプ全長(mm)50タケノコ(mm)Φ8
  • 大型トラック・バス用ビードクリーム エスコ

    大型トラック・バス用ビードクリーム

    エスコ
    12,600税込13,860
    1個
    翌日出荷
    大型トラックのタイヤ交換に。乾きが遅く、滑りが良いためタイヤ交換作業がスムーズに行えます。
    材質水、ロジン等質量(kg)4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×200×200内容量(kg)4.0
  • タイヤチャック(乗用車・Wタイヤ用) エスコ

    タイヤチャック(乗用車・Wタイヤ用)

    エスコ
    1,950税込2,145
    1個
    翌日出荷
    プラグ付。
    用途乗用車トラックバス用。(Wタイヤにも使用可能)材質真鍮全長(mm)160質量(g)80
  • タイヤゲージ エスコ

    タイヤゲージ

    エスコ
    4,780税込5,258
    1個(1本)
    翌日出荷
    タイヤ圧が本体ゲージの目盛りにより測定できます。主原料は黄銅のため、錆びにくく扱いやすいです。
    用途トラック、バス材質黄銅全長(mm)355質量(g)200測定範囲(kPa)100~1100(最小目盛:20)
  • タイヤチャック(二輪車・乗用車用) エスコ

    タイヤチャック(二輪車・乗用車用)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    プラグ付。
    用途自転車乗用車材質真鍮全長(mm)130質量(g)80
  • セーフティーシール(外面用) エスコ

    セーフティーシール(外面用)

    エスコ
    2,020税込2,222
    1個
    翌日出荷
    EA934ZC-51、52をタイヤの傷穴部へ挿入する際に、挿入用ニードル先端部へ少量塗布することで潤滑性を高めます。
    仕様潤滑剤(挿入用)材質ワセリン質量(g)64内容量(g)57サイズ(mm)55×45
  • タイヤバルブ エスコ

    タイヤバルブ

    エスコ
    515税込567
    1パック(2個)
    翌日出荷
    TR-412という型式のバルブです。二輪車等に使用する短いタイプのチューブレスバルブです。必要な時に必要な分だけ購入できるので非常に便利です。ブリスター入りのチューブレスバルブ2本セットです。
    材質ゴム、真鍮等質量(g)21.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×65×20
  • 60-600kPa タイヤゲージ&チャック エスコ

    60-600kPa タイヤゲージ&チャック

    エスコ
    38,100税込41,910
    1個
    翌日出荷
    用途乗用車やバンのタイヤ空気圧の管理に形状チャック:ソケットチャック質量(g)660接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600タイヤタイプ適応:シングルタイヤホース長さ(mm)500適合車種乗用車・バン接続口一次側:エアープラグサイズ(mm)102×93×735最小目盛(kPa)10
  • 120-1200kPa タイヤゲージ&チャック エスコ

    120-1200kPa タイヤゲージ&チャック

    エスコ
    38,600税込42,460
    1個
    翌日出荷
    大型タイヤ用。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。ソケットチャックは手離し作業が可能です。暗闇でも見える蓄光目盛
    仕様●測定範囲(kPa):120~1200●最小目盛(kPa):20●測定精度:±20kPa●サイズ:102×93×730mm●ホース長:500mm●重量:665g●一次側接続口:エアープラグ●チャック形状:クリップ●チャック側接続ねじ:メネジG1/4●替チャック:EA123CH-101●替ホース:EA123CH-201~-203●用途:トラック・バス
  • 布製タイヤチェーン(乗用車用/AutoSock) EA912ACシリーズ エスコ

    布製タイヤチェーン(乗用車用/AutoSock) EA912ACシリーズ

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    材質ポリエステル繊維質量(kg)1メーカー中発販売
  • タイヤチャック エスコ

    タイヤチャック

    エスコ
    6,180税込6,798
    1個
    翌日出荷
    オープンタイプ。両口タイプのチャック先端はダブルタイヤを採用する車両向けです。小型トラック、中型トラックに最適です。
    用途中型トラック・Wタイヤ。軸径(Φmm)10全長(mm)165質量(g)100
  • タイヤチャック エスコ

    タイヤチャック

    エスコ
    22,200税込24,420
    1個
    翌日出荷
    大型車、トラック、バスのダブルタイヤ内輪(内側タイヤ)に適した、押すだけでバルブをしっかり保持する手放しタイプのソケットチャックです。ノブを手前にひくことで簡単に外れます。飾り窓が小さいホイールにも対応。への字形状がホイールとの接触を回避します。オープンタイプ。
    用途トラック・バス・Wタイヤ内側。全長(mm)330
  • ダブルチャック エスコ

    ダブルチャック

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    翌日出荷
    EA123CJ-1A、-2A、-3用替ダブルチャック。
  • 替ホース エスコ

    替ホース

    エスコ
    10,700税込11,770
    1本
    翌日出荷
    遠距離対応ホース。タイヤから離れて充てんする作業に使用。両端自在継手付きでねじれ解消。
    全長(mm)1500
タイヤ・足回り