絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- モノタロウ(4)
- TIPTOP(100)
- TECH(86)
- DUNLOP(ダンロップ)(80)
- KYO-EI(76)
- McGard(マックガード)(75)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(65)
- 旭産業(エアーゲージ)(45)
- マルニ(マルニ工業)(44)
- エスコ(36)
- TOYO TIRES(33)
- LONGMARCH(30)
- KKS(27)
- マルエム(自動車用品)(27)
- IZUMI(25)
- KENDA(18)
- SK11(18)
- ヤマテ金属(17)
- MICHELIN(ミシュラン)(17)
- ブランドをもっと見る

【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-Es ES32
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥31,980~税込¥35,178~1セット(4本)翌日出荷【タイヤ性能】:。低燃費と経済性に優れたスタンダードタイヤ。力強く、美しさも併せ持つ、新しいトレッドパターン。接地形状を最適化したプロファイル。ナノブレンドゴム採用用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプYOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-Es ES32
【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-RV RV03
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥49,980~税込¥54,978~1セット(4本)翌日出荷【タイヤ性能】:。さらに長持ち、ますます快適なミニバン専用タイヤ。静粛性の向上とミニバンだからこその配慮。摩耗寿命の向上とウェット性能の維持を実現用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプYOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-RV RV03適合ボディタイプ乗用車
並行輸入品 【2024年製】iceGUARD iG52c アイスガード スタッドレスタイヤ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥24,520税込¥26,9721本4日以内出荷高速走行性能、氷のグリップを向上させる3倍の吸水率、剛性を確保する高密度ゴム、T(190km / h)までの速度レベルを備えた冬用車用タイヤ。用途スタッドレス(冬タイヤ)タイヤタイプスタッドレス(冬タイヤ)タイヤサイズ235/55R19 101Tタイヤ幅(mm)約235リム径(inch)19偏平率(%)55
並行輸入品 【2024年製】OBSERVE GSi-6 オブザーブ ジーエスアイ スタッドレス
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥21,820税込¥24,0021本4日以内出荷新設計のパターンデザインにより、氷雪路からウェット・ドライ路面まで、安定感あるグリップ力と操縦安定性を実現したSUV/CCV専用スタッドレス。用途スタッドレス(冬タイヤ)タイヤタイプスタッドレス(冬タイヤ)タイヤサイズ235/55R18 100Hタイヤ幅(mm)約235リム径(inch)18偏平率(%)55
並行輸入品 【2023年製】OBSERVE GSi-6 オブザーブ ジーエスアイ スタッドレス
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥23,410税込¥25,7511本4日以内出荷吸水+密着+ひっかきの3つの効果でアイス性能を高めた、新開発の「瞬感スタッドレス」です。用途スタッドレス(冬タイヤ)タイヤタイプスタッドレス(冬タイヤ)タイヤサイズ235/55R20 102Hタイヤ幅(mm)約235リム径(inch)20偏平率(%)55
並行輸入品 【2025年製】BluEarth-XT AE61A ブルーアース サマータイヤ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥21,340税込¥23,4741本4日以内出荷強いショルダー。〇トリプルパワータイヤブロック。ブロックがつぶれにくい「非貫通溝」を採用し、偏心摩耗を抑えています。湿地のパフォーマンスを調整するために、細かい溝が追加されています。〇ノンスルーグルーブ&ノンスルーグルーブ。緩衝溝とサイプを非貫通形状に設計することにより、吸引音の発生を抑えることができます。〇サイレントグルーブ。タイヤブロックの内側に設けられたサイプは、騒音を抑制し、車外の騒音を効果的に低減することができます。〇トリプルパワータイヤブロック。中央部分は3つのストレートタイヤブロックで設計されています。コヒーレントトリプルパワータイヤブロックは、進行方向の剛性を高め、高速直進の安定性を向上させます。〇高剛性パワーショルダー。「非貫通溝」と「非貫通刃」をずらして配置することで、高い剛性を実現。車線変更時の運転体験を向上させ、揺れ防止性能と偏心防止性能を強化します。〇最適化されたベルト。ドーム型のトレッド構造を採用した滑らかな地盤形状は、偏摩耗に強いという特徴を発揮します。中央の接地長を延長することにより、直進の安定性を確保するため。用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)
並行輸入品 【2025年製】BluEarth-GT AE51A ブルーアース サマータイヤ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥17,990税込¥19,7891本4日以内出荷高品質の運転制御。〇トリプルパワータイヤブロック。3つの高剛性タイヤブロックが高速走行安定性を確保し、中央部は3つのストレートタイヤブロックで設計されています。コヒーレントトリプルパワータイヤブロックは、進行方向の剛性を高め、高速直進の安定性を向上させます。〇非対称パターン。ハンドリングの安定性と快適性を向上させながら、トレッドブロックの剛性を調整します。タイヤの内側は、弧状の細い溝と対称的な溝の構成を採用し、タイヤの剛性を適切なレベルに調整して快適な乗り心地を実現します。タイヤの外側には幅広のタイヤブロックと貫通しない小溝を採用し、タイヤの高剛性を確保し、高度な走行安定性を実現しています。〇稲妻状の溝。エッジ効果により水膜が除去され、ウェットグリップが強化されます。稲妻のような溝は、ブロックの剛性を維持しながらコーナーの数を増やします。これにより、排水性能が向上し、湿地のグリップが強化されます。〇ブレード溝。接地圧とエッジ効果を平均化し、乾式グランドハンドリングの安全性と湿った地面のグリップを同時に向上させることにより、溝はブレード形状に設計され、適切なブロック剛性が維持されます。面取りされた溝は、トレッドの接地圧をより均一にし、コーナーの数を増やします。用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ235/45R18 94Wタイヤ幅(mm)約235リム径(inch)18偏平率(%)45
並行輸入品 【2025年製】BluEarth AE50 ブルーアース サマータイヤ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥14,970~税込¥16,467~1本4日以内出荷ドライビングプレジャーを追求し、高い安全性能をもつ、トータルバランス低燃費タイヤです。用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤ幅(mm)約225リム径(inch)17
並行輸入品 【2024年製】BluEarth-ES ES32c ブルーアース サマータイヤ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷ウェット路面でも安全な新トレッドデザイン。特殊な強力トレッド・・・剛性を高め、タイヤブロックが倒れにくく、偏摩耗を抑制。強力なコンパウンドショルダー・・・深い横溝が、操縦安定性、排水性、バイアスコントロール性を兼ね備えている。ライトニング・メイン・グルーブ・・・ブロックの剛性を維持しながら、エッジの総体積を増加させ、優れた排水性とウェットグリップを強化。ワイドなストレート・メイン・グルーブ・・・よりワイドなメイングルーブが優れた排水性を発揮し、ウェット路面での安定性と耐スリップ性を向上。5段階の高密度トレッドパターン・・・トレッドノイズと偏摩耗を効果的に抑制し、ウェット路面での安全性を向上。グラウンド形状を最適化し、抜群の耐久性を実現。滑らかなグラウンド形状は、摩擦防止とグリップに効果的。中央部の接地長を長くすることで、直進安定性を確保。主溝とショルダー溝のバランスにより最適化された接地形状は、優れた耐摩擦性とウェットグリップを発揮し、センター接地長を延長することにより、直進安定性と優れた耐久性を確保。エネルギー消費量削減に有効なナノ混合ゴム。低燃費を実現するため、高度な配合技術によりナノレベルで配合物の化学反応をバランスさせ、エネルギー消費量を削減するナノミックスゴムを採用。用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ235/45R18 94Wタイヤ幅(mm)約235リム径(inch)18偏平率(%)45
並行輸入品 【2024年製】BluEarth-ES ES32C ブルーアース サマータイヤ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥11,940税込¥13,1341本4日以内出荷ウェット路面でも安全な新トレッドデザイン。特殊な強力トレッド・・・剛性を高め、タイヤブロックが倒れにくく、偏摩耗を抑制。強力なコンパウンドショルダー・・・深い横溝が、操縦安定性、排水性、バイアスコントロール性を兼ね備えている。ライトニング・メイン・グルーブ・・・ブロックの剛性を維持しながら、エッジの総体積を増加させ、優れた排水性とウェットグリップを強化。ワイドなストレート・メイン・グルーブ・・・よりワイドなメイングルーブが優れた排水性を発揮し、ウェット路面での安定性と耐スリップ性を向上。5段階の高密度トレッドパターン・・・トレッドノイズと偏摩耗を効果的に抑制し、ウェット路面での安全性を向上。グラウンド形状を最適化し、抜群の耐久性を実現。滑らかなグラウンド形状は、摩擦防止とグリップに効果的。中央部の接地長を長くすることで、直進安定性を確保。主溝とショルダー溝のバランスにより最適化された接地形状は、優れた耐摩擦性とウェットグリップを発揮し、センター接地長を延長することにより、直進安定性と優れた耐久性を確保。エネルギー消費量削減に有効なナノ混合ゴム。低燃費を実現するため、高度な配合技術によりナノレベルで配合物の化学反応をバランスさせ、エネルギー消費量を削減するナノミックスゴムを採用。用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ225/55R17 97Wタイヤ幅(mm)約225リム径(inch)17偏平率(%)55
並行輸入品 【2024年製】BluEarth-ES ES32A ブルーアース サマータイヤ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥12,260税込¥13,4861本4日以内出荷ウェット路面でも安全な新トレッドデザイン。特殊な強力トレッド・・・剛性を高め、タイヤブロックが倒れにくく、偏摩耗を抑制。強力なコンパウンドショルダー・・・深い横溝が、操縦安定性、排水性、バイアスコントロール性を兼ね備えている。ライトニング・メイン・グルーブ・・・ブロックの剛性を維持しながら、エッジの総体積を増加させ、優れた排水性とウェットグリップを強化。ワイドなストレート・メイン・グルーブ・・・よりワイドなメイングルーブが優れた排水性を発揮し、ウェット路面での安定性と耐スリップ性を向上。5段階の高密度トレッドパターン・・・トレッドノイズと偏摩耗を効果的に抑制し、ウェット路面での安全性を向上。グラウンド形状を最適化し、抜群の耐久性を実現。滑らかなグラウンド形状は、摩擦防止とグリップに効果的。中央部の接地長を長くすることで、直進安定性を確保。主溝とショルダー溝のバランスにより最適化された接地形状は、優れた耐摩擦性とウェットグリップを発揮し、センター接地長を延長することにより、直進安定性と優れた耐久性を確保。エネルギー消費量削減に有効なナノ混合ゴム。低燃費を実現するため、高度な配合技術によりナノレベルで配合物の化学反応をバランスさせ、エネルギー消費量を削減するナノミックスゴムを採用。用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤ幅(mm)約225リム径(inch)17
並行輸入品 【2024年製】BluEarth-ES ES32 ブルーアース サマータイヤ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥11,150~税込¥12,265~1本4日以内出荷ECOS ES31は、低燃費とグリップの向上を目指して進化しました。 幅広い車種に対応。用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)
並行輸入品 【2024年製】BluEarth AE50 ブルーアース サマータイヤ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥14,810税込¥16,2911本4日以内出荷ドライビングプレジャーを追求し、高い安全性能をもつ、トータルバランス低燃費タイヤです。用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ215/50R17 95W XLタイヤ幅(mm)約215リム径(inch)17偏平率(%)50
【2023年製】iceGUARD iG52c アイスガード スタッドレス
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷高速走行性能、氷のグリップを向上させる3倍の吸水率、剛性を確保する高密度ゴム、T(190km / h)までの速度レベルを備えた冬用車用タイヤ。用途スタッドレス(冬タイヤ)種別スタッドレス(冬タイヤ)
【2024年製】iceGUARD SUV G075 アイスガード スタッドレス
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷SUVに、飛躍の氷上性能を。 さらに「氷に効く」SUV用スタッドレスタイヤ誕生です。用途スタッドレス(冬タイヤ)種別スタッドレス(冬タイヤ)
【2024年製】iceGUARD iG52c アイスガード スタッドレス
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷高速走行性能、氷のグリップを向上させる3倍の吸水率、剛性を確保する高密度ゴム、T(190km / h)までの速度レベルを備えた冬用車用タイヤ。用途スタッドレス(冬タイヤ)種別スタッドレス(冬タイヤ)
【2024年製】ASPEC A580 アスペック サマータイヤ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷より安全で、より快適で、より快適で、より耐摩耗性があり、より燃料効率が良いタイヤです。用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ205/65R15 94Hタイヤ幅(mm)約205リム径(inch)15偏平率(%)65
【2025年製】BluEarth AE50 ブルーアース サマータイヤ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷ドライビングプレジャーを追求し、高い安全性能をもつ、トータルバランス低燃費タイヤです。用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別サマータイヤ(夏タイヤ)リム径(inch)17
【2024年製】BluEarth AE50 ブルーアース サマータイヤ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷ドライビングプレジャーを追求し、高い安全性能をもつ、トータルバランス低燃費タイヤです。用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別サマータイヤ(夏タイヤ)
【2025年製】GEOLANDAR G98EV ジオランダー サマータイヤ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷4本の直線溝と補助溝の組み合わせにより、優れた安定したウェット排水性を実現し、雨天時の走行も安心。用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別サマータイヤ(夏タイヤ)
【2024年製】BluEarth-GT AE51E ブルーアース サマータイヤ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷トリプルパワータイヤブロック。3つの高剛性タイヤブロックが高速走行安定性を確保し、中央部は3つのストレートタイヤブロックで設計されています。コヒーレントトリプルパワータイヤブロックは、進行方向の剛性を高め、高速直進の安定性を向上させます。用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ205/60R16 92Vタイヤ幅(mm)約205リム径(inch)16偏平率(%)60
【2025年製】ADVAN dB V552 アドバン デシベル サマータイヤ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷優れた操縦安定性に加え、静かな走りにこだわる方へ。用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別サマータイヤ(夏タイヤ)
【2022年製】iceGUARD iG52c アイスガード スタッドレス
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷高速走行性能、氷のグリップを向上させる3倍の吸水率、剛性を確保する高密度ゴム、T(190km / h)までの速度レベルを備えた冬用車用タイヤ。用途スタッドレス(冬タイヤ)種別スタッドレス(冬タイヤ)
【2023年製】ADVAN dB V552 アドバン デシベル サマータイヤ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷優れた操縦安定性に加え、静かな走りにこだわる方へ。用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別サマータイヤ(夏タイヤ)偏平率(%)45
【2023年製】ADVAN Sport V107E アドバンスポーツ サマータイヤ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷高次元のクルージング性能。妥協なきプレミアム。運動性能、快適性、安全性の高次元でのバランスを踏襲しながら、従来品を凌ぐドライ・ウェット性能と操縦安定性を実現。プレミアムカーメーカーとの共同開発や世界一過酷なテストコースと言われるニュルブルクリンクでのテストで鍛え上げ、ハイパワー・プレミアムカーに不可欠な高速領域での操縦安定性や快適性を飛躍的に高めました。用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤ幅(mm)約225
【2023年製】GEOLANDAR CV G058 ジオランダー サマータイヤ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷2Dと3Dのラバーブロック形状の組み合わせにより、タイヤ剛性を確保しながら接地性能を向上。優れた耐偏摩耗性により、突然の雨や雪でも優れたトラクションを発揮します。用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ215/65R17 99Hタイヤ幅(mm)約215リム径(inch)17偏平率(%)65
【2023年製】BluEarth AE50 ブルーアース サマータイヤ
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷ドライビングプレジャーを追求し、高い安全性能をもつ、トータルバランス低燃費タイヤです。用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別サマータイヤ(夏タイヤ)偏平率(%)45
【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-RV RV03CK
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥39,980~税込¥43,978~1セット(4本)翌日出荷【タイヤ性能】:。コンパクトミニバン、軽ハイトワゴン専用タイヤ。静粛性の向上。摩耗寿命の向上とウェット性能の維持を実現用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプYOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-RV RV03CK
【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ) GEOLANDAR M/T
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥31,980税込¥35,1781セット(4本)翌日出荷当商品は、タイヤ4本(1台分)セット販売です。耐久性・耐摩耗性を追及し オフロードを堪能したい方へ用途軽トラ・軽バンタイプブラックレタータイヤタイプYOKOHAMA(ヨコハマ) GEOLANDAR M/T G003 (軽トラ・軽バン用タイヤ)タイヤサイズ145/80R12 80/78N LTタイヤ幅(mm)145リム径(inch)12偏平率(%)80適合ボディタイプ軽トラ