カテゴリ
絞り込み
ブランド
- REX(レックス)[自動車用品]
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,152)
- MAZDA(マツダ)(216,641)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,150)
- ミツビシ(138,070)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,766)
- ニッサン(87,684)
- エスコ(69,913)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,630)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,806)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,751)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,130)
- ブランドをもっと見る
REX(レックス)[自動車用品]
REX(レックス)[自動車用品]のページです。REX(レックス)[自動車用品]は、オフィス家具/清掃用品、作業工具/電動・空圧工具、自動車用品などの商品を提供しています。現在470件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
![大容量パワーブースターX REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271878-250120-02.jpg)
大容量パワーブースターX
REX(レックス)[自動車用品](1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷12V/24V兼用用途エンジンスターター、ジャンプスターター、ブースターパック寸法(mm)248×248×96質量(kg)2.3出力USB(A):5V1A/5V2.1A、USB(C):5V2A/9V2A/12V1.5A(QuickCharge2.0)、アクセサリソケット出力(V/A):12/10、ジャンプスタート出力(V):12/24電源(V)/電流(A)【スタート】12/1000、24/1000、【ピーク】12/2000、24/2000コード長さ(cm)黒40(クリップ含53)、赤47(クリップ含60)充電時間(時間)満:約10バッテリー容量(mAh)42000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性![スロープ台10t(2個1セット) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271808-250120-02.jpg)
スロープ台10t(2個1セット)
REX(レックス)[自動車用品](1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781セット(2個)3日以内出荷材質ポリプロピレン・ポリエチレン質量(kg)18(2個)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1200×170耐荷重(t)10(2個)![ターボパワーフォームガン REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271921-250120-02.jpg)
ターボパワーフォームガン
REX(レックス)[自動車用品]¥7,898税込¥8,6881個当日出荷材質本体/アルミ合金温度(℃)【液体】-5~60(凍っていないこと)タンク容量(mL)1000使用エアー圧力(MPa)0.3~1.5(推奨0.5)危険物の類別非危険物![ドラム缶スタンド REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13056605-250204-02.jpg)
ドラム缶スタンド
REX(レックス)[自動車用品]¥38,980税込¥42,8781個当日出荷材質スチール耐荷重(kg)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)790×470×475ハンドル長さ(mm)910適合容器ドラム缶危険物の類別非危険物![リフト受けゴムセット(一体型) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44827468-230828-02.jpg)
リフト受けゴムセット(一体型) 4個セット
REX(レックス)[自動車用品]¥9,798税込¥10,7781セット(4個)欠品中一体型適合機種OSP-25・OSP-30・NZS-30・OSA-30・FF-30N・LAN25/30セット内容受けゴム×4個、取付ビス×16個寸法(mm)(取付ビス穴芯間)40×75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×80×29![バキュームクリーナー30L REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12437550-250124-02.jpg)
バキュームクリーナー30L
REX(レックス)[自動車用品]¥15,780税込¥17,3581台5日以内出荷質量(kg)約5.7(ホース・付属品含む)電源(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)30定格消費電力(W)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×660吸込仕事率(W)約200風量(m3/min)1.8電源コード(m)約3.5ホース長さ(m)約1.5騒音レベル(dB(A))約81吸水量(L)約21真空度(kPa)約17![トラック用レックスゲージ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271738-250120-02.jpg)
トラック用レックスゲージ
REX(レックス)[自動車用品]¥12,980税込¥14,2781個当日出荷付属品エアー接続カプラ全長(mm)270直径(Φmm)メーター:105質量(g)450測定範囲(kPa)100~1200ホース長さ(cm)65(チャック無)最小目盛(kPa)10![ステップドリルビットタイプ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12546646-250129-02.jpg)
ステップドリルビットタイプ
REX(レックス)[自動車用品]¥4,498税込¥4,9481本当日出荷材質HSS幅(mm)ステップ:5(4~30)サイズ(mm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30![ステップドリルビットタイプ(3pcs) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12546707-250129-02.jpg)
ステップドリルビットタイプ(3pcs)
REX(レックス)[自動車用品]¥5,798税込¥6,3781セット(3本)当日出荷セット内容No.1:4/6/8/10/12mm ステップ幅:8.5mmNo.2:4/5/6/7/8/9/10/11/12mm ステップ幅:5.0mmNo.3:4/6/8/10/12/14/16/18/20mm ステップ幅:5.0mm材質HSS![ドリルポンプ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82067207-260707-02.jpg)
ドリルポンプ
REX(レックス)[自動車用品]¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷電気ドリルがポンプに変身!。お手持ちの電気ドリルに装着する事で、ポンプとして使用する事ができます。用途淡水、海水、モーターオイル、農業用薬品(液体)。液体肥料などの給排水(油)の移送に適合【電気ドリル】回転数2000~3000min チャック径7mm以上能力【吐出】半径15m以内、高さ15m以内【吸上】半径3m以内、高さ2m以内接続工業用耐圧ホース内径Φ19~20mm吐出能力(L/min)【水平時】48![高圧洗浄機 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12482621-250124-02.jpg)
高圧洗浄機
REX(レックス)[自動車用品]¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷質量(kg)約5(ガン・ホース含む)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×230×390電源コード(m)5騒音値(dB)88吐出圧力(MPa)常用8/最大11高圧ホース(m)5吐出水量(L/min)常用5.5/最大6.5給水温度(℃)50以下給水圧力(MPa)最大1.2![ゴムブロックセット(プレートリフト用) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44827459-230828-02.jpg)
ゴムブロックセット(プレートリフト用) 4個セット
REX(レックス)[自動車用品]¥23,980税込¥26,3781セット(4個)当日出荷用途プレートリフト用質量(kg)1.9(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×96×85ゴム硬度82(タイヤ硬度計使用)![ヘビーデューティー12V/24Vジャンプスターター REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80103016-260529-02.jpg)
ヘビーデューティー12V/24Vジャンプスターター
REX(レックス)[自動車用品]¥79,980税込¥87,9781台5日以内出荷バッテリー上がり時のエンジン始動。急なバッテリー上がりも備えておけば、簡単に始動。トラブルを回避できます。発火しにくいリン酸鉄リチウム電池を採用。温度や衝撃に強く放電性も低いので、安全にご使用いただけます。64,000mAh乗用車から大型トラックまで幅広い車種でジャンプスタート可能。優れた耐久性長寿命。使用温度範囲-20℃~60℃で、極端な気温に左右されず、安心で使用できます。夜間の作業時や緊急停車時に役立つLEDライト。点灯・点滅・SOSモードの3パターン。安全機能。低電圧保護・バッテリー過熱保護・内部回路過熱保護。出力短絡保護・出力過電流保護・逆接続保護。自動電圧識別機能セット内容本体、充電コード、充電用アダプター質量(kg)3.6出力USB-A:5V/2.4A、アクセサリソケット:12V/10、ジャンプスタート:12V/1300、24V/2200温度(℃)使用可能:-20~60入力充電:USB-C PD65Wコード長さ(cm)赤 47/黒 60(コードのみ/クリップを含む長さ)充電時間(時間)約3.7バッテリー容量(mAh)64000(204.8Wh)サイズ(mm)250×212×145![タイヤドーリー&カバーセット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13056596-250204-02.jpg)
タイヤドーリー&カバーセット
REX(レックス)[自動車用品]¥6,798税込¥7,4781組5日以内出荷仕様積載:【タイヤドーリー】タイヤ4本まで材質【タイヤドーリー】PP質量(kg)【タイヤ&ホイールカバー】0.24耐荷重(kg)【タイヤドーリー】136本体質量(kg)【タイヤドーリー】約3.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タイヤドーリー】640×640×110カバー寸法(mm)【タイヤ&ホイールカバー】1170×760![ステップドリルシャフトタイプ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12546637-250129-02.jpg)
ステップドリルシャフトタイプ
REX(レックス)[自動車用品]¥4,498税込¥4,9481本当日出荷材質HSS幅(mm)ステップ:5サイズ(mm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30![ビードホルダー付ビードデプレッサー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44827084-230828-02.jpg)
ビードホルダー付ビードデプレッサー
REX(レックス)[自動車用品]¥18,980税込¥20,8781セット5日以内出荷ビードホルダーとビードデプレッサーがセットになって扁平タイヤの交換を快適に。サポートアームがないタイヤチェンジャーでも安心。ロープロ・ファイル(扁平)タイヤやランフラットタイヤの交換時にビードをドロップセンターへ確実に落とします。 ※ランフラットタイヤが装着されるEH2リムに対応します。用途扁平タイヤ交換材質プラスチック、(ビードホルダー)ナイロン66寸法(mm)(駒)90×50全長(mm)165×96×75、(ビードデプレッサー)810質量(g)227使用温度(℃)0~50数量(個)(駒)4![レックス ドームランタン REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29509386-230629-02.jpg)
レックス ドームランタン
REX(レックス)[自動車用品]¥2,298税込¥2,5281個当日出荷アウトドアやレジャーだけでなく、防災用などにも幅広く使えます。用途アウトドアやレジャーだけでなく、防災用などにも幅広く使える手のひらサイズのLEDランタン!。コンパクトで可愛いミニランタンです。下置きでも吊るしても使え最大24時間点灯。LED:(Highモード)150ルーメン・(Lowモード)60ルーメン。点灯時間:Highモード約6時間・Lowモード約10時間・点滅モード約24時間。電池:単4×3個(電池別売)。防水規格:IPX4質量(g)98寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×76全光束(Lm)HIGHモード:150、LOWモード:60使用電池単4乾電池×3本(別売)防水保護等級IPX4照射距離(m)約15発光体LED12個電球の種類LED(白色)連続点灯時間(時間)HIGHモード:6、LOWモード:10、点滅モード:24エコロジー商品省エネ![トップサイドクリッパー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15441940-230111-02.jpg)
トップサイドクリッパー
REX(レックス)[自動車用品]¥41,980税込¥46,1781台7日以内出荷体を乗り出さないと届かないエンジンの奥側の整備などに使用できます。 高さ5段階調節用途車のエンジンの奥側の整備、天井のワックスがけに付属品キャスター固定×2ケ、自在キャスター×2ケ段数5耐荷重(kg)181本体寸法(mm)1370×830×1190~1750最大使用荷重(kg)181高さ調整範囲(mm)1190~1750(5段階調節)マット寸法(mm)440×470![ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889178-260824-02.jpg)
ならしハンマー縦横セット
REX(レックス)[自動車用品]¥9,998税込¥10,9981セット5日以内出荷板金作業の最終仕上げを担当する重要なハンマーです。用途車のボディ修復にセット内容ならしハンマー横(345x120mm)x1、ならしハンマー縦(345x120mm)x1危険物の類別非危険物![カップ型オイルフィルターレンチセット 14個セット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83125257-260803-02.jpg)
カップ型オイルフィルターレンチセット 14個セット
REX(レックス)[自動車用品]¥8,898税込¥9,7881セット(14種類)3日以内出荷プロの整備士やDIY派に最も愛用されている王道のタイプです用途オイルフィルターの着脱に![ハンドル付オイル缶スタンド 丸缶用 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83060997-260824-02.jpg)
ハンドル付オイル缶スタンド 丸缶用
REX(レックス)[自動車用品]¥6,698税込¥7,3681台3日以内出荷オイル・塗料などの小分け作業をスムーズに。ハンドルを傾けるだけの簡単作業。用途オイルまたは塗料などの小分け作業に!危険物の類別非危険物![ストリッピングツール REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20104695-250528-02.jpg)
ストリッピングツール
REX(レックス)[自動車用品]¥15,980税込¥17,5781台当日出荷全長(mm)217質量(kg)0.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000空気消費量(L/min)85パッドサイズ(mm)88ねじサイズ5/16-24![ステップドリルシャフトタイプ(3pcs) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12546698-250129-02.jpg)
ステップドリルシャフトタイプ(3pcs)
REX(レックス)[自動車用品]¥5,298税込¥5,8281セット(3本)当日出荷セット内容No.1:4/6/8/10/12mm ステップ幅:8.5mmNo.2:4/5/6/7/8/9/10/11/12mm ステップ幅:5.0mmNo.3:4/6/8/10/12/14/16/18/20mm ステップ幅:5.0mm材質HSS




![ブレーキブリーダーキャップ100個 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271835-250120-02.jpg)
![代車お願いステッカー10枚 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271598-250120-02.jpg)
![禁煙お願いステッカー10枚 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271589-250120-02.jpg)
![大容量パワーブースターX REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271878-250120-02.jpg)
![ブレーキブリーダーキャップ50個 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271826-250120-02.jpg)
![整備完成カード200枚 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271546-250120-02.jpg)
![タイヤスポンジ 3個 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271939-250120-02.jpg)
![スロープ台10t(2個1セット) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271808-250120-02.jpg)
![ターボパワーフォームガン REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271921-250120-02.jpg)
![オイルステッカー200枚 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271571-250120-02.jpg)
![タイヤレバーカバー 1本 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271668-250120-02.jpg)
![ブースターパック12V REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271851-250120-02.jpg)
![ドラム缶スタンド REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13056605-250204-02.jpg)
![リフト受けゴムセット(一体型) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44827468-230828-02.jpg)
![バキュームクリーナー30L REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12437550-250124-02.jpg)
![トラック用レックスゲージ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271738-250120-02.jpg)
![ステップドリルビットタイプ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12546646-250129-02.jpg)
![ステップドリルビットタイプ(3pcs) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12546707-250129-02.jpg)
![ドリルポンプ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82067207-260707-02.jpg)
![高圧洗浄機 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12482621-250124-02.jpg)
![タイヤレバーカバー 3本 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271677-250120-02.jpg)
![ゴムブロックセット(プレートリフト用) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44827459-230828-02.jpg)
![ヘビーデューティー12V/24Vジャンプスターター REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80103016-260529-02.jpg)
![タイヤドーリー&カバーセット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13056596-250204-02.jpg)
![ステップドリルシャフトタイプ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12546637-250129-02.jpg)
![レックスター3本 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271896-250120-02.jpg)
![レックスター REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271887-250120-02.jpg)
![艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271616-250120-02.jpg)
![艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm クリア REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271641-250120-02.jpg)
![艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm ブラック REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12271625-250120-02.jpg)
![ビードホルダー付ビードデプレッサー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44827084-230828-02.jpg)
![レックス ドームランタン REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29509386-230629-02.jpg)
![トップサイドクリッパー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15441940-230111-02.jpg)
![ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889178-260824-02.jpg)
![チェーン式オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83125117-260803-02.jpg)
![カップ型オイルフィルターレンチセット 14個セット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83125257-260803-02.jpg)
![ハンドル付オイル缶スタンド 丸缶用 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83060997-260824-02.jpg)
![パーツクリーン1kg REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59211191-250813-02.jpg)
![ストリッピングツール REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20104695-250528-02.jpg)
![ステップドリルシャフトタイプ(3pcs) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12546698-250129-02.jpg)