絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
494件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品]

    マグネットアングルホルダー6点セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥2,998税込¥3,298
    1個(6種類)
    3日以内出荷
    溶接や組立作業での仮押さえ、仮組みなどに強力なマグネットでガッチリ固定!
    材質スチール+マグネット色赤高さ(mm)43 / 64 / 83質量(g)88 / 215 / 265入数各種2個 計6個
  • 一斗缶カッター REX(レックス)[自動車用品]

    一斗缶カッター

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    力を入れず楽々カット。ゴムハンドルで軍手作業も安全。折りたたみ簡単。
    用途一斗缶の開缶に!質量(kg)約1.4サイズ(mm)高さ:360、幅:320
  • ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品]

    ペイントシェーカー

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    欠品中
    沈殿した塗料を簡単に撹拌します!
    適合1L~4L缶(Φ95~285mm)寸法(mm)430×220×370質量(kg)9使用空気圧力(MPa)0.3~0.4動力エアー危険物の類別非危険物
  • Xスタンド REX(レックス)[自動車用品]

    Xスタンド

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    3日以内出荷
    パイプの足に角度をつける事により足場の悪いブース(グレーチング)でも倒れにくく、又軽作業台としても使いやすい商品です。安定感抜群
    用途パネルやバンパーなどパーツを乗せて塗装する簡易タイプ。バンパー・フェンダー等脱着時の仮置台としても使えますサイズ(mm)1010×1130危険物の類別非危険物
  • ベルトスリング50mm×4m1本 REX(レックス)[自動車用品]

    ベルトスリング50mm×4m1本

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    3日以内出荷
    運送業や板金業の方に人気のアイテムです
    幅(mm)50長さ(m)4能力(kg)【ベルト】1600
  • ベルトスリング25mm×6m1本 REX(レックス)[自動車用品]

    ベルトスリング25mm×6m1本

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    3日以内出荷
    運送業や板金業の方に人気のアイテムです
    幅(mm)25長さ(m)6能力(kg)【ベルト】800
  • ベルトスリング25mm×2m1本 REX(レックス)[自動車用品]

    ベルトスリング25mm×2m1本

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    3日以内出荷
    運送業や板金業の方に人気のアイテムです
    幅(mm)25長さ(m)2能力(kg)【ベルト】800
  • 充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品]

    充電式ポータブルエアーポンプ

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    欠品中
    充電式だから面倒なくいつでも空気の充填可能。持ち運びがしやすい小型軽量設計
    用途乗用車・自転車・バイク・ボール類等の空気入れ寸法(mm)130×88×50質量(g)約380使用温度範囲(℃)0~45電源出力:5V/1A最大出力(W)60バッテリー内蔵:リチウムイオン電池2000mAh×2単位bar、Psi、kPa、kg/cm2動作電圧DC7.4Vホース長さ(mm)約300圧力範囲(kPa)エアー:20~995入力電圧DC5V/1A Type-C
  • リム幅ゲージ REX(レックス)[自動車用品]

    リム幅ゲージ

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    5日以内出荷
    ホイルのリム幅が簡単に測定できます!!。ホイルバランサーの必需品!!
    材質ABS寸法(mm)400×410測定範囲3.5~12J質量(g)360
  • リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品]

    リフト用ゴムブロック4個

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    材質ゴム数量(個)4
  • 車輪止め(大型用) REX(レックス)[自動車用品]

    車輪止め(大型用)

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    3日以内出荷
    車輪止め(大型用) 2WAY 1セット2ヶ。ダブルタイヤで使用できます!。本体裏面滑り止めゴム付き。
    材質高密度ポリエチレン寸法(mm)【1個】210×230×120【連結時】210×455×120質量(kg)1.4(2個)
  • キータグ1000枚タイプ(100シート) REX(レックス)[自動車用品]

    キータグ1000枚タイプ(100シート)

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥13,980税込¥15,378
    1個(10枚×100シート)
    3日以内出荷
    車輌Noを書き込めば大変便利!。切り取り式
    材質PVC色白長さ(cm)12.8
  • パーツクリーン1kg REX(レックス)[自動車用品]

    パーツクリーン1kg

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(1kg)
    5日以内出荷
    容量(kg)1危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
  • パンチ&フランジツール REX(レックス)[自動車用品]

    パンチ&フランジツール

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    5日以内出荷
    全長(mm)254質量(kg)1.3パンチ径(Φmm)5フランジ幅(mm)12フランジ能力(mm)1.4(鉄)
  • タイヤドーリー&カバーセット REX(レックス)[自動車用品]

    タイヤドーリー&カバーセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥6,798税込¥7,478
    1組
    5日以内出荷
    仕様積載:【タイヤドーリー】タイヤ4本まで材質【タイヤドーリー】PP質量(kg)【タイヤ&ホイールカバー】0.24耐荷重(kg)【タイヤドーリー】136本体質量(kg)【タイヤドーリー】約3.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タイヤドーリー】640×640×110カバー寸法(mm)【タイヤ&ホイールカバー】1170×760
  • スパイラルステップドリル(六角軸) REX(レックス)[自動車用品]

    スパイラルステップドリル(六角軸)

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    5日以内出荷
    用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材材質HSS
  • ナット緩みチェッカー REX(レックス)[自動車用品]

    ナット緩みチェッカー

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥1,978税込¥2,176
    1セット(20個)
    5日以内出荷
    向きを合わせて装着することでナットの緩みを一目で確認! トラック、バス、農業用車両、危険物輸送車などのホイールナットに対して簡単な視覚的チェックをするのに役立ちます。
    色黄素材PE入数(個)20
  • タイヤラックカバー REX(レックス)[自動車用品]

    タイヤラックカバー

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    用途RXC07-25タイヤラック用カバー
  • レックスター3本 REX(レックス)[自動車用品]

    レックスター3本

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット(3本)
    当日出荷
    内容量(mL)420危険物の類別非危険物
  • レックスター REX(レックス)[自動車用品]

    レックスター

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    5日以内出荷
    内容量(mL)420危険物の類別非危険物
  • ビードホルダー REX(レックス)[自動車用品]

    ビードホルダー

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    5日以内出荷
    材質ナイロン66使用温度(℃)0~50
  • 柄付タイヤスポンジ(柄3本 スポンジ6個付) REX(レックス)[自動車用品]

    柄付タイヤスポンジ(柄3本 スポンジ6個付)

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥3,498税込¥3,848
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容柄付x3本・スポンジx6個全長(mm)270寸法(縦×横×高さ)(mm)【スポンジ】85×140×25危険物の類別非危険物
  • レックスゲージ1200kPa REX(レックス)[自動車用品]

    レックスゲージ1200kPa

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    付属品エアー接続カプラ全長(mm)270直径(Φmm)メーター:105質量(g)450測定範囲(kPa)100~1200ホース長さ(cm)70(チャック込)最小目盛(kPa)10
  • ブースターパック24V REX(レックス)[自動車用品]

    ブースターパック24V

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    5日以内出荷
    付属品充電用ACアダプター×1、アクセサリーソケット用コード×1適合目安:DC24V質量(kg)13電流(A)クランキング:250ケーブル長(m)クランプケーブル:1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×400排気量(cc)5000までピーク電流(A)600
  • ビードホルダー付ビードデプレッサー REX(レックス)[自動車用品]

    ビードホルダー付ビードデプレッサー

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    5日以内出荷
    ビードホルダーとビードデプレッサーがセットになって扁平タイヤの交換を快適に。サポートアームがないタイヤチェンジャーでも安心。ロープロ・ファイル(扁平)タイヤやランフラットタイヤの交換時にビードをドロップセンターへ確実に落とします。 ※ランフラットタイヤが装着されるEH2リムに対応します。
    用途扁平タイヤ交換材質プラスチック、(ビードホルダー)ナイロン66寸法(mm)(駒)90×50全長(mm)165×96×75、(ビードデプレッサー)810質量(g)227使用温度(℃)0~50数量(個)(駒)4
  • エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品]

    エアーバキューム&ブロワガンキット

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    コンプレッサーの圧縮空気を利用して、吸い込みや吹き飛ばしの作業ができる清掃用のエアツールセットです。
    用途自動車の車内、作業場、工場内の清掃にセット内容本体、22PMカプラ、丸口ノズル、平口ノズル、細口ノズル、ブラシノズル、集塵バッグ(各1)危険物の類別非危険物
  • エアブローガン REX(レックス)[自動車用品]

    エアブローガン

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥3,980税込¥4,378
    1個
    5日以内出荷
    ・90度のサイドホール。・大風量。・フィルターの寿命を延ばす。・狭い隙間の中も掃除することができます。・エアフィルターのホコリを吹き飛ばす
    用途狭い隙間の掃除に材質複合プラスチックサイズメートルサイズ:1/4”PT質量(g)172圧力90-120PSI/6.2-8kgs 最大圧力:210PSI/15kgs長さ(cm)38×16空気消費量(L/min)8CFM(220L/Min)
  • ワイヤーブラシ粗目23mm REX(レックス)[自動車用品]

    ワイヤーブラシ粗目23mm

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    欠品中
    SM-6902K 万能ストリッピングツール専用のワイヤー、ブラシ粗目、先端曲がり
    用途ステッカーはがし・サビとり・塗装剥がしに!寸法(Φmm)100×23
  • ギヤープーラー REX(レックス)[自動車用品]

    ギヤープーラー

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    4日以内出荷
    機械の分解修理やメンテナンスにおいて、シャフト(軸)に固着したパーツを傷つけずに引き抜くために使用します。
    用途自動車・バイクの整備に材質クロムバナジウム鋼
  • ネジ山修正ダイス(ドライブシャフト用) REX(レックス)[自動車用品]

    ネジ山修正ダイス(ドライブシャフト用)

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥9,898税込¥10,888
    1セット
    7日以内出荷
    ドライブシャフト先端のネジ山を修正するダイスです。修正ダイスのため、新規ねじは製作できません。
    用途車のメンテナンス適合サイズM20×1.25、M20×1.50、M22×1.00、M22×1.50、M24×1.50、M24×2.00、13/16”×20UNEF、3/4”×20UNEF二面幅(mm)ダイス:32駆動部サイズダイスホルダー:27mmHex&1/2sq
  • レックスゲージ600kPa(二輪車用丸形チャック付) REX(レックス)[自動車用品]

    レックスゲージ600kPa(二輪車用丸形チャック付)

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    二輪車用の丸型チャックがセットになっています。
    用途二輪車用付属品エアー接続カプラ全長(mm)240直径(Φmm)メーター:75質量(g)335測定範囲(kPa)50~600チャック2輪用丸型ホース長さ(cm)65最小目盛(kPa)10
  • ラクラク散水ノズルロング REX(レックス)[自動車用品]

    ラクラク散水ノズルロング

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    ヘッドの回転でハイルーフ車もラクラク洗える!
    用途洗車用に材質Alumium、ABS、TPR、POM、Rubber全長(mm)790質量(g)332耐熱温度(℃)MAX40耐水圧(MPa)0.41-0.55適合ホースサイズ(mm)内径12-15、外径20まで
  • ポンピングウォッシュ8L REX(レックス)[自動車用品]

    ポンピングウォッシュ8L

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    3日以内出荷
    ショルダーベルト付きで持ち運びラクラク、どこでも手動加圧ポンプ
    用途簡単な洗車や泥落としに色イエロー材質(本体)PP質量(g)1850本体サイズ(mm)Φ181×H573
  • バルブスプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品]

    バルブスプリングコンプレッサー

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    バブルスプリングコンプレッサー。レバー式なので作業が早い
    用途エンジン整備に寸法(mm)開き寸法(mm):45~145全長(mm)440寸法・サイズ(mm)バルブアダプターサイズ:25・30
  • エアーバルブラッパー REX(レックス)[自動車用品]

    エアーバルブラッパー

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥20,980税込¥23,078
    1セット
    3日以内出荷
    圧縮エアーによりロッドが往復運動をします。エンジンのヘッドとバルブのすり合わせ作業を効率良く行うことが出来ます。バルブに合わせて吸盤を選択します。
    用途エンジン整備に質量(kg)1.5寸法・サイズ(mm)吸盤サイズ(mm):20,30,35,45
  • ブラスバー2本セット REX(レックス)[自動車用品]

    ブラスバー2本セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    傷をつけたくない箇所にブラスバーをあてがって、ハンマー等で打撃します
    用途車のメンテナンス内容入組み内容:250×19mm、205×90.5mm
  • ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品]

    ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    3日以内出荷
    ・油圧プレスを使用せずに脱着できます。・ネジの力で脱着します。・押し出すシャフトは4種類
    用途サスペンションのコントロールアームやロアアームのブッシュ交換、ホイールハブ周辺のベアリング脱着、各種ゴムマウントやオイルシールの入れ替えに使用できます。セット内容ゴールド11種(44×34/46×36/54×44/56×46/58×48/66×56/68×58/70×60/78×68/80×70/82×72)、シルバー9種(48×38/50×40/52×42/60×50/62×52/64×54/72×62/74×64/76×66)
  • ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]

    ボールベアリングプーラー

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    7日以内出荷
    ・ボール部分にアームを差し込み引き抜きます。
    用途打ち抜けないボールベアリングを抜けます。適合ベアリング内径(Φmm)20~95
  • ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]

    ブレーキブリーダーレンチ8mm用

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    5日以内出荷
    自動車やバイクのブレーキフルード(ブレーキオイル)の交換や、ブレーキ配管内のエア抜き作業(ブリーディング)を効率的かつ確実に行うための専用工具です。8mm用
    用途車のメンテナンスや点検に付属品シリコンホース仕様8mm用危険物の類別非危険物
  • フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]

    フレキシブルブレーキフルードタンク

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    ワンボックス・ミニバン・ミニトラック等に最適!。リザーバータンクが奥まった車種や、従来型(直立型)の使用困難な車種、リザーバータンクがダッシュボードにある車種に対応!!
    用途ブレーキ(クラッチ)のフルード交換時に新油を供給するための工具です。タンク容量(L)1適合車軽自動車~2t車クラス危険物の類別非危険物