絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
489件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドナッター REX(レックス)[自動車用品]

    ハンドナッター

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    薄い金属板やパイプに、ねじ穴を作り出すための工具です。
    用途ねじ穴作成時に大活躍全長(mm)320色レッド適合ナットM3/M4/M5/M6/M8/M10
  • トルクレンチ12.7角 REX(レックス)[自動車用品]

    トルクレンチ12.7角

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    タイヤ交換時の必需品。ホイールナットを適切な力で締めることが、安全運転を支える重要なポイントです。適正トルクで締めすぎ締め不足を解消。
    用途ボルト・ナット類の締め付けに!全長(mm)470差込角(mm)12.7トルク設定範囲(N・m)28~210自重(g)1400
  • タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品]

    タイヤサービス用トルクレンチ103Nm

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    タイヤサービス用トルクレンチ【普通自動車用】。RV車、軽自動車を除くほとんどの乗用車がこれ一本でOK。・作業性アップ(トルク設定の必要なし)。・正確さが保てます。・故障が少ない
    用途タイヤ交換時の必需品。ボルト・ナット類の締め付けに!全長(mm)515色イエロートルク(N・m)103差込角(inch)1/2自重(kg)約1.23
  • スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品]

    スナップリングプライヤー深穴用

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    通常の工具では爪が届かない奥深い位置にあるスナップリングを脱着するための専用工具です。
    用途届かない狭い場所や細かい作業時に色レッド角度(°)90先端サイズ(mm)62
  • 無反動ハンマー REX(レックス)[自動車用品]

    無反動ハンマー

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    5日以内出荷
    ハンマー内に詰め込まれた鉛玉が後追いする形で正確に叩き込みます。
    用途シャフトやベアリング、ギヤなどの精密部品を、跳ね返らせることなく奥まで正確に叩けます。全長(mm)345質量(kg)約1先端径(Φmm)55
  • ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品]

    ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(40枚)
    3日以内出荷
    優れた断熱性・防湿性・クッション性を生かして、さまざまな分野で利用可能!。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    用途車の配線固定と異音(ビビリ音)防止:ETC車載器やドライブレコーダー、ナビなどの配線コードを束ねて車体金属部に貼り付け、走行中の振動や接触音を防ぎます。寸法(cm)長さ200×幅25×厚み2
  • ステンレススクレーパー3本セット REX(レックス)[自動車用品]

    ステンレススクレーパー3本セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット(3種類)
    3日以内出荷
    「狭い隙間」「奥まった場所」「手の届かない位置」にある古いガスケット、シール剤、錆(サビ)、カーボンなどをピンポイントで削り落とす
    用途ガスケットなどのはずし作業にセット内容(刃幅:全長mm)22:178、15:173、10:166ハンドル長さ(mm)128材質(刃)ステンレス
  • オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品]

    オートエアーリール6.5Φ15m

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    5日以内出荷
    エアーホースリールで巻き取っておくことで、作業現場の整理整頓と、ケガやトラブルを防ぐことができます。
    用途各種エアー工具(空圧工具)への空気供給付属品補助ホース、カプラ、ステイ質量(kg)5.1色レッド内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10ホース長さ(m)15
  • エアーガン用ダストシールド REX(レックス)[自動車用品]

    エアーガン用ダストシールド

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    チューブに直接接着し、好きな位置に取り付けられます。作業者を飛散する破片から保護します。
    用途作業時のブローバックを防ぎます。材質(本体)クリア樹脂差込穴径(mm)6サイズ(Φmm)約98
  • ウレタンホースセット8.0Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]

    ウレタンホースセット8.0Φ20m(ワンタッチカプラ付)

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥6,980税込¥7,678
    1巻
    5日以内出荷
    ワンタッチカプラ付きで簡単に取り付けできます。ウレタン製のため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。最高使用圧力:1.40MPaで耐久性に優れています
    用途エアー工具の接続に付属品カプラ(オス・メス 日東タイプ)色ブルー内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.37外径(Φmm)12ホース長さ(m)20
  • ウレタンホースセット8.0Φ10m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]

    ウレタンホースセット8.0Φ10m(ワンタッチカプラ付)

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥4,798税込¥5,278
    1巻
    5日以内出荷
    ワンタッチカプラ付きで簡単に取り付けできます。ウレタン製のため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。最高使用圧力:1.39MPaで耐久性に優れています
    用途エアー工具の接続に付属品カプラ(オス・メス 日東タイプ)色ブルー内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.37外径(Φmm)12ホース長さ(m)10
  • ウレタンホースセット6.5Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]

    ウレタンホースセット6.5Φ20m(ワンタッチカプラ付)

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥4,980税込¥5,478
    1巻
    5日以内出荷
    ワンタッチカプラ付きで簡単に取り付けできます。ウレタン製のため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。最高使用圧力:1.38MPaで耐久性に優れています
    用途エアー工具の接続に付属品カプラ(オス・メス 日東タイプ)色ブルー内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.37外径(Φmm)10ホース長さ(m)20
  • ウレタンホースセット6.5Φ10m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]

    ウレタンホースセット6.5Φ10m(ワンタッチカプラ付)

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥3,698税込¥4,068
    1巻
    5日以内出荷
    ワンタッチカプラ付きで簡単に取り付けできます。ウレタン製のため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。最高使用圧力:1.37MPaで耐久性に優れています
    用途エアー工具の接続に付属品カプラ(オス・メス 日東タイプ)色ブルー内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.37外径(Φmm)10ホース長さ(m)10
  • ウレタンホースセット11Φ20m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]

    ウレタンホースセット11Φ20m(ワンタッチカプラ付)

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥16,980税込¥18,678
    1巻
    5日以内出荷
    ワンタッチカプラ付きで簡単に取り付けできます。ウレタン製のため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。最高使用圧力:1.42MPaで耐久性に優れています
    用途エアー工具の接続に付属品カプラ(オス・メス 日東タイプ)色ブルー内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)1.37外径(Φmm)16ホース長さ(m)20
  • ウレタンホースセット11Φ15m(ワンタッチカプラ付) REX(レックス)[自動車用品]

    ウレタンホースセット11Φ15m(ワンタッチカプラ付)

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥13,980税込¥15,378
    1巻
    5日以内出荷
    ワンタッチカプラ付きで簡単に取り付けできます。ウレタン製のため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。最高使用圧力:1.41MPaで耐久性に優れています
    用途エアー工具の接続に付属品カプラ(オス・メス 日東タイプ)色ブルー内径(Φmm)11最高使用圧力(MPa)1.37外径(Φmm)16ホース長さ(m)15
  • マルチプレート REX(レックス)[自動車用品]

    マルチプレート

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    3日以内出荷
    位置を問わず自由な角度でボルト留めして引っ張ることができます。
    用途板金引き出し作業に横幅(mm)75縦幅(mm)300危険物の類別非危険物穴径(mm)13
  • バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品]

    バッテリーホルダー

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    持ち運びが片手でワンタッチ
    用途バッテリーの取り出し・持ち運びに便利質量(g)580最大幅(mm)190
  • ホースクランププライヤー REX(レックス)[自動車用品]

    ホースクランププライヤー

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    垂直側と平行側にホースクランプが挟める利点があり、太いホースクランプ(ラジエーターホース)に利用できるため使用範囲が広いです。
    用途太いホースのクランプ利用に仕様ロック機能付き色レッド開口幅(mm)0~65
  • ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品]

    ドアヒンジ調節レンチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    5日以内出荷
    ドア・テーブルゲートなどに使用可、ドアの建付けに便利です。
    用途ドアヒンジ調整に寸法(mm)付属ピン:9.3Φ、12Φ、19Φmm(シャフトの中に収納)危険物の類別非危険物
  • ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品]

    ならしハンマー縦

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥5,598税込¥6,158
    1丁
    5日以内出荷
    板金作業の最終仕上げを担当する重要なハンマーです。
    用途車のボディ修復にタイプ縦サイズ(mm)345x120危険物の類別非危険物
  • サイクロンノズル REX(レックス)[自動車用品]

    サイクロンノズル

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    お持ちのエアーガンと組み合わせて、パルスガンに変えることができます。
    用途エアーガンをパルスガンに変換する工具です。付属品メス1/8”→オス1/4”アダプター付き危険物の類別非危険物ねじサイズ本体:1/8”(オス)
  • 可変式オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]

    可変式オイルフィルターレンチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    3日以内出荷
    Φ60mm~Φ80mm。締め・緩め 両用。フィルター接触面がギザギザで滑りにくい。180°リンクにより締め緩めがワンタッチ変換。差込角1/2”(12.7mm)の工具で使用します。
    用途オイルフィルターの着脱に仕様締め・緩め 両用色ブラック
  • マルチポジションプライバーセット REX(レックス)[自動車用品]

    マルチポジションプライバーセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(3種類)
    3日以内出荷
    ヘッドの角度を任意に変えることができます。
    用途自動車・バイクの整備に仕様耐トルク値:450Nmセット内容全長254mm×1、全長305mm×1、全長381mm×1色ブラック
  • ベルト式フィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]

    ベルト式フィルターレンチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    太さを自由に調整できるため、軽自動車から大型トラック、外車まで、これ1本でどんなフィルターにも対応できる万能レンチ
    用途オイルフィルターの着脱に全長(mm)230ベルト幅(mm)22ベルト長さ(mm)900適合サイズ(Φmm)60~160材質(ベルト)コットン+ラバー
  • プライバーセット(4pcs) REX(レックス)[自動車用品]

    プライバーセット(4pcs)

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(4種類)
    3日以内出荷
    てこの原理を利用して「こじる」「持ち上げる」「隙間を広げる」「引き抜く」作業を行うことができます。
    用途自動車・バイクの整備にセット内容全長:200mmx1、全長:300mmx1、全長:450mmx1、全長:600mmx1色ブラック
  • ステンレス角型マグネットトレイ(特大) REX(レックス)[自動車用品]

    ステンレス角型マグネットトレイ(特大)

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    工具箱・ワゴンカート・作業台に設置出来る便利マグネット機能付き。
    用途外したネジやボルトの一時保管材質ステンレス色シルバーサイズ(mm)275×295×40
  • オイルフィルターレンチ6個セット REX(レックス)[自動車用品]

    オイルフィルターレンチ6個セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥7,298税込¥8,028
    1セット(6種類)
    3日以内出荷
    プロの整備士やDIY派に最も愛用されている王道のタイプです
    用途オイルフィルターの着脱に差込角(mm)レンチ:9.5ソケット内容(mm)38×1、35/36×1、32×1、29×1、27×1、24×1
  • オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]

    オイルフィルターレンチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    バイスプライヤー式でフィルターを強力に挟む事ができます。
    用途オイルフィルターの着脱に全長(mm)235適合サイズ(mm)53~118
  • オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]

    オイルフィルターレンチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    太さを自由に調整できるため、軽自動車から大型トラック、外車まで、これ1本でどんなフィルターにも対応できる万能レンチ
    用途オイルフィルターの着脱に材質ベルト部分:鉄
  • オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]

    オイルフィルターレンチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    芸術的な外観、軽くてハンディ、長く使用できます。強力な磁力でオイルフィルターを確実に保持できます。ダイヤモンドコーティング3本爪で強力に保持。簡単操作、直径55mm~95mmのオイルフィルターを外すのに適します。
    用途オイルフィルターの着脱に適合サイズ(mm)55~95反転トルク(N・m)最小150
  • オイルドレン50L REX(レックス)[自動車用品]

    オイルドレン50L

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    オイルが満タンになったらフロートでお知らせします。
    用途オイル交換作業時に高さ(mm)受け皿:920~1460タンク容量(L)50寸法(Φmm)[受け皿開口部]小:400、大:550収納時全高(mm)950危険物の類別非危険物
  • キャスター付出張用オイルパン44L REX(レックス)[自動車用品]

    キャスター付出張用オイルパン44L

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    欠品中
    出張等でのオイル交換の際便利なオイルタンクです。
    用途オイル交換作業時に付属品キャスタ2個(約Φ98mm)使用方法1キャップ2個を取り外す。2中央のくぼみで廃油を回収します。3廃油回収後、キャップを締めて持ち運びできます。4廃油は、側面のキャップを取り外して排出します。色ブラック質量(g)3360サイズ(mm)885x495x188危険物の類別非危険物
  • オイルパン 8L REX(レックス)[自動車用品]

    オイルパン 8L

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    欠品中
    軽くて扱いやすくなっています。
    用途オイル交換作業時に色ブラック深さ(mm)110危険物の類別非危険物直径(mm)390
  • オイルパン 24L REX(レックス)[自動車用品]

    オイルパン 24L

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    3日以内出荷
    パーツクリーナーで洗えて頑丈です。
    用途オイル交換作業時に長さ(mm)820幅(mm)545深さ(mm)200危険物の類別非危険物
  • オイルパン 16L REX(レックス)[自動車用品]

    オイルパン 16L

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
    軽くて扱いやすくなっています。
    用途オイル交換作業時に色ブラック深さ(mm)150危険物の類別非危険物直径(mm)450
  • マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品]

    マグネットアングルホルダー6点セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥2,998税込¥3,298
    1個(6種類)
    3日以内出荷
    溶接や組立作業での仮押さえ、仮組みなどに強力なマグネットでガッチリ固定!
    材質スチール+マグネット色赤高さ(mm)43 / 64 / 83質量(g)88 / 215 / 265入数各種2個 計6個
  • 一斗缶カッター REX(レックス)[自動車用品]

    一斗缶カッター

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    力を入れず楽々カット。ゴムハンドルで軍手作業も安全。折りたたみ簡単。
    用途一斗缶の開缶に!質量(kg)約1.4サイズ(mm)高さ:360、幅:320
  • ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品]

    ペイントシェーカー

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    欠品中
    沈殿した塗料を簡単に撹拌します!
    適合1L~4L缶(Φ95~285mm)寸法(mm)430×220×370質量(kg)9使用空気圧力(MPa)0.3~0.4動力エアー危険物の類別非危険物
  • Xスタンド REX(レックス)[自動車用品]

    Xスタンド

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    3日以内出荷
    パイプの足に角度をつける事により足場の悪いブース(グレーチング)でも倒れにくく、又軽作業台としても使いやすい商品です。安定感抜群
    用途パネルやバンパーなどパーツを乗せて塗装する簡易タイプ。バンパー・フェンダー等脱着時の仮置台としても使えますサイズ(mm)1010×1130危険物の類別非危険物
  • ベルトスリング50mm×4m1本 REX(レックス)[自動車用品]

    ベルトスリング50mm×4m1本

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    3日以内出荷
    運送業や板金業の方に人気のアイテムです
    幅(mm)50長さ(m)4能力(kg)【ベルト】1600