絞り込み
ブランド
  • SUN UP
  • モノタロウ(46)
  • DUNLOP(ダンロップ)(106)
  • TIPTOP(101)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(94)
  • TECH(87)
  • エスコ(81)
  • KYO-EI(76)
  • McGard(マックガード)(76)
  • ニッサン(71)
  • 旭産業(エアーゲージ)(49)
  • マルニ(マルニ工業)(45)
  • TOYO TIRES(40)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(33)
  • LONGMARCH(30)
  • KKS(27)
  • マルエム(自動車用品)(27)
  • IZUMI(25)
  • KENDA(18)
  • SK11(18)
  • Hankook(ハンコック)(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルゲージ付エアーチャック 最大計測1380kPa SUN UP

    デジタルゲージ付エアーチャック 最大計測1380kPa

    SUN UP
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。一般的な乗用車・バイクなどに使用されている米式バルブに使用できます。自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。暗所でもハッキリ見えるバックライト付液晶ディスプレイ。バルブに簡単接続。クリップ式チャック。一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。トリガーとリリースボタンで空気の充填と減圧が簡単に行なえます。本品でタイヤに空気を入れるにはエアーコンプレッサーが必要です。本品だけで空気入れは行えません。
    全長(mm)240使用温度範囲(℃)0~50電源単4形アルカリ乾電池×2本(付属の電池はお試し用です。寿命が短い場合があります。)最小表示1kPa精度1±0.8F.S.+1digit(100kPa以上600kPa以下)、2±0.9%F.S.+1digit(600kPa超え1380kPa以下)空気取入口1/4プラグホース長さ(mm)380(チャック部含む)アズワン品番64-8881-48最大使用圧力(kPa)1380ホース接続口G1/4
  • エアーチャック 兼用型 SUN UP

    エアーチャック 兼用型

    SUN UP(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    乗用車と自転車(英式)のタイヤに使える
    用途自転車・乗用車用弁の種類クローズタイプ全長(mm)132タイプT型・クローズ接続方式カプラー用プラグ
  • エアーチャック SUN UP

    エアーチャック

    SUN UP
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    自動車専用のエアーチャック
    弁の種類クローズタイプ全長(mm)175タイプクローズ
  • エアーチャック 特殊リム対応 SUN UP

    エアーチャック 特殊リム対応

    SUN UP
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    特殊ホイール・奥まったバルブにも対応!
    用途自動車・トラック・Wタイヤ・バイク等の空気入れに。
  • エアーチャック SUN UP

    エアーチャック

    SUN UP
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    自動車タイヤなどへの空気充填に使用するエアーチャックです。G1/4ねじのニップルを採用し、チャック方式やサイズを用途に合わせて選べます。
    用途自動車タイヤの空気入れに。
  • デジタル式タイヤ圧力ゲージ SUN UP

    デジタル式タイヤ圧力ゲージ

    SUN UP
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    ひと目で読み取りやすいデジタル表示。暗所でもハッキリ見えるバックライト付LCD(液晶ディスプレイ)。暗くてもタイヤのバルブに簡単接続。LEDライト付きノズル。操作はかんたん!ボタンを押せば準備OK。タイヤのバルブに当てるだけ。ボタンの長押しでスイッチOFF。一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。
    用途自動車・バイクのタイヤの空気圧測定に。
  • デジタルゲージ付エアーチャック グリップ付 ロング 曲 SUN UP

    デジタルゲージ付エアーチャック グリップ付 ロング 曲

    SUN UP
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。
    用途自動車やバイクなどのタイヤへの空気充填に。
  • デジタルゲージ付エアーチャック SUN UP

    デジタルゲージ付エアーチャック

    SUN UP
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。
    用途自動車やバイクなどのタイヤへの空気充填に。
  • ゲージ付エアーチャック兼用型 SUN UP

    ゲージ付エアーチャック兼用型

    SUN UP
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    エアーコンプレッサー用ゲージ付エアーチャック。自動車・自転車・一輪車のタイヤに使えます。
    用途自動車などの空気入れ、空気圧計測に。
  • ゲージ付エアーチャック SUN UP

    ゲージ付エアーチャック

    SUN UP
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ゲージで空気圧を確認しながら充填できます。
    用途自動車・自転車などのタイヤの空気入れ、空気圧測定に。
タイヤ・足回り